酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 酸素濃度計 WatchGas

    酸素濃度計

    WatchGas
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
    用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)104電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-35~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式センサー使用期間:約2年保護等級IP67測定対象酸素(O2)測定原理電気化学式測定範囲(vol%)0~30電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(%)0.1防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga校正証明書付き
  • 装着形酸素濃度指示警報計 ガステック

    装着形酸素濃度指示警報計

    ガステック(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
    用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7786セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書材質樹脂幅(mm)48高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37分解能0.1vol%(酸素)検知原理ガルバニ電池式対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25
  • 投げ込み式酸素濃度計 新コスモス電機

    投げ込み式酸素濃度計

    新コスモス電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
    付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント電源単3形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)検知原理隔膜ガルバニ電池式指示精度±0.5vol%以内防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素(O2)
  • 酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機

    酸素・硫化水素濃度計

    新コスモス電機(3件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
    付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
  • 高濃度酸素濃度計 JIKCO(ジコー)

    高濃度酸素濃度計

    JIKCO(ジコー)(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    当日出荷
    オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
    寸法(mm)88×35.5×55電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25/±0.5、25~100/±3.0測定範囲(%)0~100分解能0.1%連続使用時間(時間)センサー/8800以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定原理ガルバニ電池式応答速度15秒以内(90%)
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    10日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途定置または持ち運びによる酸素測定質量(g)315寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー内蔵型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 酸素検知器 新コスモス電機

    酸素検知器

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    欠品中
    作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
    用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。ガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)測定範囲(vol%)0~25
  • 酸素濃度計 ガステック

    酸素濃度計

    ガステック
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    欠品中
    酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。 小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。 省電力設計なので長時間使用できます。 電磁波障害の影響が無い設計です。
    仕様【90%応答(20℃)】15秒以内トラスコ品番250-7790寸法(mm)約48×37×105質量(g)約100(電池含む)タイプ5mセンサコード付電源単4電池×1(付属) 4000時間程度測定範囲(%)0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%)ガス採気方式拡散式検知原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~40℃/30~95%RH指示精度±0.5%(校正時)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga)防塵防水性能IP64相当警報設定値18%以下(断続音、ランプ点滅)
  • デジタル溶存酸素計 マザーツール

    デジタル溶存酸素計

    マザーツール
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
    付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定範囲(mg/L)0~20ケーブル長(m)約4精度±0.4mg/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25最小目盛0.1mg/L測定原理ポーラログラフ式プローブ長(mm)Φ28×190
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用センサー JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用センサー

    JIKCO(ジコー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    コネクタ仕様・簡単に交換できます。
  • LPガス残量チェッカー ガスチェック Laserliner(レーザーライナー)

    LPガス残量チェッカー ガスチェック

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ボンベにあてるだけで残量チェック。 。色と音で一目瞭然。LPGガスボンベの残量を簡単確認。200mm~350mmのボンベ径に対応。約100,000回測定可能。自動電源オフ機能。99g軽量設計
    用途バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。仕様稼働回数:約100,000回材質対応ボンベ:スチール(5kg/11kg)寸法(mm)146×46×30質量(g)99径(Φmm)対応ボンベ:200~350電源(V)9アルカリ乾電池対象ガスLPガスのみ動作環境温度0~40℃、湿度~75%rH、結露なきこと、高度2000mまで保管環境温度-10~60℃、湿度 ~90%rH
  • 装着型防爆酸素濃度計 イチネンTASCO

    装着型防爆酸素濃度計

    イチネンTASCO
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    欠品中
    簡単操作。 残時間表示(電池寿命が一目でわかります)
    付属品単4アルカリ乾電池1本寸法(mm)65×64×22(D25:突起部含む)測定範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)質量(g)75(電池含む)電源単4アルカリ乾電池1本表示方式液晶デジタル(手動バックライト)連続使用時間(時間)5000以上(無警報時20℃)機能電池残量表示、 ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)応答時間20秒以内検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度(測定範囲にて)±0.5vol%(JIS T 8201に準拠)防爆構造本質安全防爆発構造(ExibⅡ BT3)申請中、-10~+40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示、振動警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%採取方式拡散式
  • 校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機

    校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計

    新コスモス電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    13日以内出荷
    離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル
    付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppmセンサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式延長ケーブル(m)10応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)酸素:0~25.0
  • においモニター 各種臭気及び香気 神栄テクノロジー

    においモニター 各種臭気及び香気

    神栄テクノロジー
    ¥134,800税込¥148,280
    1個
    当日出荷
    付属品吸引ノズル測定範囲Low/0.00~99.9、High/0~999サイズ74×35×167.5mm(突起部除く)質量(g)270(電池除く)電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)表示LCDデジタル機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマーインターフェースUSBメモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒測定ガス各種臭気及び香気アズワン品番2-3484-01連続測定約7時間サンプリング方式(ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
  • 酸素・硫化水素濃度計 イチネンTASCO

    酸素・硫化水素濃度計

    イチネンTASCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。) 見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。) ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
    付属品センサ延長ケーブル5m、レザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本寸法(mm)本体:66×195×29(突起部除く)測定範囲硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本警報設定濃度(酸素)1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)0~25検知対象ガス酸素、硫化水素
  • 酸素検知器 はくでん

    酸素検知器

    はくでん
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    本製品は携帯可能な酸素(O2)検知器です。酸素が検知されると、酸素濃度の測定値が液晶ディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度の警報機能が備わっており、警報の閾値は任意で変更することが可能です。デフォルト値は低濃度が19.5%、高濃度が22.5%です。検出結果が事前に設定された警報設定値を超える場合、音声、光、振動による警報で注意を促します。
    付属品取扱説明書・充電用USBケーブルその他低濃度警報・高濃度警報の閾値設定が可能測定範囲0~30%VOL質量(g)147.5(バッテリー含む)本体寸法(mm)95.9×66.9×52分解能0.001機能充電インジケータ・バックライト表示機能 / 無操作の場合、10分後に自動的に電源オフ電池3.7V 750mAh充電式リチウム電池(付属)警報方式ブザー音/フラッシュ/振動検出物体酸素(O2)動作時間60時間(作業により異なる場合あり)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)800保管温度(℃)0~40ポート【充電】micro USB
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    10日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止測定範囲0.0~100.0%質量(g)315ケーブル長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 溶存酸素計 SMART SENSOR(US)

    溶存酸素計

    SMART SENSOR(US)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様塩分補正:0 ~ 42ppt、自動温度補正(ATC)、自動シャットダウン:約1時間後、高度補正:0 ~ 3500メートル寸法(mm)ディスプレイ:38×54、70×30×169質量(g)143電源単3型乾電池×4コ測定範囲(mg/L)溶存酸素:0.0~30.0温度(℃)解析度:0.1ワイヤー長さ(m)センサー:約3.5(プローブを含む)温度測定範囲(℃)-5.0~ +60.0精度(%)溶存酸素:±3温度精度±0.5℃データ記録件数最大99レコード(手動)バックライトあり分解能(mg/L)溶存酸素解:0.1
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 壁掛け用ブラケット JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 壁掛け用ブラケット

    JIKCO(ジコー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    センサ内蔵型酸素計を定置型として使用できます。
    対応機種全機種
  • ポケッタブルガスモニター 酸素測定器 光明理化

    ポケッタブルガスモニター 酸素測定器

    光明理化
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    当日出荷
    酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。 密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、 ポケッタブルによるモニターが有効です。 ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。 窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。 下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。 旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。 接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
    付属品ソフトケース使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形乾電池3本(付属)本体質量(g)約150(電池含む)最小目盛(%)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く)測定範囲(%)0~50.0使用時間約1000時間ガス採気方式拡散式応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において)測定原理ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定)防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    10日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途マンホール・タンク・井戸等の縦穴濃度確認質量(g)315ケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ ソフトケース JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ ソフトケース

    JIKCO(ジコー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
  • デジタル酸素濃度計 イチネンTASCO

    デジタル酸素濃度計

    イチネンTASCO
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷
    付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント寸法(mm)66×170×29測定範囲0~25%(酸素VOL%)質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池×2本表示LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000延長ケーブル(m)(本体巻取式センサ)5検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)指示精度指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3警報方式1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅応答速度90%応答 20秒以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素
  • デジタルO2(酸素)メータ マザーツール

    デジタルO2(酸素)メータ

    マザーツール
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
    付属品取説、ソフトケース(CA-52A)寸法(mm)180×40×40測定範囲酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃質量(g)約489電源単4(1.5V)×4本精度酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃)表示LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃センサーO2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ応答時間約15秒(90%応答)サンプリング約1回/秒使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~80%RH保存温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~70%RHデータホールドボタンを押したときの瞬間値を固定メモリー機能ディスプレイに最大値・最小値を表示過負荷保護100%O2アラーム酸素濃度18%以下で警告音
  • 交換用メンブレンキャップ アズワン

    交換用メンブレンキャップ

    アズワン
    ¥7,100税込¥7,810
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-2813-13
  • 酸素モニタ 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ

    泰榮エンジニアリング(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 酸素検知器 はくでん

    酸素検知器

    はくでん
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    本製品は酸素を検出する検知器です。 住宅、農業、化学工業、一般工業、実験室等の場所の使用に適しています。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
    付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池その他【回復時間】≦15秒測定範囲0~25%質量(g)158電源3.7V充電式リチウム電池(付属)本体寸法(mm)182×66×31センサー電気化学分解能0.001機能温度測定応答時間≦15秒使用周囲温度(℃)-10~50検出物体酸素(O2)動作湿度(%)<95%RH(霜なし)バッテリー容量(mAh)1000誤差≦±1.5% F-Sアラームアラーム値は固定。音と光のダブルアラーム、アラーム音は最大80dBまで
  • インライン酸素濃度計 PNAシリーズ(部品) CKD

    インライン酸素濃度計 PNAシリーズ(部品)

    CKD
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
    インライン酸素濃度計PNAシリーズ用のACアダプタです。AC電源で駆動させる場合にご使用ください。
    用途PNAシリーズをAC電源で駆動させる場合にコード長さ(mm)1200ケーブル長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    15日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途容器内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用カールコード JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用カールコード

    JIKCO(ジコー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
  • ニ酸化炭素(CO2)検知器 イチネンTASCO

    ニ酸化炭素(CO2)検知器

    イチネンTASCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    ケース付。
    仕様(作業RH)1~95%(結露無き事)電源単3アルカリ電池4個感度3g/年センサーCO2を3g/年から1 00%まで連続調整機能ボタン1 つで電源ON /OFF 、もう1 つのボタンは感度調整センサー不良を伝えるアラーム付き電池寿命(時間)13寿命(赤外線の元)10,000時間、(赤外線センサー)1年調整方法(外気)電源を入れたとき、またオペレーター調整によってリセット1秒検出方法非分散赤外線(光学)、デジタル信号処理(DSP)反応速度(秒)1プローブ長(mm)330作業温度範囲(℃)0~50
  • デジタル酸素濃度計(ミニ) エスコ

    デジタル酸素濃度計(ミニ)

    エスコ
    ¥92,000税込¥101,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA733C-1A
  • 二酸化炭素モニター JIKCO(ジコー)

    二酸化炭素モニター

    JIKCO(ジコー)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    当日出荷
    電源ACアダプター(付属)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定範囲(vol%)0.04~20アズワン品番1-6916-01
  • 壁取付形酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計

    CHINO(チノー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~250mV
  • 毒性ガス検知器 イチネン製作所

    毒性ガス検知器

    イチネン製作所
    ¥71,900税込¥79,090
    1個
    当日出荷
    電源リチウム電池CR2(3V)
  • 壁掛け型CO2 トランスミッター EE800(成績書付) テクネ計測

    壁掛け型CO2 トランスミッター EE800(成績書付)

    テクネ計測
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    6日以内出荷
    壁掛け型CO2計です。CO2濃度の計測に加え、温度測定も可能。経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーを採用。長期的な安定した測定ができます。5年間校正不要。スナップ方式の筐体で設置も簡単。5年間校正不要
    用途換気制御、冷暖房・換気ビルの空調総合管理材質ポリカーボネイト、UL94V-0 認証品測定範囲【CO2】0-2000ppm外形寸法(mm)85×136×26出力0-~0 V電源15~35 VDCまたは24 VAC±20%精度【CO2】<±(50 ppm+指示の2 %)(25 ℃/1013 mbar において)【温度】±0.3 ℃(20 ℃において)接続【電機】ねじ止端子1.5 mm2 (AWG16)消費電流(mA)約14+電流出力、ピーク時300(0.3 秒間)測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)使用温湿度範囲-20~60 ℃、0~90 %RH (結露なきこと)応答速度約110秒(CO2)グリーン購入法適合
  • 溶存酸素濃度計ケーブル10m センセカ(旧グライシンガー)

    溶存酸素濃度計ケーブル10m

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    46日以内出荷
    メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計
    付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長10m
酸素濃度計