絞り込み
検知原理
  • ガルバニ電池式(2)
ブランド
  • 光明理化
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • BWTechnologis(5)
  • CHINO(チノー)(34)
  • JIKCO(ジコー)(28)
  • KRK(笠原理化工業)(6)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
  • アズワン(9)
  • イチネンTASCO(7)
  • イチネンジコー(6)
  • イチネン製作所(6)
  • エスコ(7)
  • ガステック(20)
  • センセカ(旧グライシンガー)(7)
  • ニッタ(4)
  • ハネウェル(14)
  • 新コスモス電機(8)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
  • 泰榮エンジニアリング(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケッタブルガスモニター 酸素測定器 光明理化

    ポケッタブルガスモニター 酸素測定器

    光明理化
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    当日出荷
    酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。 密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、 ポケッタブルによるモニターが有効です。 ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。 窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。 下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。 旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。 接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
    付属品ソフトケース使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形乾電池3本(付属)本体質量(g)約150(電池含む)最小目盛(%)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く)測定範囲(%)0~50.0使用時間約1000時間ガス採気方式拡散式応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において)測定原理ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定)防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
  • TG-01用USBケーブル 光明理化

    TG-01用USBケーブル

    光明理化
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    7日以内出荷
    TG-01用USBケーブルです。量販店で購入したUSBケーブルも使用する事は可能です。
    アズワン品番65-3735-27
  • TG-01用ACアダプター※USB充電器 光明理化

    TG-01用ACアダプター※USB充電器

    光明理化
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    9日以内出荷
    TG-01用ACアダプター※USB充電器です。量販店で購入したACアダプター※USB充電器も使用する事は可能です。
    アズワン品番65-3735-28
  • ポケッタブル酸素モニタ 光明理化

    ポケッタブル酸素モニタ

    光明理化
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷
    JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品 作業現場の酸素濃度変化に対応できる、小型・軽量な装着型酸素濃度計です。省電力仕様で長時間の使用が可能です。
    寸法(mm)105×29×56質量(g)150電源単4電池×3(連続使用約1000時間)測定精度0~25.0vol%/±0.5vol% 25.1~50.0vol%/±3.0vol%分解能0.1vol%検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)検知範囲0~50.0vol%警報設定濃度18vol%以下 警報方式:LEDランプ・ブザー・液晶表示・振動防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡCT4X 第TC16908号
酸素濃度計