絞り込み
測定範囲(Lux)
- その他(1)
ブランド
- IMV
- モノタロウ(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(15)
- アズワン(10)
- A-Gas Japan(9)
- マザーツール(8)
- エスコ(7)
- カスタム(7)
- セコニック(7)
- ケニス(7)
- Tenmars(5)
- テクノオプティス(5)
- TRUSCO(4)
- 三商(4)
- トプコンテクノハウス(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- シンワ測定(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 共立電気計器(2)
- 三和電気計器(2)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

判定振動計 マシンレフェリー
IMV¥149,800~税込¥164,780~1台ほか20日以内出荷から33日以内出荷回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)センサー圧電式加速度ピックアップ連続使用時間(時間)20以上測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能測定モードOA値測定言語表示英数字、記号CE-対応品CE対応品
スマートバイブロ FFT分析付 VM-4424H
IMV¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様●センサー原理:圧電式加速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):5Hz~10kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~150Hz●振動数範囲(ベアリング):1kHz~10kHz●振動数範囲(H関数):3Hz~1kHz●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(H関数):6 レンジ、オートレンジ●最大レンジ(加速度):100m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):200mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):1000μmp-p(EQP、PEAK)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:20、48kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(20Hz ~ 500Hz)、+5% / -15%(10Hz~20Hz、500Hz~1kHz)●精度(感度誤差):±5%(80Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(80Hz基準)●精度(指示値直線性):±0、5%(80Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±1V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:圧電式加速度ピックアップ、Φ19×42(L)mm 40g(ピックアップ)、Φ6×185(L)mm 70g(プローブ ネジ部●FFT 分析:△f:25HZ、12、5HZ、6、25HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応、波形採取可能、保存時間:0.1秒・0.2秒・0.5秒・1秒、サンプリング周波数:51、2kHz●※速度・変位の上限振動数は、加速度450m/s2で制限を受けます。●※記載の周波数でフルスケールまで可能なのは、30mm/s、1mmp-pレンジです。W74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160690アズワン品番67-4827-44
スマートバイブロ FFT分析付 VM-3024H
IMV¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷仕様●センサー原理:動電式速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~1kHz●振動数範囲(ベアリング):なし●振動数範囲(H関数):なし●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):なし●測定範囲(H関数):なし●最大レンジ(加速度):20m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):100mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):10mm(p-p)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:4、096kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(0、3Hz ~ 100Hz)●精度(感度誤差):±5%(16Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(16Hz基準)●精度(指示値直線性):±1、5%(16Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±●V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:動電式速度ピックアップΦ25、8×50(L)mm 140g(ピックアップ)Φ8×50(L)mm 20g(プローブ)●FFT 分析:△f:10HZ、5HZ、2、5HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応波形採取可能保存時間:1秒・2秒・5秒・10秒サンプリング周波数:10、24kHzW74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160689アズワン品番67-4827-43
カードバイブロエア2 本体のみ VM-2012AIR2
IMV¥219,800税込¥241,7801個13日以内出荷仕様●インターフェイス:無線LAN:IEEE802、11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応●無線通信モード:インフラストラクチャーモード●搭載メモリ容量:4MbitX16bank●使用電源:単4形(AAA)、充電池2本●消費電流:測定中状態(WiFi使用時)約150mA●使用温度範囲:+5~50℃(付属電池のみで保証)●使用湿度範囲:30~90%(結露しないこと)●サンプリング周波数:最大76、8kHz●AD分解能:16bit●動作タブレットOS:Android4、1以降(メーカー確認済OS)●センサ:圧電式加速度センサ●加速度周波数範囲:10~10000Hz●速度周波数範囲:10~10000Hz●変位周波数範囲:10~150Hz●計量最大加速度:500m/s2W40、5XD41、5XH88、6mm●コード番号:119-0160688アズワン品番67-4827-42