絞り込み
厚さ(mm)
- 0.01(13)
- 0.02(13)
- 0.03(15)
- 0.04(14)
- 0.05(16)
- 0.06(17)
- 0.07(17)
- 0.08(17)
- 0.09(13)
- 0.1(15)
- 0.15(12)
- 0.2(13)
- 0.25(12)
- 0.3(14)
- 0.35(11)
- 0.4(12)
- 0.5(14)
- 0.6(11)
- 0.7(11)
- 0.8(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 1000
- 1.25(1)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(96)
- 81(2)
- 100(110)
- 115(3)
- 120(4)
- 127(38)
- 150(102)
- 200(24)
- 230(10)
- 300(46)
- 305(10)
- 1200(14)
- 2000(5)
- 3000(12)
- 5000(18)
- 10000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 12.7(11)
- 20(2)
- 30(3)
- 35(1)
- 50(9)
- 65(1)
- 100(19)
- 100~110(2)
- 110(1)
- 200(2)
- 300(5)
- 500(4)
校正証明書
- 付き(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- シム&ゲージ(33)
- SK(新潟精機)(3)
- TSK(3)
- TRUSCO(2)
- 永井ゲージ製作所(2)
- ASAHI GAUGE(1)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。

フィラーテープ
(47件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から13日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーゲージ(ステンレス製)
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。用途すき間測定に。長さ(m)1精度(mm)±0.005リーフ幅(mm)12.7
焼入れリボン鋼
シム&ゲージ¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から10日以内出荷焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。長さ(m)1
ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間の測定および調整。材質ゲージ鋼(SK)焼入品長さ(m)1テープ幅(mm)12.7硬さ(Hv)400以上
SUS フィラゲージ
SK(新潟精機)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にリーフ長さ(mm)1000ケース寸法(mm)77×77×22リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
ステンレス製フィラゲージ
永井ゲージ製作所¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。材質SUS長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
フィラーゲージ
ASAHI GAUGE¥1,398~税込¥1,538~1個(1個)5日以内出荷同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。幅(mm)12.7
フィラゲージ 広幅
SK(新潟精機)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。用途隙間測定、検査、調整にリーフ長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質燐青銅(PB)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.05
シム&ゲージ¥7,698~税込¥8,468~1個8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.03
シム&ゲージ¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
SUP10焼入れバネ鋼
シム&ゲージ¥16,980税込¥18,6781枚4日以内出荷焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。厚さ(mm)2長さ(m)1
焼入れフィラー
シム&ゲージ¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から9日以内出荷フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。長さ(m)1
ステンレステープ
TSK¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から11日以内出荷主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。材質ステンレス幅(mm)12.7
シクネステープ
TSK¥719~税込¥791~1個3日以内出荷から11日以内出荷主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。幅(mm)12.7
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.03
シム&ゲージ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.05
シム&ゲージ¥8,998~税込¥9,898~1個8日以内出荷から10日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.001
シム&ゲージ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)0.005長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.1
シム&ゲージ¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.04
シム&ゲージ¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応