絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.005(1)
  • 0.01(3)
  • 0.02(4)
  • 0.03(6)
  • 0.04(5)
  • 0.05(5)
  • 0.06(6)
  • 0.07(5)
  • 0.08(6)
  • 0.09(3)
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
長さ(mm)
  • 10000
  • 1.25(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(95)
  • 81(2)
  • 100(107)
  • 115(3)
  • 120(4)
  • 127(38)
  • 150(102)
  • 200(23)
  • 230(10)
  • 300(46)
  • 305(10)
  • 1000(46)
  • 1200(14)
  • 2000(5)
  • 3000(12)
  • 5000(18)
幅(mm)
  • 12.7(2)
  • 35(1)
  • 65(1)
  • 100(7)
  • 200(2)
  • 300(2)
ブランド
  • シム&ゲージ(8)
  • ASAHI GAUGE(1)
  • TSK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
  • 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラーゲージ ASAHI GAUGE

    フィラーゲージ

    ASAHI GAUGE
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    5日以内出荷
    同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
    幅(mm)12.7
  • ステンレステープ TSK

    ステンレステープ

    TSK
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    幅(mm)12.7材質ステンレス
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
  • 特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厚さ公差(mm)±0.005
シクネスゲージ