絞り込み
厚さ(mm)
- 0.1(3)
- 0.15(3)
- 0.2(3)
- 0.25(3)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 0.5(3)
- 0.6(3)
- 0.7(3)
- 0.8(2)
- 1(3)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
長さ(mm)
- 1200
- 1.25(1)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(96)
- 81(2)
- 100(110)
- 115(3)
- 120(4)
- 127(38)
- 150(102)
- 200(24)
- 230(10)
- 300(46)
- 305(10)
- 1000(46)
- 2000(5)
- 3000(12)
- 5000(18)
- 10000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 180(4)
- 365(10)
ブランド
- シム&ゲージ(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。

真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥5,998~税込¥6,598~1個8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質燐青銅(PB)幅(mm)180長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.03
シム&ゲージ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05
シム&ゲージ¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質燐青銅(PB)幅(mm)180長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03
シム&ゲージ¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質燐青銅(PB)幅(mm)180長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質燐青銅(PB)幅(mm)180長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.1
シム&ゲージ¥59,980~税込¥65,978~1個10日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)幅(mm)365長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05
シム&ゲージ¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から10日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)幅(mm)365長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03
シム&ゲージ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.1
シム&ゲージ¥46,980~税込¥51,678~1個10日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)幅(mm)365長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.05
シム&ゲージ¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から10日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)幅(mm)365長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応