絞り込み
厚さ(mm)
- 0.03(3)
- 0.04(7)
- 0.04~0.3(1)
- 0.05(7)
- 0.06(7)
- 0.07(6)
- 0.08(7)
- 0.1(7)
- 0.15(7)
- 0.2(7)
- 0.25(1)
- 0.3(7)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
長さ(mm)
- 300
- 1.25(1)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(95)
- 81(2)
- 100(109)
- 115(3)
- 120(4)
- 127(38)
- 150(101)
- 200(23)
- 230(10)
- 305(10)
- 1000(46)
- 1200(14)
- 2000(5)
- 3000(12)
- 5000(18)
- 10000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 12.7(25)
校正証明書
- 付き(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 永井ゲージ製作所(23)
- エスコ(14)
- シム&ゲージ(6)
- ASAHI GAUGE(1)
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。

スキマゲージ
(204件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
JISシクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)形状A型硬度HV400以上JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
細幅(5巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥6,398~税込¥7,038~1セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,898税込¥3,1881セット(9枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥2,598税込¥2,8581セット(9枚)当日出荷から5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
シクネスゲージ
シム&ゲージ¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から8日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)12.7
B型シクネスゲージ
シム&ゲージ¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥9,788~税込¥10,767~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.04~0.30硬度HV400以上リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X300B型
永井ゲージ製作所¥8,798税込¥9,6781個15日以内出荷トラスコ品番838-0616長さ(mm)300形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.30質量(g)8.55
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X300A型
永井ゲージ製作所¥6,598税込¥7,2581個15日以内出荷トラスコ品番838-0606長さ(mm)300形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.30質量(g)8.7
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X300B型
永井ゲージ製作所¥8,798税込¥9,6781個15日以内出荷トラスコ品番838-0615長さ(mm)300形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.20質量(g)5.7
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X300A型
永井ゲージ製作所¥6,698税込¥7,3681個15日以内出荷トラスコ品番838-0605長さ(mm)300形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.20質量(g)5.8
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X300B型
永井ゲージ製作所¥8,798税込¥9,6781個15日以内出荷トラスコ品番838-0614長さ(mm)300形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.15質量(g)4.275
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X300A型
永井ゲージ製作所¥6,598税込¥7,2581個15日以内出荷トラスコ品番838-0604長さ(mm)300形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.15質量(g)4.35
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X300B型
永井ゲージ製作所¥8,798税込¥9,6781個15日以内出荷トラスコ品番838-0613長さ(mm)300形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.10質量(g)2.85
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X300A型
永井ゲージ製作所¥6,598税込¥7,2581個15日以内出荷トラスコ品番838-0603長さ(mm)300形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.10質量(g)2.9
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X300B型
永井ゲージ製作所¥8,998税込¥9,8981個15日以内出荷トラスコ品番838-0612長さ(mm)300形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.08質量(g)2.28
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X300A型
永井ゲージ製作所¥6,998税込¥7,6981個15日以内出荷トラスコ品番838-0602長さ(mm)300形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.08質量(g)2.32
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X300B型
永井ゲージ製作所¥8,998税込¥9,8981個15日以内出荷トラスコ品番838-0611長さ(mm)300形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.07質量(g)1.995
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X300A型
永井ゲージ製作所¥7,698税込¥8,4681個15日以内出荷トラスコ品番838-0601長さ(mm)300形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.07質量(g)2.03
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.06X300B型
永井ゲージ製作所¥8,998税込¥9,8981個15日以内出荷トラスコ品番838-0610長さ(mm)300形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.06質量(g)1.71
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.06X300A型
永井ゲージ製作所¥7,698税込¥8,4681個15日以内出荷トラスコ品番838-0600長さ(mm)300形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.06質量(g)1.74
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X300B型
永井ゲージ製作所¥8,998税込¥9,8981個15日以内出荷トラスコ品番838-0609長さ(mm)300形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.05質量(g)1.425