絞り込み
厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 65
- 1.25(1)
- 70(2)
- 75(96)
- 81(2)
- 100(110)
- 115(3)
- 120(4)
- 127(38)
- 150(103)
- 200(24)
- 230(10)
- 300(46)
- 305(10)
- 1000(46)
- 1200(14)
- 2000(5)
- 3000(12)
- 5000(18)
- 10000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 12.7(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ASAHI GAUGE(1)
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。

スキマゲージ
(204件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥2,498~税込¥2,748~1セット(19枚)ほか当日出荷から5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。