絞り込み
厚さ(mm)
- 0.03(25)
- 0.04(24)
- 0.05(25)
- 0.06(25)
- 0.07(25)
- 0.08(25)
- 0.09(22)
- 0.1(26)
- 0.15(25)
- 0.2(25)
- 0.25(22)
- 0.3(26)
- 0.35(22)
- 0.4(23)
- 0.45(21)
- 0.5(24)
- 0.6(20)
- 0.7(20)
- 0.8(20)
- 0.9(20)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 7.6(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(76)
- 100(85)
- 115(1)
- 125(1)
- 127(34)
- 150(82)
- 200(22)
- 230(4)
- 300(25)
- 305(8)
- 1000(11)
- 2000(5)
- 3000(8)
- 5000(8)
- 10000(2)
幅(mm)
- 12.7
- 6(2)
- 10(1)
- 11.5(1)
- 13(3)
- 14(1)
- 15(1)
- 20(6)
- 30(3)
- 50(9)
- 100(19)
- 100~110(2)
- 110(1)
- 127(1)
- 150(3)
- 180(4)
- 200(2)
- 300(5)
- 365(10)
- 500(4)
- 幅(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(10)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 永井ゲージ製作所(216)
- エスコ(47)
- SK(新潟精機)(16)
- シム&ゲージ(10)
- TSK(4)
- TRUSCO(3)
- プレシジョンブランド(2)
- ASAHI GAUGE(1)
- 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。

スキマゲージ
(204件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
JIS相当品シクネスゲージ
双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から20日以内出荷JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1セット(10枚)ほか当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷から翌々日出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
JISシクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)形状A型硬度HV400以上JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
DIA 一般品すきまゲージリーフ
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から6日以内出荷自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。用途すき間の測定
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1セット(10枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥519~税込¥571~1枚当日出荷から翌々日出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーゲージ(ステンレス製)
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。用途すき間測定に。長さ(m)1精度(mm)±0.005リーフ幅(mm)12.7
125mm プラスチックシクネスゲージ
エスコ¥7,480税込¥8,2281セット(13枚)当日出荷耐食、不伝導、ノンスパークエスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762リーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,498~税込¥2,748~1セット(9枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
SUS フィラゲージ
SK(新潟精機)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にリーフ長さ(mm)1000ケース寸法(mm)77×77×22リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,298~税込¥1,428~1セットほか当日出荷から8日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)12.7
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X75A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0644長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.40質量(g)2.6
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X75A型
永井ゲージ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番838-0642長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.30質量(g)1.95
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X75A型
永井ゲージ製作所¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷トラスコ品番838-0639長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.15質量(g)0.975
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X75A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0651長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)1.00質量(g)6.5
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X75A型
永井ゲージ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番838-0640長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.20質量(g)1.3
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X100A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0371長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.10質量(g)0.9
フィラーゲージ
ASAHI GAUGE¥1,398~税込¥1,538~1個(1個)5日以内出荷同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。幅(mm)12.7
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,698税込¥2,9681セット(19枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~1.00の19枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X100A型
永井ゲージ製作所¥1,998税込¥2,1981個欠品中トラスコ品番838-0377長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.20質量(g)1.8
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X75A型
永井ゲージ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番838-0634長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.10質量(g)0.65
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X75A型
永井ゲージ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番838-0629長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.05質量(g)0.325