絞り込み
長さ(mm)
- 95(1)
幅(mm)
- 15
- 6(2)
- 10(1)
- 11.5(1)
- 12.7(301)
- 13(3)
- 14(1)
- 20(6)
- 30(3)
- 50(9)
- 100(19)
- 100~110(2)
- 110(1)
- 127(1)
- 150(3)
- 180(4)
- 200(2)
- 300(5)
- 365(10)
- 500(4)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- はくでん(1)
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。

スキマゲージ
はくでん¥2,998税込¥3,2981個当日出荷様々な厚さの32種類のリーフを揃えたスキマゲージです。測定範囲(mm)0.04-0.88リーフ枚数32リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.08、0.1、0.13、0.15、0.18、0.2、0.23、0.25、0.28、0.3、0.33、0.35、0.38、0.4、0.43、0.45、0.48、0.5、0.53、0.55、0.58、0.6、0.63、0.65、0.7、0.75、 0.8、0.88リーフ長さ(mm)95リーフ幅(mm)15