絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
長さ(mm)
  • 1200(4)
幅(mm)
  • 180
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 12.7(301)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 30(3)
  • 50(9)
  • 100(19)
  • 100~110(2)
  • 110(1)
  • 127(1)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 300(5)
  • 365(10)
  • 500(4)
ブランド
  • シム&ゲージ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)1.2幅(mm)180材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)1.2幅(mm)180材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05 シム&ゲージ

    燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05

    シム&ゲージ
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)1.2幅(mm)180材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ

    燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03

    シム&ゲージ
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)1.2幅(mm)180材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ