絞り込み
長さ(mm)
- 230(1)
幅(mm)
- 45
- 6(2)
- 10(1)
- 11.5(1)
- 12.7(299)
- 13(3)
- 14(1)
- 15(1)
- 20(6)
- 30(3)
- 50(9)
- 100(19)
- 100~110(2)
- 110(1)
- 127(1)
- 150(3)
- 180(4)
- 200(2)
- 300(5)
- 365(10)
- 500(4)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- シム&ゲージ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。

カードゲージ(紡績用ゲージ)
シム&ゲージ¥19,980税込¥21,9781セット22日以内出荷精紡機のカード針布のすきまを測定するゲージです。リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.50、1.00リーフ長さ(mm)230リーフ幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応