絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(3)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
長さ(mm)
  • 1000(9)
幅(mm)
  • 50
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 12.7(299)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 30(3)
  • 100(19)
  • 100~110(2)
  • 110(1)
  • 127(1)
  • 150(3)
  • 180(4)
  • 200(2)
  • 300(5)
  • 365(10)
  • 500(4)
ブランド
  • シム&ゲージ(8)
  • SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィラゲージ 広幅 SK(新潟精機)

    フィラゲージ 広幅

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。
    用途隙間測定、検査、調整にリーフ長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
  • 特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)0.1長さ(m)1厚さ公差(mm)±0.01
  • 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.03

    シム&ゲージ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
  • 特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厚さ公差(mm)±0.005
  • 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ

    銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03

    シム&ゲージ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
シクネスゲージ