絞り込み
厚さ(mm)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 75(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 230(1)
- 300(1)
幅(mm)
- 6
- 10(1)
- 11.5(1)
- 12.7(299)
- 13(3)
- 14(1)
- 15(1)
- 20(6)
- 30(3)
- 50(9)
- 100(19)
- 100~110(2)
- 110(1)
- 127(1)
- 150(3)
- 180(4)
- 200(2)
- 300(5)
- 365(10)
- 500(4)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- シム&ゲージ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。

細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
シクネスゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷コンパクトに収納できるシクネスゲージ幅(mm)先端ゲージ:6、根元ゲージ:11.5全長(mm)100サイズ1・1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000質量(g)80