絞り込み
厚さ(mm)
- 0.1
- 0.02(35)
- 0.03(44)
- 0.04(44)
- 0.05(54)
- 0.06(47)
- 0.07(46)
- 0.08(47)
- 0.09(38)
- 0.15(51)
- 0.2(53)
- 0.25(48)
- 0.3(56)
- 0.35(38)
- 0.4(49)
- 0.5(51)
- 0.6(38)
- 0.7(38)
- 0.8(44)
- 1(40)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 1.25(1)
- 7.6(1)
- 61(1)
- 65(1)
- 75(13)
- 81(1)
- 100(14)
- 127(1)
- 150(13)
- 200(2)
- 230(4)
- 300(7)
- 305(1)
- 1000(15)
- 1200(3)
- 1250(1)
- 2000(3)
- 3000(6)
- 5000(6)
- 10000(3)
幅(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 12.7(26)
- 13(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(3)
- 100(2)
- 127(1)
- 180(1)
- 300(1)
- 365(2)
- 500(1)
校正証明書
- 付き(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- シム&ゲージ(19)
- 永井ゲージ製作所(14)
- プレシジョンブランド(8)
- SK(新潟精機)(3)
- ASAHI GAUGE(2)
- TRUSCO(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
- TSK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。

フィラーテープ
(47件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷から9日以内出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
DIA 一般品すきまゲージリーフ
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。用途すき間の測定
細幅(5巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥519税込¥5711枚当日出荷から翌々日出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
フィラーゲージ(ステンレス製)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。用途すき間測定に。長さ(m)1リーフ幅(mm)12.7精度(mm)±0.005
焼入れリボン鋼
シム&ゲージ¥6,598~税込¥7,258~1枚当日出荷から10日以内出荷焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。長さ(m)1
シクネスゲージ 9枚組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥839~税込¥923~1個当日出荷狭いすき間でも正確に測定できます。用途すき間の測定に厚さ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3枚数9リーフ幅(mm)13
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間の測定および調整。長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質ゲージ鋼(SK)焼入品硬さ(Hv)400以上
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥849~税込¥934~1セット(9枚)ほか当日出荷から5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X100A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷厚さ(mm)0.10幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0371形状A質量(g)0.9
フィラーゲージ
ASAHI GAUGE¥1,398~税込¥1,538~1個(1個)5日以内出荷同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。幅(mm)12.7
B型シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X75A型
永井ゲージ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷厚さ(mm)0.10幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0634形状A質量(g)0.65
ステンレス302ロール巻シム
プレシジョンブランド¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。長さ(m)1.25硬度HRC40-45
目盛付シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥459税込¥5051個当日出荷から翌々日出荷差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7長さ許容差(mm)±0.2材質リーフ:炭素工具鋼
ステンレス316ロール巻シム
プレシジョンブランド¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷SUS316のステンレス鋼は特に食品・医療業界で拡く用いられており、耐腐食性の高い素材として知られています。 別名マリングレードのステンレス鋼とも言われ、塩素系の腐食にも強く、他に原子力発電所などのプラントにも使用されています。寸法150mm × 1.25m材質ステンレス(SUS316)
焼入れフィラー
シム&ゲージ¥4,290税込¥4,7191枚当日出荷から9日以内出荷フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。長さ(m)1
ステンレス・ロール巻シム(SUS316)
プレシジョンブランド¥9,698税込¥10,6681巻当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質ステンレス(SUS316)寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
ステンレス・ロール巻シム(SUS302)
プレシジョンブランド¥7,798税込¥8,5781巻当日出荷耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質ステンレス(SUS302)寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)1.2幅(mm)180材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応