絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.2
  • 0.02(35)
  • 0.03(44)
  • 0.04(44)
  • 0.05(54)
  • 0.06(47)
  • 0.07(46)
  • 0.08(47)
  • 0.09(38)
  • 0.1(55)
  • 0.15(51)
  • 0.25(49)
  • 0.3(56)
  • 0.35(38)
  • 0.4(49)
  • 0.5(51)
  • 0.6(38)
  • 0.7(38)
  • 0.8(44)
  • 1(40)
長さ(mm)
  • 7.6(1)
  • 61(1)
  • 65(1)
  • 75(13)
  • 81(1)
  • 100(13)
  • 120(2)
  • 127(1)
  • 150(13)
  • 200(2)
  • 230(4)
  • 300(7)
  • 305(1)
  • 1000(13)
  • 1200(3)
  • 1250(1)
  • 2000(3)
  • 3000(6)
  • 5000(5)
  • 10000(1)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 12.7(25)
  • 13(1)
  • 20(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 180(1)
  • 300(1)
  • 365(2)
  • 500(1)
校正証明書
  • 付き(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シム&ゲージ(19)
  • 永井ゲージ製作所(14)
  • プレシジョンブランド(6)
  • SK(新潟精機)(3)
  • ASAHI GAUGE(2)
  • TSK(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィラーテープ モノタロウ

    フィラーテープ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
  • A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ(24件のレビュー)
    379税込417
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)12.7形状A
  • シクネステープ シム&ゲージ

    シクネステープ

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • シクネステープ TSK

    シクネステープ

    TSK(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
  • A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ SUS

    シム&ゲージ(4件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
  • スキマゲージ INSIZE(インサイズ)

    スキマゲージ

    INSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途隙間の測定材質ばね鋼仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
  • シクネステープ SUS シム&ゲージ

    シクネステープ SUS

    シム&ゲージ(1件のレビュー)
    889税込978
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケイタ バラ シム&ゲージ

    スケイタ バラ

    シム&ゲージ
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
    幅(mm)20長さ(mm)120
  • DIA 一般品すきまゲージリーフ 永井ゲージ製作所

    DIA 一般品すきまゲージリーフ

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
    用途すき間の測定
  • B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    B型シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ
    569税込626
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    幅(mm)12.7形状B
  • 細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(5巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    A型高精度シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ
    899税込989
    1枚ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • 焼入れリボン鋼 シム&ゲージ

    焼入れリボン鋼

    シム&ゲージ
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
    長さ(m)1
  • シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    519税込571
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(6巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)6
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ 9枚組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シクネスゲージ 9枚組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    狭いすき間でも正確に測定できます。
    用途すき間の測定に厚さ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3枚数9リーフ幅(mm)13
  • ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) 永井ゲージ製作所

    ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整。長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質ゲージ鋼(SK)焼入品硬さ(Hv)400以上
  • スケイタ 15枚組セット TSK

    スケイタ 15枚組セット

    TSK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    総ての芯出しに使用でき大変便利です。
    用途各種バイト、冶具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など厚さ(mm)0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.6×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚長さ(mm)120幅(mm)20
  • フィラーゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    フィラーゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)3テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ ASAHI GAUGE

    シクネスゲージ

    ASAHI GAUGE
    849税込934
    1セット(9枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
    用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • B型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    B型高精度シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X75A型

    永井ゲージ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.20幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0640形状A質量(g)1.3
  • 真鍮 ロール巻シム プレシジョンブランド

    真鍮 ロール巻シム

    プレシジョンブランド
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    冷間圧延されたCDA260合金です。
    仕様(mm×m)150×2.5
  • ステンレス302ロール巻シム プレシジョンブランド

    ステンレス302ロール巻シム

    プレシジョンブランド
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。
    長さ(m)1.25硬度HRC40-45
  • フィラーゲージ ASAHI GAUGE

    フィラーゲージ

    ASAHI GAUGE
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    5日以内出荷
    同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
    幅(mm)12.7
  • ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスフィラゲージ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • B型シクネスゲージ シム&ゲージ

    B型シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X100A型

    永井ゲージ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.20幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0377形状A質量(g)1.8
  • 焼入れフィラー シム&ゲージ

    焼入れフィラー

    シム&ゲージ
    3,790税込4,169
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
    長さ(m)1
  • ステンレス・ロール巻シム(SUS302) プレシジョンブランド

    ステンレス・ロール巻シム(SUS302)

    プレシジョンブランド
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷
    耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。
    用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質ステンレス(SUS302)寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
  • 真鍮・ロール巻シム プレシジョンブランド

    真鍮・ロール巻シム

    プレシジョンブランド
    7,498税込8,248
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。
    用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質冷間圧延されたCDA260合金寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
  • ステンレスカクシム シム&ゲージ

    ステンレスカクシム

    シム&ゲージ
    1,698税込1,868
    1箱(2枚)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    規格寸法(mm)外周:100×100材質SUS304H硬度HV370~420程度
  • 0.20x300mm シクネスゲージ エスコ

    0.20x300mm シクネスゲージ

    エスコ
    785税込864
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.20長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-8
  • 燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)1.2幅(mm)180材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
シクネスゲージ