絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: シクネスゲージ

571件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィラーゲージ ASAHI GAUGE

    フィラーゲージ

    ASAHI GAUGE
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    5日以内出荷
    同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
    幅(mm)12.7
  • 目盛付シクネスゲージ SK(新潟精機)

    目盛付シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7長さ許容差(mm)±0.2材質リーフ:炭素工具鋼
  • シクネステープ TSK

    シクネステープ

    TSK
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    幅(mm)12.7
  • ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスフィラゲージ

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 100mm/21枚組 シグネスゲージ エスコ

    100mm/21枚組 シグネスゲージ

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    当日出荷
    材質スチールリーフ長さ(mm)100ブレード枚数21枚
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    2,698税込2,968
    1セット(19枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~1.00の19枚組です。 長さ違いもあります。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.50x300mm シクネスゲージ エスコ

    0.50x300mm シクネスゲージ

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.50長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-14
  • 燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整幅(mm)100材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.50X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.50X75A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.50幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0646形状A質量(g)3.25
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X75A型

    永井ゲージ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.10幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0634形状A質量(g)0.65
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X75A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    厚さ(mm)0.03幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0627形状A質量(g)0.195
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X100A型

    永井ゲージ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.03幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番493-4385形状A質量(g)0.27
  • ステンレス302ロール巻シム プレシジョンブランド

    ステンレス302ロール巻シム

    プレシジョンブランド
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。
    長さ(m)1.25硬度HRC40-45
  • ステンレス製フィラゲージ 永井ゲージ製作所

    ステンレス製フィラゲージ

    永井ゲージ製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SUS
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    測定範囲(mm)0.03~3.0リーフ枚数13リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    測定範囲(mm)0.10~1.0リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1セット(13枚組)ほか
    15日以内出荷
    ・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。・複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途・隙間測定に材質●リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
  • スキマゲージ はくでん

    スキマゲージ

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    様々な厚さの32種類のリーフを揃えたスキマゲージです。
    測定範囲(mm)0.04-0.88リーフ枚数32リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.08、0.1、0.13、0.15、0.18、0.2、0.23、0.25、0.28、0.3、0.33、0.35、0.38、0.4、0.43、0.45、0.48、0.5、0.53、0.55、0.58、0.6、0.63、0.65、0.7、0.75、 0.8、0.88リーフ長さ(mm)95リーフ幅(mm)15
  • B型シクネスゲージ シム&ゲージ

    B型シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロール巻シム(スチール) プレシジョンブランド

    ロール巻シム(スチール)

    プレシジョンブランド
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    パンチや切断の際、バリや歪みが生じにくい材質です。剛性、平面度、精度に優れています。
    用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質冷間圧延された1008-1010の低炭素鋼寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
  • フィラーゲージ20PCS SIGNET(シグネット)

    フィラーゲージ20PCS

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
    ブレード枚数20ブレード長さ(mm)100ブレード幅(mm)5.6-10.3硬度HRC20測定範囲(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00全長(mm)108全幅(mm)14全高(mm)17質量(g)91材質スチール炭素工具鋼
  • シクネスゲージ バルカン

    シクネスゲージ

    バルカン
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    隙間の寸法を測定する工具です。
    用途機械などを設置する時の機械とベース間のすき間の測定に。材質炭素鋼
  • シックネスゲージ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シックネスゲージ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    隙間に挿入することによって、寸法を測定する工具です。
    枚数11適合サイズ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3、0.5、1.0
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1セット(12枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1セット(13枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~3.00の13枚組です。 長さ違いもあります。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ

    0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。
    用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
  • 0.30x300mm シクネスゲージ エスコ

    0.30x300mm シクネスゲージ

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.30長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-10
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.05 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.05

    シム&ゲージ
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X75B型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X75B型

    永井ゲージ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.00幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0680形状B質量(g)6
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100A型

    永井ゲージ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    厚さ(mm)1.00幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0387形状A質量(g)9
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X150A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X150A型

    永井ゲージ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.30幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0473形状A質量(g)4.2
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X100A型

    永井ゲージ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.20幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0377形状A質量(g)1.8
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X100A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    厚さ(mm)0.07幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0368形状A質量(g)0.63
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X75A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.02幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0626形状A質量(g)0.13
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X100A型

    永井ゲージ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.02幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0364形状A質量(g)0.18
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X75A型

    永井ゲージ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.01幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0625形状A質量(g)0.065
  • DIA JIS規格すきまゲージ75B19 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージ75B19

    永井ゲージ製作所
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定長さ(mm)75トラスコ品番838-0685セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)63枚数19
  • DIA JIS規格すきまゲージ100B19 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージ100B19

    永井ゲージ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定長さ(mm)100トラスコ品番838-0421セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)82枚数19
  • ステンレス316ロール巻シム プレシジョンブランド

    ステンレス316ロール巻シム

    プレシジョンブランド
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS316のステンレス鋼は特に食品・医療業界で拡く用いられており、耐腐食性の高い素材として知られています。 別名マリングレードのステンレス鋼とも言われ、塩素系の腐食にも強く、他に原子力発電所などのプラントにも使用されています。
    寸法150mm × 1.25m材質ステンレス(SUS316)
シクネスゲージ