絞り込み
校正証明書
ブランド
- 第一測範(232)
- 全晴(32)
- アイゼン(17)
- テクロック(16)
- SK(新潟精機)(15)
- INSIZE(インサイズ)(10)
- エスコ(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- ピーコック(6)
- 山本科学工具研究社(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- シンワ測定(3)
- TSK(3)
- MKS(明工舎)(3)
- 伊東NC(3)
- フジツール(2)
- マイゾックス(2)
- アルファーミラージュ(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: その他ゲージ
「校正証明書」から絞り込む

アングルゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷質量(g)720全長L(mm)416寸法b(mm)78寸法h(mm)76最小目盛2°差込角(inch)3/4
火花試験標準片の写真集
山本科学工具研究社¥4,698税込¥5,1681冊3日以内出荷グラインダー火花による鋼種鑑別試験の教材として、「火花試験標準片教育実習用グループK」15鋼種の高精細火花写真を収録した物用途火花試験入門用の教科書として活用し、技術向上の一助として使用仕様教育実習用総合グループ「K」
火花試験標準片
山本科学工具研究社¥48,980税込¥53,8781組4日以内出荷火花試験は化学分析、分光分析などの精密分析と比較して成分量の判定がラフではあるが、一方1.試料の形状、粗さ、熱処理組織に判定が左右されない2.非破壊的に全数検査が可能である(完成品を除く)3.設備費、時間、労力が少ない。などを特徴とする。用途1.異材混入の発見2.脱炭、浸炭層の有無確認3.含有元素の判別、含有量の推定4.鋼種の推定5.精密分析前の成分量推定(全数検査が可能となる)その他、高温耐酸化性、窒化、焼入れがしてあるか否かの判定等広範にわたる。JIS規格JIS G0566-1980試験方法1.グラインダは砥石粒度36または46、結合度PまたはQ、円周速度20m/s以上2.押し付ける力は0.2%C鋼の火花流線の長さが500mmとなるくらい3.火花流線は水平に飛ばし、見送りまたは横から観察する4.原則として薄暗い室内で行う。また直射光を避け、不可能な場合には補助器具を使用する5.試験は同一条件、同一器具で行うように努める6.「標準火花試験ブース」によればさらに好結果が得られる。
ハードネスター
山本科学工具研究社¥64,980~税込¥71,478~1組当日出荷から7日以内出荷金属の硬さを簡易迅速に測る工具 1.素材をそのままで硬さを知る事が出来る 2.現場を流れる加工品が如何に大量であっても抜き取り試験だけでなく、各個試験が可能で、併も極めて簡易迅速に出来る 3.加工品が不規則、或は複雑な形状でも測定が可能で、且局部検査も容易に出来る 4.携帯至便で測量の場所を問わず任意自在に使用可能である
DIA カードゲージミリ目5枚組
永井ゲージ製作所¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷精紡機のカード針布に合わせ広い幅ですきまを測定する。用途精紡機のカード針布のすきまを測定する仕様DIA カードゲージミリ目5枚組トラスコ品番838-0785セット内容0.10、0.20、0.30、0.50、1.00(mm)材質炭素工具鋼質量(g)106寸法(幅W×長さL)(mm)45×230
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷溶接加工に便利用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキすみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-13、目量:1、器差:±0.5アンダーカット深度(mm)測定範囲:0-5、目量:0.05、器差:±0.05
面取りゲージ
INSIZE(インサイズ)¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷用途面取り部のサイズの測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.02精度(mm)±0.06
デジタル面取りゲージ
INSIZE(インサイズ)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷用途面取り部のサイズの測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~10電源ボタン電池CR2032角度(°)45最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)7精度(mm)±0.06
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷溶接加工の必需品用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の設定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ開先角度(°)測定範囲:60・70・80・90、目量:-、器差:±1余盛高さ(mm)測定範囲:0-8、目量:0.1、器差:±0.1すみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-20、目量:0.1、器差:±0.3
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷両面にサイズが刻印されています。用途すみ肉のど厚と脚長の測定材質ステンレス精度(mm)±0.5すみ肉脚長(mm)4、5、6、7.5、10、12、14、16、18すみ肉のど厚(mm)4、5、6、7、8、9、10、12










![[English Standard]ワイヤーゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06156866-180824-02.jpg)