絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: その他ゲージ

389件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 丸形ジョウ/5、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    丸形ジョウ/5、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    全長(mm)45タイプ1外形寸法(mm)A 5±0.0005 /B 15.5 /C 45 /D 7.5呼び寸法(mm)5平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619011
  • マルチクランプM3 全晴

    マルチクランプM3

    全晴
    29,980税込32,978
    1セット
    9日以内出荷
    ワイヤー放電加工機用の簡易クランプです。工具不要で段取りの手間を軽減。
    用途固定治具として。種別支柱タイプ(MC-T1、MC-T2、MC-T3)
  • マルチクランプM2 全晴

    マルチクランプM2

    全晴
    24,980税込27,478
    1セット
    9日以内出荷
    ワイヤー放電加工機用の簡易クランプです。工具不要で段取りの手間を軽減。
    用途固定治具として。種別押さえ金具タイプ(MC-T4、MC-T5)
  • テーパースケールミニL字型単品 全晴

    テーパースケールミニL字型単品

    全晴
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    小型のテーパースケールL字型単品5mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニL字型単品5mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)3.5~7.5目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • テーパースケール直尺単品 全晴

    テーパースケール直尺単品

    全晴
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    小型の直尺(20mm)です。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別直尺単品20mm材質ステンレス測定範囲(mm)0~20目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • テーパースケールミニ単品 全晴

    テーパースケールミニ単品

    全晴
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    小型のテーパースケール単品5mmスキ用です。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニ単品5mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)3.5~7.5目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • テーパースケールミニ単品 全晴

    テーパースケールミニ単品

    全晴
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    小型のテーパースケール単品3mmスキ用です。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニ単品3mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)2~6目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • テーパースケールミニ単品 全晴

    テーパースケールミニ単品

    全晴
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    小型のテーパースケール単品1mmスキ用です。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニ単品1mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)1~5目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • テーパースケールミドル単品 全晴

    テーパースケールミドル単品

    全晴
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷
    中型のテーパースケール単品1mmスキ用です。持ち手が20mmあるので安定します。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミドル単品1mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)2~6目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • テーパースケールミドル単品 全晴

    テーパースケールミドル単品

    全晴
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷
    中型のテーパースケール単品5mmスキ用です。持ち手が20mmあるので安定します。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミドル単品5mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)3.5~7.5目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • テーパースケールミニL字型単品 全晴

    テーパースケールミニL字型単品

    全晴
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    小型のテーパースケールL字型単品3mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニL字型単品3mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)2~6目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • マルチストッパー 全晴

    マルチストッパー

    全晴
    21,980税込24,178
    1セット
    9日以内出荷
    上部1か所の締め付けで2方向の軸を固定できる作業性抜群のマルチストッパーです。ボルトの締め込み作業がし難い狭い隙間でも楽に使うことが可能、ストッパー部分を折りたたむことでキワ加工もできます。バイス取付シャフト径にあわせて3タイプをラインアップしています。
    用途バイスを使用する場合のワークの位置決め用スットパーとして。収納ケース付きシャフト径(Φmm)16
  • 強力サイドクランプ 全晴

    強力サイドクランプ

    全晴
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    量産時や一定の基準面で加工する場合に基準用として片側に使用、段取り時間の短縮に役立ちます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで2タイプをラインアップしています。
    用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
  • フリーロック 全晴

    フリーロック

    全晴
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    フリーロックは2つのシャフトを1か所で締め付け可能な支柱クランプ装置です。ご使用中の支柱クランプ装置をフリーロックに変えるだけで締めづらさを解消し効率よく固定できます。
    用途2段階の強さで締め込むだけで2方向の支柱を固定。
  • スキマ測定器HEME専用測定子10mm単品 全晴

    スキマ測定器HEME専用測定子10mm単品

    全晴
    33,980税込37,378
    1セット
    5日以内出荷
    HEME専用の測定子です。10mmタイプで左右1本づつ2本セットです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
    用途スキマ測定器として。種別HEME専用測定子(L:10mm)単品内容左右各1個
  • スキマ測定器HEME専用ゼロ点調整用ブロック 全晴

    スキマ測定器HEME専用ゼロ点調整用ブロック

    全晴
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    HEME専用のゼロ点調整用ブロックです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
    用途スキマ測定器として。種別HEME専用ゼロ点調整用ブロック単品
  • スキマ測定器HEME専用測定子5mm単品 全晴

    スキマ測定器HEME専用測定子5mm単品

    全晴
    33,980税込37,378
    1セット
    5日以内出荷
    HEME専用の測定子です。5mmタイプで左右1本づつ2本セットです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
    用途スキマ測定器として。種別HEME専用測定子(L:5mm)単品内容左右各1個
  • マルチクランプ用ワーク保護カバー 全晴

    マルチクランプ用ワーク保護カバー

    全晴
    499税込549
    1セット
    9日以内出荷
    マルチクランプ専用のワーク保護用カバーです。M1/M2
    用途固定治具として。種別ワーク保護カバー(2個入り)
  • マルチクランプ用取付位置調整ブロック 全晴

    マルチクランプ用取付位置調整ブロック

    全晴
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    マルチクランプ専用の取付位置調整用ブロックです。M1/M3用にご使用いただけます。
    用途固定治具として。種別調整ブロック1(取付位置調整用)
  • マルチクランプ用高さ調整ブロック 全晴

    マルチクランプ用高さ調整ブロック

    全晴
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    マルチクランプ専用の高さ調整用ブロックです。押さえ金具の高さを調整、M1/M2用にご使用いただけます。
    用途固定治具として。種別調整ブロック2(高さ調整用)
  • マルチクランプM1 全晴

    マルチクランプM1

    全晴
    35,980税込39,578
    1セット
    9日以内出荷
    ワイヤー放電加工機用の簡易クランプです。工具不要で段取りの手間を軽減。
    用途固定治具として。種別支柱・押さえ金具共有タイプ(MC-T1、MC-T2、MC-T3、MC-T4)
  • 短脚シリンダーゲージ 35-60 CC-2HS ピーコック

    短脚シリンダーゲージ 35-60 CC-2HS

    ピーコック
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    握り下長さ50mmのコンパクトタイプです 丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました
    仕様●サイズ:全長151.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:50mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168517アズワン品番67-4843-04
  • 短脚シリンダーゲージ 18-35 CC-1HS ピーコック

    短脚シリンダーゲージ 18-35 CC-1HS

    ピーコック
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    握り下長さ50mmのコンパクトタイプです 丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました
    仕様●サイズ:全長148.75mm●測定範囲:18~35mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:2とび9mm●換えワッツシャ厚さ:0.5・1mmX1枚●握り下長さ:50mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168516アズワン品番67-4843-03
  • シリンダーゲージ 50-150 CC-3CH ピーコック

    シリンダーゲージ 50-150 CC-3CH

    ピーコック
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました 測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズがつきにくくなっております
    仕様●サイズ:全長251.6mm●測定範囲:50~150mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび11mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●アダプタ:50X1mm●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168515アズワン品番67-4843-02
  • シリンダーゲージ 10-18 CC-01 ピーコック

    シリンダーゲージ 10-18 CC-01

    ピーコック
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    仕様●測定範囲(mm):10~18●有効測定範囲(mm):0.5●広範囲精度(μm):5●隣接誤差(μm):2●繰返し精密度(μm):2●換えロッド間隔(mm):1とび,9●換えワッシャ厚さ(mm)×枚数:0.5×1●コード番号:119-0166540アズワン品番67-4842-28
  • ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目 WATERS

    ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目

    WATERS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
    用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1735材質OHNS(JIS SKS3 相当)寸法(mm)使用サイズ:24ピッチ(mm)24等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
  • ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)細目 WATERS

    ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)細目

    WATERS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
    用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1741材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)28等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
  • シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコ

    シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
  • シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコ

    シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測
    仕様●サイズ(mm):0.5●リーフ長(mm):150●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.02●最大測定長:57mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に
  • シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコ

    シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    。差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
    仕様●サイズ(mm):0.1●リーフ長(mm):100●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.01●最大測定長:37mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に
  • ダイヤゲージ  No.23800 MKS(明工舎)

    ダイヤゲージ No.23800

    MKS(明工舎)
    369税込406
    1個
    欠品中
  • 超硬合金製三針ゲージ TWWシリーズ アイゼン

    超硬合金製三針ゲージ TWWシリーズ

    アイゼン
    48,980税込53,878
    1個
    17日以内出荷
    HRA90.6
  • ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 2B 工作用通り止り 第一測範

    ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 2B 工作用通り止り

    第一測範
    22,980税込25,278
    1本
    8日以内出荷
    仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:5/16●ピッチ:24●種類:工作用通り止りアズワン品番65-3647-97
  • セラミック栓ゲージ ホルダーの対辺寸法10mm RPシリーズ アイゼン

    セラミック栓ゲージ ホルダーの対辺寸法10mm RPシリーズ

    アイゼン
    159,800税込175,780
    1セット
    17日以内出荷
    RPシリーズは、セラミックス(ジルコニア)を使用した差し替え式限界プラグゲージで、使用頻度の高いサイズの摩耗のための交換、また特殊サイズが必要になった場合は、ゲージ部のみの購入でハンドルはそのまま使用できる経済的な限界プラグゲージです。
    仕様●ホルダーの対辺寸法(mm):10
  • インサート用ネジプラグゲージ検査用 通止 STIシリーズ 第一測範

    インサート用ネジプラグゲージ検査用 通止 STIシリーズ

    第一測範
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    仕様●種類:検査用●ねじ径:4●山数:0.7アズワン品番65-3647-41
その他ゲージ