絞り込み
校正証明書
ブランド
- 第一測範(232)
- 全晴(32)
- アイゼン(17)
- テクロック(16)
- SK(新潟精機)(15)
- INSIZE(インサイズ)(10)
- エスコ(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- ピーコック(6)
- 山本科学工具研究社(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- シンワ測定(3)
- TSK(3)
- MKS(明工舎)(3)
- 伊東NC(3)
- フジツール(2)
- マイゾックス(2)
- アルファーミラージュ(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: その他ゲージ
「校正証明書」から絞り込む

ボールゲージワイヤー(精密タイプ)
全晴¥22,980~税込¥25,278~1本ほか18日以内出荷から25日以内出荷くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
テーパースケールミニL字型単品
全晴¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷小型のテーパースケールL字型単品1mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニL字型単品1mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)1~5目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールアームタイプ
全晴¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷先端可動式タイプのテーパースケール。先端が可動式の為、奥まった狭い場所でも隙間測定が可能です。折り畳める為、ポケット等に携帯しても安全。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別アームタイプ(1-15mmスキ用)先端可動式材質ステンレス品番TS-A15(旧品番TS-LA)目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミドルセット
全晴¥3,498税込¥3,8481セット5日以内出荷中型のテーパースケール2サイズがセットになった製品です。 持ち手が長めの3mm、5mmスキがセットになっています。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-ML3、TS-ML5、結束用ダブルリング種別ミドルセット(3mm、5mmスキ用)持ち手+20mm材質ステンレス品番TS-MSE(旧品番TS-SM)目量(mm)1板厚(mm)1.1
強力サイドクランプ
全晴¥39,980~税込¥43,978~1セット5日以内出荷側面からがっちりクランプしワークの浮き上がりを抑えます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで3タイプをラインアップしています。用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
スキマ測定器HEME
全晴¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。用途スキマ測定器として。種別HEME本体セット(本体、測定子L5/L10、ゼロ点調整ブロック、ケース)測定範囲(mm)1~8電池SR44/LR44(テスト用1個付属)
シリンダーゲージ 35-60 CC-2H
ピーコック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております仕様●サイズ:全長251.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168513アズワン品番67-4842-99
シリンダーゲージ 18-35 CC-1H
ピーコック¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております仕様●サイズ:全長248.75mm●測定範囲:18~35mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:2とび9mm●換えワッツシャ厚さ:0.5・1mmX1枚●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168512アズワン品番67-4842-98
メートルネジリングゲージ 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 おねじ 1.25 通り
第一測範¥19,880税込¥21,8681個3日以内出荷ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.25●種類:通りアズワン品番65-3644-75
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.0 検査用通り止まり Mシリーズ
第一測範¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M10P15シリーズ
第一測範¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M8P125シリーズ
第一測範¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
シクネスゲージ
TSK¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シクネスゲージの使用用途は、間隔を測定するために用いられます。 他の測定器で計測不能とされる微細な二平面の間隔を簡単・正確に検査・測定することができます。長さL(mm)75リーフ枚数12リーフ幅(mm)12.7リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
シクネスゲージ
TSK¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から10日以内出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 隙間の測定に使用。リーフ幅(mm)12.7
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷溶接加工に便利用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ測定範囲(1)0~8mm、(2)0~20mm、(3)60°、70°、80°、90°目量(mm)(1)0.1、(2)0.1、(3)-測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉のど厚、(3)開先角度器差(1)±0.1mm、(2)±0.3mm、(3)±1°
電極隙間ゲージセット A
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781セット(6枚)翌々日出荷ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、10-15mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
テストバー
新潟理研測範(RSK)¥51,980~税込¥57,178~1本ほか8日以内出荷から32日以内出荷偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。用途偏心検査器専用のテストバー
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白、黒、緑)です。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にセット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035組数25枚リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.03-1.00
超硬ブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。専用PCケース付です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.10)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
超硬ブロックゲージ K級相当
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。K級相当品です。専用PCケース付です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.20(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
ワイヤーゲージ (シート・プレート)
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌々日出荷U.S.スタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。材質鉄製測定範囲#36~#0 (0.007”~0.3125”)サイズ(mm)Φ81
ワイヤーゲージ
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷W&Mスタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。材質鉄製測定範囲#36~#0 (0.009”~0.3065”)サイズ(mm)Φ81
プロフィールゲージ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷あらゆる材質の形状をきれいに写しとります。頑丈なスタンピングスチール製ボディで、長くお使いいただけます。エッジには定規が付いているため、複製した形状の寸法を直接読み取ることができます。木工、タイル張り、カーペット敷設など、正確な形状の再現が求められる様々な作業において、非常に役立つツールです。材質ニードル:ステンレス製幅(mm)150本体スチール製
六角穴用ゲージ
ファム¥72,980~税込¥80,278~1セットほか12日以内出荷から15日以内出荷六角穴付きボルト、止めねじ、六角穴付きボタンねじ等の六角形状を検証するための、六角通止めゲージです。通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイス規格JIS B 1016:2006構成通 / 止
ヘクサロビュラゲージ
ファム¥109,800~税込¥120,780~1セットほか12日以内出荷から15日以内出荷トルクスねじ、ヘックスローブ付きねじ、ヘクサロビュラ穴付きボルトを検証するための、ヘクサロビュラゲージです。 。通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイス規格JIS B 1015:2018構成通 / 止
丸形ジョウ/2、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ全長(mm)40タイプ1外形寸法(mm)A 2±0.0005 /B 5.5 /C 40 /D 7.5呼び寸法(mm)2平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619010
丸形ジョウ/20、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ全長(mm)125タイプ2外形寸法(mm)A 20±0.0005 /B 25 /C 125 /D 20.5呼び寸法(mm)20平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619014
平形ジョウ/B160、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ呼び寸法(mm)160平面度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619018