絞り込み
測定範囲(mm)
- 1~15(5)
- 15~30(1)
- 30~45(1)
- 45~60(1)
校正証明書
- 付き(5)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(1)
- SK(新潟精機)(24)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- エスコ(6)
- TRUSCO(5)
- 第一測範(2)
- 永井ゲージ製作所(2)
- OHSATO(大里)(2)
- はくでん(2)
- JTC(1)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

テーパーゲージ No.700A1~15mm
シンワ測定(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷から14日以内出荷内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。測定範囲(mm)1~15材質ステンレス厚さ(mm)1.2硬度Hv400以上精度(mm)±0.05全長×幅W(mm)148×17
テーパーゲージ 直尺付
シンワ測定(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から14日以内出荷テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)材質ステンレス長さ(mm)160厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)質量(g)20硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)仕上硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ金属ケース付
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から14日以内出荷金属ケースで先端を保護。用途内径測定・孔径測定・隙間測定長さ(mm)155測定範囲(mm)1~15硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(測定範囲に対して)材質ステンレス質量(g)25仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付寸法(mm)155×20×6(収納時)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージダブル
シンワ測定¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から20日以内出荷2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。 隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。 穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。 隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。測定範囲(mm)(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120材質ステンレス質量(g)25本体寸法(mm)144×16.3×5.5精度(mm)(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
テーパーゲージ ABS製 白
シンワ測定¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から14日以内出荷隙間・内径の測定に便利です。測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。折ることで浅い隙間も測定できます。消えにくいレーザー刻印の目盛りです。つまみやすいピックアップ構造です。用途隙間測定・穴径測定。材質ABS樹脂測定範囲(mm)1~15精度(mm)±0.2製品質量(g)5本体サイズ(mm)150mm×18.3mm×5