絞り込み
測定範囲(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: テーパーゲージ
商品豆知識

ねじテスターアルミ製
OHSATO(大里)¥19,880税込¥21,8681台当日出荷旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
円筒テーパーゲージ
エスコ¥5,600税込¥6,1601本(1個)翌日出荷穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。緑のカラーグリップタイプです。反射しにくいシルバー仕上です。収納に便利なビニールケース付です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
円筒テーパーゲージ
エスコ¥11,000税込¥12,1001本(1個)翌日出荷ゲージ先端保護キャップ付。穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。緑のカラーケースタイプです。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
円筒テーパーゲージ
エスコ¥24,200税込¥26,6201本(1個)翌日出荷緑のカラーグリップタイプです。穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。反射しにくいシルバー仕上です。収納に便利なビニールケース付です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
テーパーゲージストッパ
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14精度(mm)穴の芯間測定時:0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22本体質量(g)16材質本体:ABS
DIA テーパーゲージ700C
永井ゲージ製作所¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷厚さの薄い(1mm)板の、テーパになった幅を使用して、管や部品の内径のおおよその寸法を測定する。用途管や部品の内径のおおよその寸法を測定する測定範囲(mm)30~45トラスコ品番838-0621材質炭素工具鋼(SK85)、測定面:研磨仕上げ質量(g)541目盛(mm)0.1きざみ
テーパーゲージ#700 45~60
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷測定範囲(mm)45~60種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼質量(g)80精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)161.5×1.2
テーパーゲージ#700 30~45
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷測定範囲(mm)30~45種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼質量(g)60精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)159×1.2
テーパゲージ
INSIZE(インサイズ)¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷用途穴径の測定材質ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・サテンクロムメッキ、ハンドル部:酸化アルミニウム目量(mm)0.1精度(mm)±0.05
テーパゲージ
INSIZE(インサイズ)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷用途穴部の測定材質ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・サテンクロムメッキ、ハンドル部:酸化アルミニウム寸法L(mm)165目量(mm)0.1精度(mm)±0.05