15ページ目: ピンゲージ

581件中 561581
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージセット アイゼン

    ピンゲージセット

    アイゼン
    249,800税込274,780
    1セット(51本)
    12日以内出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
    硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージセット アイゼン

    ピンゲージセット

    アイゼン
    61,980税込68,178
    1セット(14本)
    12日以内出荷
    ミクロン単位の高精度な測定を可能にするために±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定された基準寸法にマイナス側3μmからプラス側10μmまで1μmトビに、14本を標準セットにしました。
    硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)± 0.3真円度・直径不同(μm)0.3
  • ピンゲージセット(1級/ハンドル付) アイゼン

    ピンゲージセット(1級/ハンドル付)

    アイゼン
    61,980税込68,178
    1セット(31本)ほか
    12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージセット(0級/ハンドル付) アイゼン

    ピンゲージセット(0級/ハンドル付)

    アイゼン
    73,980税込81,378
    1セット(31本)ほか
    12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージセット(マイクロメータチェック) アイゼン

    ピンゲージセット(マイクロメータチェック)

    アイゼン
    29,980税込32,978
    1セット
    12日以内出荷
    マイクロメータ校正用ピンゲージセット マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。 断熱効果の高いハンドル付きのため人体熱による熱の影響を防止することができます。 ISO9000シリーズの認証取得・維持のためのマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
    ゲージサイズ(呼び径)25.00 25.12 25.25 25.37RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージセット(マイクロチェック用) アイゼン

    ピンゲージセット(マイクロチェック用)

    アイゼン
    29,980税込32,978
    1セット
    12日以内出荷
    マイクロメータ校正用ピンゲージセット マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。 断熱効果の高いハンドル付きのため人体熱による熱の影響を防止することができます。 ISO9000シリーズの認証取得・維持のためのマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
    ゲージサイズ(呼び径)2.50 5.00 5.12 5.25 5.37 5.50 10.00 15.00 20.00 25.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージセット(プラス目) アイゼン

    ピンゲージセット(プラス目)

    アイゼン
    29,980税込32,978
    1セット(18本)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    多目的に使えるポピュラーなピンゲージセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージセット(1級) アイゼン

    ピンゲージセット(1級)

    アイゼン
    35,980税込39,578
    1セット(51本)ほか
    12日以内出荷
    EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージセット(歯車測定用) アイゼン

    ピンゲージセット(歯車測定用)

    アイゼン
    58,980税込64,878
    1セット
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージセット(ハンドルツキ) アイゼン

    セラミックピンゲージセット(ハンドルツキ)

    アイゼン
    139,800税込153,780
    1セット(51本)ほか
    27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージセット(1級) アイゼン

    ピンゲージセット(1級)

    アイゼン
    54,980税込60,478
    1セット(51本)ほか
    12日以内出荷
    最小呼び寸法0.205mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージセット アイゼン

    セラミックピンゲージセット

    アイゼン
    89,980税込98,978
    1セット(51本)ほか
    10日以内出荷から32日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ