絞り込み
ブランド
- 大菱計器製作所
- モノタロウ(1)
- SK(新潟精機)(241)
- アイゼン(178)
- TC(94)
- エスコ(45)
- プレシジョンブランド(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- TRUSCO(2)
- ケンプ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

歯車振れ測定器
大菱計器製作所¥1,498,000税込¥1,647,8001個3日以内出荷歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。質量(kg)72全長L(mm)640平行度(μm)4センター距離(mm)300センター高(mm)100使用センター超硬MT#2RoHS指令(10物質対応)対応
回転機能付歯車測定アタッチメント
大菱計器製作所¥629,800~税込¥692,780~1個42日以内出荷はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)RoHS指令(10物質対応)対応