15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 型取りゲージ シンワ測定

    型取りゲージ

    シンワ測定(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
    用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ材質針:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 型取りゲージ SK(新潟精機)

    型取りゲージ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
  • 型取りゲージ  プラバーB シンワ測定

    型取りゲージ プラバーB

    シンワ測定
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。
    用途どんな形でも簡単に型取れます。対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。形状を保持できるロックレバー付です。プラバーの締め付けを調整できます。両面に上下段の目盛付きです。材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約255×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:335×133×20製品質量(g)430
  • PC製型取りゲージ ロックタイプ SK(新潟精機)

    PC製型取りゲージ ロックタイプ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石)本体質量(g)220有効長(mm)127アズワン品番64-7726-98マグネット2個表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
  • パターンゲージ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    パターンゲージ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    曲線や複雑な型が対象物に押し当てるだけで正確に型取り出来ます。
  • PC製型取りゲージ SK(新潟精機)

    PC製型取りゲージ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石本体質量(g)810有効長(mm)505寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20アズワン品番64-4374-12マグネット有/8個表面磁束密度(mT)100
  • 型取りゲージ  プラバーA シンワ測定

    型取りゲージ プラバーA

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。
    用途どんな形でも簡単に型取れます。対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。形状を保持できるロックレバー付です。プラバーの締め付けを調整できます。両面に上下段の目盛付きです。材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約160×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:234×133×20製品質量(g)290
  • 「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ WAKI(和気産業)

    「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ

    WAKI(和気産業)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージです。 凹凸・曲面等の複雑な形状も型取りできます。 ロックレバー付きなので、型取り時にゲージ針を固定することができます。
    用途床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージ材質本体:ABS、ポリアミド / ゲージ針:ポリスチレン奥行(mm)25
  • 形どりゲージ フジツール

    形どりゲージ

    フジツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    複雑な形取りが正確にできます。金型や木型の写しの他、タイルやカーペットの隅部の形取り等DIYとしても広く利用できます。
  • 型取りゲージ 写楽 12折 SK(新潟精機)

    型取りゲージ 写楽 12折

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。直角位置からの位置決めに便利な直角ガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    用途柱や曲面など形状の移し取りに材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS、直角ガイド:PPS穴径(Φmm)穴あけガイド:75・55・45・40・25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:247×32.5×4、穴あけガイド:149×108×7.2目盛範囲90-0-90mm折数12折目盛種別上下段cm目目盛間隔(mm)1
  • スイッチボックスゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー 穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる スイッチボックス1個用 3個用 IV線ゲージ付(電線14~100) ケーブル仕上外径を測定 長さゲージ付(0~90mm) 透明アクリル樹脂製
    寸法(mm)173×90×4
  • コンターゲージセット TRACER(トレイサー)

    コンターゲージセット

    TRACER(トレイサー)
    7,798税込8,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:コンターゲージ(2サイズ)、ディープホールシャープペンシル、替え芯。建設現場などのプロフェッショナル用に設計されており、DIYにも最適です。[コンターゲージ]床材、幅木、配管などの形状転写に最適な、2つのサイズのコンターゲージがセットになっています。ロック機構を搭載しているため、測定した形状をしっかりと固定でき、正確なトレースが可能です。センチメートルとインチの両方で測定が可能です(130mm/5インチ、250mm/10インチ)。[ディープホールシャープペンシル]最長で145mmの深さまでマーキングが可能(径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mm)で、深いドリル穴や狭い隙間へのマーキングに最適です。セラミック、プラスチック、木材、金属など、多様な素材に使用できます。ペンシルホルスターにシャープナーを内蔵しており、いつでも芯先を鋭く保てます。本体とホルスターの両方にフックが付いているため、持ち運びやすく、作業も快適です。[替芯セット]120mmのブラック芯(2B)が6本付属しています。現場作業専用にデザインされたホルスターケースが、芯を衝撃から最大限に保護します。便利なフック付きケースにより、持ち運びやツールバッグへの収納がスムーズです。
    材質プラスチック、メタル寸法(mm)ペンシル:約152、約164(ペンシルホルスター装着時)ブラック(2B)芯長さ(mm)120太さ(mm)芯:2.8
  • 型取りゲージ エスコ

    型取りゲージ

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    配管やモールディングなどに。
    材質ポリエチレン幅(mm)250質量(g)450サイズ(mm)250×45
  • カタピタ SK11

    カタピタ

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    押し当てるだけで簡単に型取りが出来ます。様々な形を簡単に型取れます。
    用途カーペットや敷物の角取り・Pタイルのすみ合わせ・タイルの溝の減り調べ・木や金属部の曲線部の型取り。材質針;ステンレス寸法(mm)150
  • 型取りゲージ ミツトモ

    型取りゲージ

    ミツトモ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    どんな形でも自由自在・簡単に型取り
    材質ステンレス線
形どりゲージ