2ページ目: ポンチ

100件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 185取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    185取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オートポンチ(185)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、かけにくい超硬材を使用しています。
    用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付センターポンチ ×L SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ ×L

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。
    用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
  • コアラのパンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    コアラのパンチ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    天然木の使用でより握りやすく、疲れにくいフラットタイプのパンチです。 両サイドに簡易的な金槌が付いていて、ビス頭をたたくことも出来ます。
    全長(mm)160
  • 強力型センターポンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力型センターポンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)160タイプ強力型軸長L(mm)30
  • センターポンチ替え芯 H&H

    センターポンチ替え芯

    H&H(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
  • ハンディポンチ SK(新潟精機)

    ハンディポンチ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端焼入を施したセンターポンチ。 握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)先端角度60°先端硬度HRC58~63
  • 180取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    180取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
    用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    自動センターポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。
    硬度HRA85
  • センター目印 イッパックン サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    センター目印 イッパックン

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。
    用途丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。適合ネジ穴Φ約3~6トラスコ品番776-8729全長(mm)130質量(g)45グリップ径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンチ用ガイドバネ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ポンチ用ガイドバネ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付センターポンチ 小 神沢

    超硬チップ付センターポンチ 小

    神沢
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能
    材質炭素工具鋼全長(mm)90
  • ネイルポンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ネイルポンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    欠品中
    ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
    用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など全長(mm)158質量(g)178グリップ径(Φmm)34材質(先端)SK材RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチS サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オートポンチS

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない超鋼チップ付
    用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用などトラスコ品番777-7825軸径(Φmm)4全長(mm)132質量(g)100グリップ径(Φmm)23材質(先端)超硬材RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オートポンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
    用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
  • 部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • 超硬センターポンチ(シャープ) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    超硬センターポンチ(シャープ)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    頭を押さえるだけで目打ち作業ができます。
  • 部品 オートポンチL シンワ測定

    部品 オートポンチL

    シンワ測定
    789税込868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • 自動ポンチ はくでん

    自動ポンチ

    はくでん
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等の素材への位置決めに便利な自動ポンチです。
    質量(g)66本体寸法(mm)128×12×12適合材木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等
  • 自動センターポンチ イチネンTASCO

    自動センターポンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    仕様先端に超硬チップを埋め込んだ自動センターポンチ。強く押しつけるだけでスプリングが動き、叩かずにマーキングができます。18全長(mm)135寸法(mm)125
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(SK-3)焼入硬度HRC57
  • 部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • 部品 スプリング後用 オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 スプリング後用 オートポンチM転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    379税込417
    1個
    11日以内出荷
  • 超硬チップ付自動ポンチ部品 SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ部品

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    適合AP-L
  • 188取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    188取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途188専用取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。キャップを付けても全長10cmと超小型です。ポンチとケガキ作業の両方ができます。先端超硬チップ付です。ストラップ穴付です。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに仕様先端硬度(HRA):87材質本体/アルミニウム、先端/超硬チップ軸径(Φmm)先端:3.5全長(mm)82本体寸法(mm)W9×H82×D9本体質量(g)14胴径(Φmm)Φ9RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーポンチ(針〆)  中 神沢

    スーパーポンチ(針〆) 中

    神沢
    439税込483
    1個
    当日出荷
    釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
    用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)125サイズ
  • スーパーポンチ(釘〆) 特大 神沢

    スーパーポンチ(釘〆) 特大

    神沢
    739税込813
    1個
    当日出荷
    釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
    用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)165サイズ特大
  • スーパーポンチ(釘〆)200 神沢

    スーパーポンチ(釘〆)200

    神沢
    859税込945
    1個
    当日出荷
    釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
    用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)200
  • 超硬自動ポンチ 調整ばね TRUSCO

    超硬自動ポンチ 調整ばね

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    超硬自動ポンチ用交換部品です。
  • 超硬自動ポンチ 先端ばね・ガイドピン TRUSCO

    超硬自動ポンチ 先端ばね・ガイドピン

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    超硬自動ポンチ用交換部品です。
  • 超硬自動ポンチ 替先 TRUSCO

    超硬自動ポンチ 替先

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    超硬自動ポンチ用交換部品です。
    先端角(°)60
  • 自動ポンチ用替先 TRUSCO

    自動ポンチ用替先

    TRUSCO
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
    用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7544適合機種ACP155全長(mm)55材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)質量(g)11硬度HRC60~62先端角(°)80ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-81
  • ネイルポンチ替え芯 H&H

    ネイルポンチ替え芯

    H&H
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
    タイプH-337・338用
  • ネイルポンチ替え芯 H&H

    ネイルポンチ替え芯

    H&H
    419税込461
    1個
    翌日出荷
    センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
    タイプH-336用
  • 自動センターポンチ スペアピン RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    自動センターポンチ スペアピン

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • 超硬チップ付自動センターポンチ RACODON

    超硬チップ付自動センターポンチ

    RACODON
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    フランス製の高品質な超硬チップ付きの自動センターポンチです。握りやすく快適な作業性を実現する人間工学に基づいたキャップ付仕様です。
    トラスコ品番855-3703材質クロムバナジウム鋼全長(mm)143質量(g)142最大打力(N)353直径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1364

ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ