絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- モノタロウ(3)
- スリーアールソリューション(130)
- RIDGID(日本エマソン)(52)
- THANKO(サンコー)[電子機器](41)
- Laserliner(レーザーライナー)(27)
- イチネンTASCO(19)
- SK(新潟精機)(13)
- ブロードウォッチ(10)
- Teslong(10)
- REX(レッキス工業)(7)
- RS PRO(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- SPIエンジニアリング(3)
- カスタム(2)
- シンワ測定(2)
- 土牛(2)
- カンツール(2)
- Laserliner(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「先端径(Φmm)」から絞り込む

LED ストロボ・スコープ 'FLUKE-820-2
フルーク(FLUKE)¥259,800税込¥285,7801個32日以内出荷フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル用途LEDストロボスコープ付属品ハードケース、外部トリガー・コネクター、単3電池×3仕様【耐振勳】MIL-PRF-28800Fクラス2、【耐衝突性】1m落下【試験電圧1V】200.0MΩ、2000MΩ/±(1.5%+5カウント)、10.0GΩ/±(10%+3カウント)【試験電圧1V】20.00MΩ,100.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧25V】20.00MΩ,200.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(1.5%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,50.0MΩ/±(3%+5カウント)寸法(mm)57.1×60.9×190.5質量(g)240周波数(Hz)(点滅)0.5~5000電池単3池×3保証期間1年確度【点滅周波数】0.0002動作温度(℃)0~45保管温度(℃)-10~50
FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡
フルーク(FLUKE)¥329,800税込¥362,7801個32日以内出荷IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応 先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載 見やすい7インチスクリーンズーム機能により、マクロからマイクロまで柔軟に対応可能 自動で天地を回転させるUp is Upテクノロジー 最長20mまでの長さと、太さが異なるプローブを用意 動作範囲180度のアーティキュレーティングプローブ用途工業用ビデオスコープ付属品FLK-8.5MM/1.2PROBEカメラプローブ、ACアダプター、USBケーブル、TPAK磁石式マグネットハンガー、ハンドストラップ寸法(mm)177.3×224.8保証期間2m保管温度(℃)-40~60作動温度(℃)0~45(10分以内なら50)