絞り込み
先端径(Φmm)
  • 5.2(1)
  • 8(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(1)
液晶サイズ(インチ)
  • 2.4型(1)
  • 4.3型(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • スリーアールソリューション(152)
  • RIDGID(日本エマソン)(46)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](41)
  • Laserliner(レーザーライナー)(33)
  • イチネンTASCO(19)
  • アズワン(14)
  • SK(新潟精機)(13)
  • カンツール(11)
  • ブロードウォッチ(10)
  • Teslong(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • エスコ(8)
  • REX(レッキス工業)(7)
  • 杉藤(6)
  • ANMO(6)
  • ディノライト(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • RS PRO(4)
  • SPIエンジニアリング(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
5.2(1)
8(2)
  • モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 モノタロウ

    モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応

    モノタロウ(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
  • モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ

    モニター付きスコープ SDカード対応

    モノタロウ(60件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本ケーブル長(m)約0.95光源4×LEDs液晶サイズ2.4インチ本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700先端径(Φmm)8
  • モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 モノタロウ

    モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)0.95光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel先端径(Φmm)8
内視鏡