絞り込み
ケーブル長(m)
- 5~10未満(2)
ブランド
- 土牛
- モノタロウ(3)
- ANMO(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- GENTOS(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- Laserliner(レーザーライナー)(34)
- REX(レッキス工業)(10)
- RIDGID(日本エマソン)(48)
- RS PRO(4)
- SK(新潟精機)(13)
- Teslong(10)
- THANKO(サンコー)[電子機器](41)
- アズワン(14)
- イチネンTASCO(20)
- エスコ(7)
- カンツール(11)
- スリーアールソリューション(152)
- ディノライト(6)
- ブロードウォッチ(10)
- 杉藤(6)
- ブランドをもっと見る
特価

モニター付工業用内視鏡カメラ DMC-L500
土牛¥25,980~税込¥28,578~1セット翌々日出荷狭い場所や視認が難しい場所の確認や検査に便利なモニター付き工業用内視鏡カメラ。サイドカメラ搭載で作業効率さらにUP。LED付き(メインカメラ6灯、サイドカメラ1灯)で暗所の確認も可能。別売りのカメ棒への取付キット付き(品番:04180)なら高所や狭所を地上から確認可能。安全に確認できます。用途設備・工業機械・インフラ等の点検・検査ケーブル長(m)5サイズ(inch)モニター:5.0(IPSカラーパネル)表示画面回転:180ズーム1.5/2.0倍(デジタル)視野角70焦点距離(mm)20-100充電時間(時間)3ケーブル外径(Φmm)5バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオン優電池)画素数200万外径(mm)レンズ:5.5防水性IP67(カメラ・ケーブル部のみ)
スマホ式 工業用内視鏡カメラキット
土牛¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷専用アプリでスマホが内視鏡カメラに早変わり。付属の取付用パーツを使用すれば別売りのカメ棒に取付可能。高所や狭所を地上から確認が可能です。付属品カメ棒取付用パーツ/携帯ホルダーケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)5
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
内視鏡 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら