絞り込み
先端径(Φmm)
- 3.9(2)
- 6(1)
- 10(1)
- 25(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(3)
- 10~50未満(1)
液晶サイズ(インチ)
- 3.5型(1)
- 5型(2)
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3)
- スリーアールソリューション(130)
- RIDGID(日本エマソン)(52)
- THANKO(サンコー)[電子機器](41)
- Laserliner(レーザーライナー)(27)
- SK(新潟精機)(13)
- ブロードウォッチ(10)
- Teslong(10)
- REX(レッキス工業)(7)
- RS PRO(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- SPIエンジニアリング(3)
- カスタム(2)
- シンワ測定(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- 土牛(2)
- カンツール(2)
- Laserliner(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(2)
6(1)
10(1)
25(1)

3.9mm全方向先端可動式内視鏡
イチネンTASCO¥799,800税込¥879,7801台翌々日出荷抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…1.5m。先端径…3.9mm。曲げ角度…最大140°。解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…120°。焦点距離…5mm~100mm。LEDライト照射…前方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ長さ(m)1.5ディスプレイ5インチバッテリー容量(Ah)4.9先端径(Φmm)3.9
3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)
イチネンTASCO¥879,800税込¥967,7801台翌々日出荷抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!付属品USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ仕様【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED質量(g)400長さ(m)3(プローブ)使用温度範囲(℃)-10~100(水中:10~30)保護等級IP54相当使用電池リチウムイオン電池解像度静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【画面】151×43×122バッテリー容量(Ah)4.9視野角120°焦点距離(mm)5~100充電時間(時間)約3(電池1個充電時)画面サイズ5インチ使用環境湿度(%)最大95(結露無き事)先端径(Φmm)3.9使用時間(時間)約3(満充電時)防水性プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当ポート【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)曲げ角度(°)最大140
WOHLER先端可動型配管検査カメラ
イチネンTASCO¥869,800税込¥956,7801個5日以内出荷仕様カメラヘッドがぐるぐる動く…縦回転180°×横回転360°SDカード記録により、瞬時に動画・静止画を保存。30mカメラ・ロッド径先端カメラ径:Φ40mm、ロッド径:Φ6.5mmロッド長30m
保護スリップボール(オプション)
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷カメラ部を保護し、異物を避けながら滑るように対象物内部へ進入していきます。適合Φ10mmカメラプローブ対応器具
SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)
イチネンTASCO¥64,980~税込¥71,478~1セット4日以内出荷から5日以内出荷30万画素の鮮明画像。 ”選べる”豊富なラインアップ。 画像データの記録・呼出し。 LED光量調整可能。 画像の反転・回転。 IP57=挿入部防水構造。
SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)
イチネンTASCO¥78,980税込¥86,8781セット5日以内出荷30万画素の鮮明画像。 ”選べる”豊富なラインアップ。 画像データの記録・呼出し。 LED光量調整可能。 画像の反転・回転。 IP57=挿入部防水構造。セット内容SDカード記録型内視鏡本体、インターロックカメラプローブ、映像ケーブル、USBケーブル、SDカード2GB、側視ミラー、マグネットキャッチャー、フックキャッチャー、アルミケース、単3アルカリ乾電池(4本)、ACアダプター焦点距離2cm~8cm
記録型配管用内視鏡セット
イチネンTASCO¥209,800税込¥230,7801セット5日以内出荷先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。 内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5径(Φmm)(プローブ)6長さ(m)(プローブ)30出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35保存方法内蔵メモリー1GB・SD光源LED照明(光源調整可能)ズームデジタル2表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転視野角(プローブ)73°焦点距離(mm)(プローブ)50~600動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター素子CMOS素子画素数300000画素マウント(三脚)1/4 -20 UNC先端径(Φmm)(カメラ)25メモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
フックキャッチャー
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。 補助器具・保護器具。 Φ10mmカメラプローブ対応器具。 カメラ先端部に取付けることにより、フック部分で異物をひっかけて取り除くことができます。