絞り込み
先端径(Φmm)
- 3.9(1)
- 4(2)
- 5.2(1)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 7.9(1)
- 8(1)
- 9(10)
- 17(4)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 1~2未満(19)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(4)
- 10~50未満(2)
液晶サイズ(インチ)
- 3.5型(17)
- 4.3型(3)
- 5型(2)
ブランド
- Laserliner(レーザーライナー)
- モノタロウ(3)
- スリーアールソリューション(152)
- RIDGID(日本エマソン)(52)
- THANKO(サンコー)[電子機器](41)
- イチネンTASCO(19)
- アズワン(14)
- SK(新潟精機)(13)
- カンツール(11)
- ブロードウォッチ(10)
- Teslong(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- エスコ(8)
- ANMO(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- 杉藤(6)
- ディノライト(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- RS PRO(4)
- SPIエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(1)
4(2)
5.2(1)
5.5(1)
6(2)
7.9(1)
8(1)
9(10)
17(4)

ビデオスコープXXL
Laserliner(レーザーライナー)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本質量(g)1200(電池、ケーブル込)電源単三乾電池4本温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60ケーブル長(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
ビデオフレックスG4ウルトラM10
Laserliner(レーザーライナー)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10
ビデオフレックスG4XXL
Laserliner(レーザーライナー)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。ケーブル長(m)5焦点距離(mm)10~60先端径(Φmm)9
ビデオインスペクター3DX
Laserliner(レーザーライナー)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。寸法(mm)108×260×110(操作部のみ)質量(g)810(ケーブル込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)(カメラケーブル)1記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能)ズーム2倍(10段階調整)ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと視野角90°防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67充電時間(時間)約3LED8個(4段階調光)保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%)インターフェイスUSB-C先端径(Φmm)9焦点距離1.5~10cm稼働時間(時間)約5
ビデオインスペクター3D(2M)
Laserliner(レーザーライナー)¥299,800税込¥329,7801組3日以内出荷全方向360度、湾曲最大160度、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡。 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載。 マグネット付ホルダーマウント付属。用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。サイズ115×190×115mm(カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず)質量(g)575(マグネットホルダーマウント含まず)電源リチウムイオン充電池(内蔵)メモリーMicroSDカード、最大8GB充電時間約4時間輝度最大20,000ルクスディスプレイ3.5インチTFTカラーディスプレイ ※ディスプレイ解像度640×480ピクセル解像度静止画・動画:960×720ピクセル視野角85°LED7段階輝度調整可能デジタルズーム4倍(10%刻み)データ形式静止画:JPG、BMP 動画:MP4焦点距離2.5~10cmカメラ仕様カメラヘッド/ケーブル:長さ2m、直径6mm、IP68、湾曲160°稼働時間(時間)約3.5
Laserliner VideoScope XXL 検査用カメラ, 長さ:5m
Laserliner(レーザーライナー)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷仕様プローブの長さ = 5mプローブ径 = 9mm分解能 = 320 x 240ピクセル(ディスプレイ), 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯最短撮影距離 = 10mmバッテリタイプ = 4 x AALaserliner VideoScope XXL検査カメラ. Laserliner VideoScope XXLは、5 mの防水カメラスネークと9 mmのヘッドを備えた録画可能なビデオ検査カメラです。この携帯型ユニットは、3インチLCDカラーディスプレイを備え、4倍デジタルズームと180 °画像回転の機能を搭載しています。カメラスネークは、完全にフレキシブルで、防水性(IP67)を備え、対象物を強力に照らす高性能LEDが4個付いています。撮影内容は、静止画像又はビデオとして最大8 GBのSDHCメモリに保存することができます。. 特長と利点. 録画機能 LCDモニタ SDHCメモリ対応 Webカメラ機能 高性能LED 4倍デジタルズーム 防水カメラヘッド及び5 mケーブル カメラヘッド径: 9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
9mm10M カメラケーブルG3/G4
Laserliner(レーザーライナー)¥61,980税込¥68,1781本3日以内出荷工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHDM
Laserliner(レーザーライナー)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHDM」。用途エンジンルームや機械内部の点検、配管・排水溝・水回りの確認、屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動質量(g)420電源単3アルカリ乾電池4本ケーブル長(m)カメラ:1記録媒体MicroSDカード(最大32GB使用可能)ヘッド径(Φmm)カメラ:直径5.5輝度10段階輝度調整(フロント/サイド)ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度カメラ:1280×720ピクセル視野角68°LEDフロント:6個 / サイド:1個サイズ(mm)W85×H153×D45デジタルズーム4倍ポートMicroUSB焦点距離フロント:3~8cm / サイド:2~6cm
携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット
Laserliner(レーザーライナー)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡「ビデオポケット」。用途エンジンルームや機械内部の点検、配管・排水溝・水回りの確認、屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動質量(g)366電源単3アルカリ乾電池4本ケーブル長(m)カメラ:1記録媒体MicroSDカード(最大32GB使用可能)ヘッド径(Φmm)カメラ:直径8輝度10段階輝度調整ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度カメラ:640×480ピクセル視野角65°LED6個サイズ(mm)W85×H155×D32デジタルズーム4倍ポートMicroUSB焦点距離3~8cm
ビデオインスペクターXXL
Laserliner(レーザーライナー)¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)7.9稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
ビデオインスペクター3DM
Laserliner(レーザーライナー)¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°)性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)150保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角78°防塵防水性能ケーブル:IP67LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)6稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端可動
ビデオインスペクターSTD
Laserliner(レーザーライナー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1.5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)7.9稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
ビデオインスペクターMini
Laserliner(レーザーライナー)¥88,980税込¥97,8781台5日以内出荷1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1.5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)6稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
ビデオインスペクター3DL
Laserliner(レーザーライナー)¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°)性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)2最小曲げ半径(mm)150保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角78°防塵防水性能ケーブル:IP67LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)6稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端可動
工業用内視鏡 ビデオフレックスHDマイクロ用 カメラケーブル
Laserliner(レーザーライナー)¥109,800税込¥120,7801本6日以内出荷ビデオフレックスHD用カメラケーブル仕様●ケーブル長:2m●ケーブル径:3.9mmアズワン品番68-0587-75
ビデオフレックスHDマイクロ
Laserliner(レーザーライナー)¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。 直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。 「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。 視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1056(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)2最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)3.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃、【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000mバッテリー容量(Ah)2.6視野角83°充電時間(時間)3LED6個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmカメラ仕様フロント稼働時間(時間)5
ビデオフレックスHDデュオ
Laserliner(レーザーライナー)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。 直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。 「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。 視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1304(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)3最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)7.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0℃~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000mバッテリー容量(Ah)2.6視野角80°充電時間(時間)3LEDフロント:6個/サイド:1個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離フロント:3~8cm/サイド:2~5cmカメラ仕様フロント、サイド(90度)稼働時間(時間)5
携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHD
Laserliner(レーザーライナー)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、 手のひらサイズの 携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHD」。 視野角65°、解像度1280×720ピクセルの高解像カメラで 手の届かない場所をスマートフォン感覚で確認・撮影・保存。 静止画・動画撮影もワンボタン。 10段階輝度調整。 4倍デジタルズーム。質量(g)370(電池含む)電源単3アルカリ乾電池 4本ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×155×32ヘッド径(Φmm)直径5.2記憶方式MicroSDカード(最大32GB使用可能)輝度10段階輝度調整ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度1280×720ピクセル視野角65°焦点距離(mm)30~80デジタルズーム4倍ポートMicroUSB
マックスカメラケーブルG4
Laserliner(レーザーライナー)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷ケーブル長(m)1.5防塵防水性能IP67焦点距離(mm)20~300先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
バリオカメラケーブルG4
Laserliner(レーザーライナー)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷ケーブル長(m)1.5防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~70先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
アークカメラケーブルG4
Laserliner(レーザーライナー)¥77,980税込¥85,7781本3日以内出荷ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
デュオカメラケーブルG4
Laserliner(レーザーライナー)¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
フィクスカメラG4
Laserliner(レーザーライナー)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷ケーブル長(m)0.4防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~70先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフレックスG4マックス
Laserliner(レーザーライナー)¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)20~300保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)稼働時間(時間)約6
ビデオフレックスG4バリオ
Laserliner(レーザーライナー)¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4アーク
Laserliner(レーザーライナー)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4デュオ
Laserliner(レーザーライナー)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4フィクス
Laserliner(レーザーライナー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)366(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D
Laserliner(レーザーライナー)¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)寸法(mm)115×190×115質量(g)485電源内蔵リチウムイオン電池ケーブル長(m)1照度(Lx)20000(最大)ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル視界85°フォーマット形式JPG、BMP、MP4充電時間(時間)4LED7段階輝度調整可能デジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離2.5~10cm稼働時間(時間)3.5容量(GB)最大:8
9mm1.5M カメラケーブルG3/G4
Laserliner(レーザーライナー)¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
6mm1.5M カメラケーブルG3/G4
Laserliner(レーザーライナー)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ビデオフレックスG4ウルトラスリム
Laserliner(レーザーライナー)¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)1.5