絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(3)
  • スリーアールソリューション(152)
  • RIDGID(日本エマソン)(53)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](41)
  • Laserliner(レーザーライナー)(33)
  • イチネンTASCO(19)
  • アズワン(14)
  • SK(新潟精機)(13)
  • カンツール(11)
  • ブロードウォッチ(10)
  • Teslong(10)
  • エスコ(8)
  • REX(レッキス工業)(7)
  • 杉藤(6)
  • ANMO(6)
  • ディノライト(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • RS PRO(4)
  • SPIエンジニアリング(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
  • みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット JEFCOM(ジェフコム)

    みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    手の届かない場所を、スマホで確認できる!。収納時は57cmでコンパクト。屋根裏、床下、狭い場所などの点検に。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。 ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。【ロックフィッシャー DWF-4000】。・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる。・偏芯ロック機構で電線押込みができる。・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
    セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず)本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず)カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
  • らくらく みるサーチミニ JEFCOM(ジェフコム)

    らくらく みるサーチミニ

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる! 。録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作! 。落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。 。LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能 。水がかかってもOK!(IP64) 。USB充電式。※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!
    使用温度範囲0~35℃対応OSiOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。対応機種iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等※3使用時間60~100分(LED点灯状態による)充電時間約100分使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)電池寿命充放電 約500回保管温度範囲(℃)-20~45通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし)アプリケーション(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)カメラ仕様720p HD画質IP等級IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません
  • みるサーチミニ スリム JEFCOM(ジェフコム)

    みるサーチミニ スリム

    JEFCOM(ジェフコム)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    スリムになって新登場!。2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ。録画、再生をスマホで操作。スリム22mm。最長12m。濡れてもOK!(IP64)。LEDライト付。USB充電式。WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)。ピント調節機能付(自動or手動)。水平調節機能付。録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!
    仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル質量(g)36使用温度範囲(℃)0~35本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く)対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時)メモリー内蔵:8GB使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p電池寿命充放電 約500回充電時間(分)約80録画時間最長連続30分保管温度(℃)-20~45通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし)防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
  • ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用) JEFCOM(ジェフコム)

    ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    500mmロングフレキジョイント
    用途みるサーチミニを自由な角度で扱える!材質SS・SPC寸法(mm)Φ9×500ねじ1/4-20UNC
  • 角度調節ヘッド付ポール JEFCOM(ジェフコム)

    角度調節ヘッド付ポール

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! M5 角度調節ヘッド(DLC-KSM)にポール(DLC-AP18)がセット
    材質PC/Brass、アルミ寸法(cm)収納時:80、伸長時:190
  • M5角度調節ヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    M5角度調節ヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! アルミポール(別売)に装着して使用 ツマミを回してM5ネジの角度を調節可能・216°(9°×24段)
    適合アルミポール:DLC-AP18・DLC-AP33M・DLC-AP40S・DLC-AP60S・DLC-AP60M・DLC-AP93M材質PC/Brass本体寸法(mm)26×26×100ねじサイズM5×10mm
  • マグネットベース(みるサーチミニ用) JEFCOM(ジェフコム)

    マグネットベース(みるサーチミニ用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!材質SS・SPCねじ1/4-20UNC
  • マグフレキジョイント(みるサーチミニ用) JEFCOM(ジェフコム)

    マグフレキジョイント(みるサーチミニ用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    500mmロングフレキジョイント + 強力磁石
    用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!セット内容ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)CMS-FJ50、マグネットベース(大)CMS-MB-L材質SS・SPC寸法(mm)ロングフレキジョイント:Φ9×500、マグネットベース(大):Φ18ねじロングフレキジョイント:1/4-20UNC、マグネットベース(大):1/4-20UNC
  • カメラ用ワイヤージョイント JEFCOM(ジェフコム)

    カメラ用ワイヤージョイント

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    みるサーチミニWiFi(CMS-WC1)用フィッシャー取付ジョイント金具。 ケーブルの索引が「フィッシャー」の引張強度で使用可能。 ネジで固定しないので撮影画像の水平を保ち易い。
    材質スチール
内視鏡