絞り込み
先端径(Φmm)
  • 14(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 73(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(6)
  • 2~3未満(1)
  • 10~50未満(5)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(3)
液晶サイズ(インチ)
  • 7型(2)
  • 8型(1)
ブランド
  • カンツール
  • モノタロウ(3)
  • スリーアールソリューション(152)
  • RIDGID(日本エマソン)(46)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](41)
  • Laserliner(レーザーライナー)(33)
  • イチネンTASCO(19)
  • アズワン(14)
  • SK(新潟精機)(13)
  • ブロードウォッチ(10)
  • Teslong(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • エスコ(8)
  • REX(レッキス工業)(7)
  • 杉藤(6)
  • ANMO(6)
  • ディノライト(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • RS PRO(4)
  • SPIエンジニアリング(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
14(1)
25(1)
38(1)
41(1)
73(1)
  • 工業用内視鏡 トイレビュー カンツール

    工業用内視鏡 トイレビュー

    カンツール
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能
    トラスコ品番410-8692ケーブル長(m)2ヘッド径(Φmm)25ヘッド長(mm)55ケーブル径(Φmm)13
  • 工業用内視鏡 ソロプロ+100m首振カメラシステム カンツール

    工業用内視鏡 ソロプロ+100m首振カメラシステム

    カンツール
    5,398,000税込5,937,800
    1式
    91日以内出荷
    首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
    用途屋内・屋外排水管の調査に。トラスコ品番152-2525幅(mm)370寸法(mm)W790×L370×H960全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)Φ150~Φ400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
  • 工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステム カンツール

    工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステム

    カンツール
    2,598,000税込2,857,800
    1式
    91日以内出荷
    正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
    用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2527幅(mm)370寸法(mm)Φ41×228全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15高さ(mm)690ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
  • 工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステム カンツール

    工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステム

    カンツール
    5,598,000税込6,157,800
    1式
    91日以内出荷
    正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
    用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2530幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
  • 工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステム カンツール

    工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステム

    カンツール
    4,998,000税込5,497,800
    1式
    91日以内出荷
    首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
    用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッドトラスコ品番152-2522幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)150~400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、画角75°モニターサイズ8インチ
  • 工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステム カンツール

    工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステム

    カンツール
    6,098,000税込6,707,800
    1式
    91日以内出荷
    正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
    用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2532幅(mm)370寸法(mm)W790×L370×H960全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
  • 工業用内視鏡 ソロプロ+100m直視カメラシステム カンツール

    工業用内視鏡 ソロプロ+100m直視カメラシステム

    カンツール
    3,098,000税込3,407,800
    1式
    91日以内出荷
    正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
    用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2531幅(mm)370全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)寸法(Φ×mm)41×228機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
  • カンツール 管内検査カメラシステム カンツール

    カンツール 管内検査カメラシステム

    カンツール
    2,798,000税込3,077,800
    1式
    21日以内出荷
    優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。制御器は動画と静止画の記録可能です。
    用途屋内・屋外排水管の調査に。幅(mm)370高さ(mm)890奥行(mm)690電源(V)AC100ケーブル長(m)60ディスプレイ8インチ
  • デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 カンツール

    デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径

    カンツール
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
    用途排水管内の点検に。付属品SDカード、スキッド:30mm用仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素トラスコ品番248-4786材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)20~65ヘッド径(Φmm)14ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)4.8
  • デジタル検査カメラ”バリュースコープ  中口径 カンツール

    デジタル検査カメラ”バリュースコープ 中口径

    カンツール
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷
    リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
    用途排水管内の点検に。付属品SDカード、スキッド:78mm用仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素トラスコ品番248-4785セット内容予備ケーブル、予備カメラ材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)75~200ヘッド径(Φmm)38ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)6.8
  • バリュースコープ3 カンツール

    バリュースコープ3

    カンツール
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    SDカードに動画、静止画を記録できます。 丈夫なサファイアレンズカバーです。 取り外し可能なケーブルリールです。 モニターに距離を表示します。 カラーCCD、モニターです。
    トラスコ品番161-5903セット内容SDカード、スキッド:40mm、80mm用質量(kg)10電源コード(m)1
内視鏡