絞り込み
ブランド
- SIGHTRON
- モノタロウ(3)
- スリーアールソリューション(152)
- RIDGID(日本エマソン)(46)
- THANKO(サンコー)[電子機器](41)
- Laserliner(レーザーライナー)(33)
- イチネンTASCO(19)
- アズワン(14)
- SK(新潟精機)(13)
- カンツール(11)
- ブロードウォッチ(10)
- Teslong(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- エスコ(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- 杉藤(6)
- ANMO(6)
- ディノライト(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- RS PRO(4)
- SPIエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
「先端径(Φmm)」から絞り込む

デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO
SIGHTRON¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。 小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。 反射を防ぐPLフィルター内蔵です。 静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。 スタンド付で両手が使えて作業にも適しています。 LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。 インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。 カラーフィルターや微動操作のできるスタンドを付属しています。仕様●倍率(倍):60/250●総合倍率(倍):60/250●幅(mm):32●奥行(mm):32●高さ(mm):91●カメラ部200万画素CMOS●インターフェースPC接続USB2.0●白色LED4個●対応OS:Windows XP SP2/SP3、Vista7、8、10 Mac OSX10.5.6~10.12.X●撮像範囲:5.6×4.2mm(60倍時)1.4×1.1mm(250倍時)●有効倍率(17型モニター使用時):60倍/250倍●撮像素子:CMOS●最大解像度:1600×1200ピクセル(UXGA)●最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)●セット内容/付属品●▼スタンド●▼カラーフィルター3種(赤、緑、青)アズワン品番67-8757-51
ポケットマイクロスコープ
SIGHTRON¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷20倍から60倍へズームアップできるコンパクト顕微鏡。 LEDライトを装備しているので、日中はもちろん夜間や暗い場所でも観察ができます。 簡単に取り付けが可能なスマートフォン用の撮影クリップが付属。 スマホで静止画や動画を撮影して後で比較したり、ゆっくりと観察したり、データ保存にも適しています。仕様●倍率:20~60倍(光学3倍比ズーム)●アイレリーフ:8.1~9.7mm●照明電源:LED 単三乾電池1本(別売)●サイズ:46.5×28.5×99mm●質量:約55g(電池含まず)●付属品:スマートフォン用撮影クリップ、取扱説明書&保証書アズワン品番67-6588-23








![スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02966429-260909-04.jpg)