絞り込み
先端径(Φmm)
- 9(1)
ケーブル長(m)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(3)
- 3R(スリーアール)(126)
- RIDGID(日本エマソン)(46)
- THANKO(サンコー)[電子機器](40)
- Laserliner(レーザーライナー)(33)
- スリーアールソリューション(26)
- イチネンTASCO(19)
- アズワン(15)
- カンツール(13)
- ブロードウォッチ(10)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
- エスコ(7)
- REX(レッキス工業)(7)
- 杉藤(6)
- ANMO(6)
- ディノライト(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- RS PRO(4)
- SPIエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「先端径(Φmm)」から絞り込む
9(1)

360度回転デュアルカメラ内視鏡
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。用途曲がった管の中も見ることができる工業用仕様焦点深度(mm):15-30材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック径(Φmm)カメラ:9電源USBバスパワー本体寸法(mm)W170×H36×D100本体質量(g)310連続使用時間(時間)約3記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)インターフェースUSB Type-C視野角70°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)モニターサイズ4.5インチ
工業用内視鏡用モニタ単体
SK(新潟精機)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷カメラケーブルの取り替えが可能な内視鏡です。ディスプレイは4.3インチで、応答速度が高いTN液晶です。モニタと一体型なので、リアルタイムに映像を見ながら静止画像、動画の保存ができます。1280x720の動画、静止画をmicroSDカードに保存が可能です。対象に合わせて表示を反転することができます。ズーム機能付です。カメラは別売です。表示言語は日本語と英語で切り替えることができます。用途カメラケーブルの取り替えが可能な工業用内視鏡用モニタとして付属品収納ケース、microSDカード32GB、SDカードアダプタ、USB充電ケーブル50cm、取扱説明書材質本体:ABS電源リチウムイオン電池本体質量(g)250連続使用時間(時間)2記録画素数(pixels)1280×720、640×480インターフェースmicroSDカード用スロット、USB Type-C(充電用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×35×120記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)モニターサイズ4.3インチ
LCDモニタ付マイクロスコープ
SK(新潟精機)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査にその他【観察範囲】2-50mm付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ材質ABS使用温度範囲(℃)1935/05/01電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh)本体質量(g)1980対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)5-130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250光源白色LED×30作動距離(mm)5-200インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080バッテリー容量(Ah)3撮像素子1/4.5CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画)画素数1200万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート25fps
SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx1m スネーク
SK(新潟精機)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)51照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.55Φmm×1m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプフレキシブル
SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト
SK(新潟精機)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)355照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×10000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×10m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
ジョイスティック工業用内視鏡
SK(新潟精機)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷スティック操作であらゆる方向を映し出せるジョイスティック搭載の内視鏡です。IP68仕様のケーブルとΦ4mmの小径カメラで厳しい環境下や狭い場所でも確認が可能です。最短焦点距離4mmで細かな物をキレイに映し出します。カメラ先端に白色LED付で暗い場所も明るく照らしながら点検、撮影が可能です。静止画と動画の撮影、記録microSDカードに保存できます。用途あらゆる方向を映し出せるジョイスティック付きの内視鏡です。
SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx5m ソフト
SK(新潟精機)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)190照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×5m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx3m ソフト
SK(新潟精機)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)125照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×3m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)85照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.6Φmm×1m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプフレキシブル
SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx5m ソフト
SK(新潟精機)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)113照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.6Φmm×5m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプソフト
SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx3m ソフト
SK(新潟精機)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)78照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.6Φmm×3m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプソフト
MIS用オプションカメラ Φ5.5mmx1m
SK(新潟精機)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。IP66相当です。高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして仕様焦点深度(mm):20-50材質ケーブル:ステンレス本体寸法(mm)W15×H15×D1100照明白色LEDx4寸法(mm×m)ケーブル:Φ5.5×1解像度(ピクセル)640×480画素数30万画素RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプセミハードチューブ
MIS用オプションカメラ
SK(新潟精機)¥66,980~税込¥73,678~1個翌々日出荷モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。 IP66相当です。 高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして仕様焦点深度:20-50mm解像度640×480ピクセル画素数30万画素RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類セミハードチューブ


















![スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 サンコー[日用品] スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)