絞り込み
先端径(Φmm)
  • 9(1)
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(3)
  • 3R(スリーアール)(126)
  • RIDGID(日本エマソン)(46)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](41)
  • Laserliner(レーザーライナー)(33)
  • スリーアールソリューション(26)
  • イチネンTASCO(19)
  • アズワン(14)
  • カンツール(11)
  • ブロードウォッチ(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • エスコ(7)
  • REX(レッキス工業)(7)
  • 杉藤(6)
  • ANMO(6)
  • ディノライト(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • RS PRO(4)
  • SPIエンジニアリング(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
9(1)
  • 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機)

    360度回転デュアルカメラ内視鏡

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
    用途曲がった管の中も見ることができる工業用仕様焦点深度(mm):15-30材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック径(Φmm)カメラ:9電源USBバスパワー本体寸法(mm)W170×H36×D100本体質量(g)310連続使用時間(時間)約3記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)インターフェースUSB Type-C視野角70°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)モニターサイズ4.5インチ
  • 工業用内視鏡用モニタ単体 SK(新潟精機)

    工業用内視鏡用モニタ単体

    SK(新潟精機)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    カメラケーブルの取り替えが可能な内視鏡です。ディスプレイは4.3インチで、応答速度が高いTN液晶です。モニタと一体型なので、リアルタイムに映像を見ながら静止画像、動画の保存ができます。1280x720の動画、静止画をmicroSDカードに保存が可能です。対象に合わせて表示を反転することができます。ズーム機能付です。カメラは別売です。表示言語は日本語と英語で切り替えることができます。
    用途カメラケーブルの取り替えが可能な工業用内視鏡用モニタとして付属品収納ケース、microSDカード32GB、SDカードアダプタ、USB充電ケーブル50cm、取扱説明書材質本体:ABS電源リチウムイオン電池本体質量(g)250連続使用時間(時間)2記録画素数(pixels)1280×720、640×480インターフェースmicroSDカード用スロット、USB Type-C(充電用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×35×120記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)モニターサイズ4.3インチ
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx1m スネーク SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx1m スネーク

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)51照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.55Φmm×1m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプフレキシブル
  • LCDモニタ付マイクロスコープ SK(新潟精機)

    LCDモニタ付マイクロスコープ

    SK(新潟精機)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
    用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチその他【観察範囲】2-50mm材質ABS使用温度範囲(℃)1935/05/01電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh)本体質量(g)1980対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)5-130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250光源白色LED×30作動距離(mm)5-200インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080バッテリー容量(Ah)3撮像素子1/4.5CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画)画素数1200万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート25fps
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)85照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.6Φmm×1m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプフレキシブル
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト

    SK(新潟精機)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)355照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×10000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×10m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx3m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx3m ソフト

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)78照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.6Φmm×3m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプソフト
  • ジョイスティック工業用内視鏡 SK(新潟精機)

    ジョイスティック工業用内視鏡

    SK(新潟精機)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    スティック操作であらゆる方向を映し出せるジョイスティック搭載の内視鏡です。IP68仕様のケーブルとΦ4mmの小径カメラで厳しい環境下や狭い場所でも確認が可能です。最短焦点距離4mmで細かな物をキレイに映し出します。カメラ先端に白色LED付で暗い場所も明るく照らしながら点検、撮影が可能です。静止画と動画の撮影、記録microSDカードに保存できます。
    用途あらゆる方向を映し出せるジョイスティック付きの内視鏡です。付属品収納ケース、バッテリー、ACアダプター、microSDカード、SDカードリーダー、Mini HDMI-HDMI変換ケーブル、プラスドライバー、クリーニングクロス、取扱説明書、クイックスタートガイド仕様【ジョイスティック】可動方向:8方向(上下左右、右上、右下、左下、左上)、先端可動角度:160°材質本体/PC、ケーブル/タングステン本体質量(g)700保護等級本体:IP65相当、カメラケーブル:IP68相当連続使用時間(時間)約3.5記録媒体microSDカード(128GB以下Class10以上)インターフェースUSB Type-C、Mini HDMI、microSDカード電池リチウムイオン電池(3.65V、2000mAh)ズーム5段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×285×75(カメラケーブルを含まず)充電時間(時間)約2.5記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI(解像度1280x720)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)本体:5-40、カメラケーブル:-20-80カメラ仕様視野角:120°、焦点距離:4-120mm、径Φ4.0mm、ケーブル長:1m、照明:白色LED×8個、明るさ調整:8段階(消灯含む)モニターサイズ4.3インチ TFT液晶
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx5m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx5m ソフト

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)190照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×5m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx3m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx3m ソフト

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)125照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×3m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx5m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx5m ソフト

    SK(新潟精機)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)113照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.6Φmm×5m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプソフト
  • MIS用オプションカメラ Φ5.5mmx1m SK(新潟精機)

    MIS用オプションカメラ Φ5.5mmx1m

    SK(新潟精機)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。IP66相当です。高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。
    用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして仕様焦点深度(mm):20-50材質ケーブル:ステンレス本体寸法(mm)W15×H15×D1100照明白色LEDx4寸法(mm×m)ケーブル:Φ5.5×1解像度(ピクセル)640×480画素数30万画素RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプセミハードチューブ
  • MIS用オプションカメラ SK(新潟精機)

    MIS用オプションカメラ

    SK(新潟精機)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。 IP66相当です。 高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。
    用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして仕様焦点深度:20-50mm解像度640×480ピクセル画素数30万画素RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類セミハードチューブ
内視鏡