絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ルーペ/拡大鏡

1,227件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケットルーペ SK(新潟精機)

    ポケットルーペ

    SK(新潟精機)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。アクリルカバーにより明るく観察できます。クリップ付で携帯に便利です。
    用途精密作業に本体質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×125×17有効径(Φmm)6.8材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ NSK

    ルーペ

    NSK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
    用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
    用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼ヘッドルーペ シンワ測定

    双眼ヘッドルーペ

    シンワ測定(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
    用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
  • LEDライト付ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付ルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
    タイプライト付きルーペ種類手持ち式倍率(倍)2.5材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
    トラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870レンズ倍率2倍RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • スケールルーペ 京葉光器(LEAF)

    スケールルーペ

    京葉光器(LEAF)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
    用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録

    スリーアールソリューション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。光学ズーム7倍、デジタルズームと合わせて最大約15倍。白色LEDとUV LEDの2つの光源を搭載し、明るい拡大観察からキズ・異物の検出まで幅広く対応します。コントラストに優れた2.1型の光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影した静止画・動画はmicroSDカードに記録でき、検査記録の共有や報告書作成にも役立ちます。
    用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
  • LEDスタンドライトルーペ 共栄プラスチック

    LEDスタンドライトルーペ

    共栄プラスチック
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル出力DC5.0V/1.0A本体寸法(mm)208×184×585(全長)倍率(倍)3入力AC100V-240V材質(レンズ)アクリル樹脂製有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12材質(台座)ABS樹脂製
  • LEDフラッシュルーペ カートン

    LEDフラッシュルーペ

    カートン(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
    種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
  • LEDスタンドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDスタンドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
    電源電池、コンセント、USB倍率2倍レンズ径(Φmm)100
  • LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライト付スタンドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
    トラスコ品番855-2653材質レンズ:ガラス幅(mm)160質量(g)920奥行(mm)160電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電倍率(倍)2アーム長さ(mm)約250光源LED×24個レンズサイズ(mm)Φ100
  • ライティングルーペ(10倍) ENGINEER(エンジニア)

    ライティングルーペ(10倍)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。 置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。
    トラスコ品番823-0729質量(g)200種類手持ち式レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10使用乾電池単ニ電池x2本付スケール0.5mm・1/32inch内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ 虫めがね シンワ測定

    ルーペ 虫めがね

    シンワ測定(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで、携帯に便利です。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ トライメイト

    ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ

    トライメイト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
    用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
  • LEDポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
    付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)46倍率3.5倍電池CR2016
  • シートルーペ 大 KONTEC(コンテック)

    シートルーペ 大

    KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
    寸法(mm)W278×D238×H200材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン質量(g)380レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約3
  • 普及型ルーペ(片側タイプ) 京葉光器(LEAF)

    普及型ルーペ(片側タイプ)

    京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    工場・オフィス・作業場での必需品です。
    用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品収納ケース、スケール板(取付済)、接眼部キャップ、ウエス測定範囲(mm)±10本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)26材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×45
  • ライト付ルーペ RF-100 MIZAR(ミザールテック)

    ライト付ルーペ RF-100

    MIZAR(ミザールテック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。
    質量(g)90レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10レンズガラスレンズバッテリー単2電池2本(別売)ライト種類
  • ハネアゲメガネルーペ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ハネアゲメガネルーペ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    近くも遠くも掛けたまま、眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見える!。ブルーライト対策を効果的に!ブルーライト約20%カット。ハンズフリーで両手が自由に使える。メガネタイプのアネアゲ拡大鏡。片手でラクラクレンズをハネアゲできる。枠なしレンズで広い視野を確保できる。薄くて軽いオリジナルレンズ、歪みが少なく疲れにくい。ハードコートでキズが付きにくい。ビジネスに日常生活に、趣味に…幅広く様々なシチュエーションで活躍します。
    付属品マイクロファイバー専用袋材質(フレーム)ポリカーボネイト、(レンズ)アクリル樹脂質量(g)36倍率(倍)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×175×42紫外線カット0.99ブルーライトカット率約20%
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116倍率(倍)2電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン
    6,435税込7,079
    1個
    当日出荷
    付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01
  • スケールルーペ 10X TRUSCO

    スケールルーペ 10X

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43倍率10倍レンズ径(Φmm)28最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
  • ヘッドルーペ (めがね) KONTEC(コンテック)

    ヘッドルーペ (めがね)

    KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
    寸法(mm)W163×D184×H60材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90質量(g)25種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5
  • ルーペ 精密作業用 シンワ測定

    ルーペ 精密作業用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
    用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
  • カップ式ルーペ 京葉光器(LEAF)

    カップ式ルーペ

    京葉光器(LEAF)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
    用途一般検査、観察。種類カップルーペ外径(Φmm)32材質(レンズ)ガラス
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
    用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン(2件のレビュー)
    4,208税込4,629
    1個
    当日出荷
    小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
    レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
  • COB型LEDライト付きルーペ 平野商会

    COB型LEDライト付きルーペ

    平野商会(1件のレビュー)
    869税込956
    1台
    当日出荷
    COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。
    材質ABS、ガラス、PS質量(g)約155電源単3乾電池×2(別売り)寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8レンズ倍率約3倍明るさ約60lm連続点灯時間(時間)約18
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
    用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±4本体寸法(mm)W35×H38×D35本体質量(g)35倍率(倍)20有効径(Φmm)16最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライトルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDライトルーペ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
    用途車の点検作業などに。トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)2クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球レンズサイズ(mm)95
  • リーディングルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    リーディングルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
  • デスク型ルーペ シンワ測定

    デスク型ルーペ

    シンワ測定(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    新聞・辞書などの細かい文字を見るときに。また、ペーパーウエイトにもなります。
    材質本体/アクリルレンズ枠/ABS樹脂質量(g)118タイプデスク型種類デスクルーペ本体寸法(mm)78×78×55レンズ径(Φmm)60倍率(倍)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル・スタンドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    フレキシブル・スタンドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
    種類スタンドルーペ
  • LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウ

    LED付拡大鏡 クランプ式

    モノタロウ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
    用途測定や点検等材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)(大)2/(小)4アーム長さ(mm)310光源LED×12灯使用(交換不可)レンズサイズ(mm)95最大クランプ取付幅(mm)55マグネット
  • エルズーム デスクルーペ3 オーム電機

    エルズーム デスクルーペ3

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
    ブラック材質(本体)アルミ質量(g)約180(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
  • ライトスケールルーペ用LEDライト SK(新潟精機)

    ライトスケールルーペ用LEDライト

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類スケールルーペ電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売)全高(mm)15寸法E(mm)30.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    ポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品収納ケース付仕様倍率10倍/レンズ径20mmのポケットルーペ全長(mm)83質量(g)48種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)20倍率(倍)10収納時寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーバールーペ 共栄プラスチック

    カラーバールーペ

    共栄プラスチック(7件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。 カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。 A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。 読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
    材質アクリル樹脂製倍率(倍)2再生紙使用マーク適合
ルーペ/拡大鏡