絞り込み
長枝(mm)
- 320(3)
- 323(1)
- 485(2)
- 520(8)
- 523(1)
ブランド
- シンワ測定(10)
幅(mm)
- 15(10)
材質
- ステンレス(10)
厚さ(mm)
- 1.4
- 1(7)
- 1.1(10)
- 1.2(5)
- 1.3(4)
- 1.5(2)
- 2(15)
- 2.5(4)
- 2.6(3)
- 3(1)
- 4(1)
- 12(3)
短枝(mm)
- 160(3)
- 161.5(1)
- 242.5(2)
- 260(8)
- 261.5(1)
160・161.5・242.5・260・261.5
JIS規格取得
- 取得済(4)
取得済
校正証明書
- 付き(6)
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「長枝(mm)」から絞り込む
320(3)
323(1)
485(2)
520(8)
523(1)

曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作
シンワ測定(13件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から14日以内出荷目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)88直角精度100mmで±0.1mmを超えない短枝(mm)260長枝(mm)520測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済
曲尺 シルバー 表裏同目 JIS
シンワ測定(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から14日以内出荷目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4目盛表裏同目JIS規格適合JIS規格取得取得済
曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下目盛表裏同目 名作
曲尺同厚 ホワイト 併用目盛 名作
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。材質ステンレス形状(角部)同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100につき0.1以下
シルバー尺5 鶴亀
シンワ測定¥4,598税込¥5,0581個当日出荷大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)86精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm短枝(mm)242.5長枝(mm)485表目盛 長枝外目盛/尺5表目盛 短枝外目盛/7.5寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(245.5)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー50cm 日本一
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から14日以内出荷目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。 大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。 表はcm目盛、裏は角目・丸目付きで大工さんに最適です。 全てJIS規格品です。 割付目盛付き。 ホゾ穴測定目盛付き。 返し目付き。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)91タイプ曲尺 50cm大工用(裏面角目付)直角精度100mmで±0.1mmを超えない短枝(mm)260長枝(mm)520測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm表目盛 短枝(外)25cm裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ裏目盛 短枝(外)25cm
シルバー尺5 重宝
シンワ測定¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷外目盛と同じ外角基点目盛が内側にも付いています。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)86精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm短枝(mm)242.5長枝(mm)485表目盛 長枝外目盛/1尺5寸、内目盛/1尺表目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/7寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー尺5/50cm 併用鶴亀
シンワ測定¥4,398~税込¥4,838~1個ほか翌日出荷から20日以内出荷1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)91精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm短枝(mm)260長枝(mm)520表目盛 長枝外目盛/1尺5寸表目盛 短枝外目盛/7.5寸裏目盛 長枝外目盛/50cm裏目盛 短枝外目盛/25cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4
鶴亀シルバー尺6 鶴亀
シンワ測定¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。材質ステンレス形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)91精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm短枝(mm)260長枝(mm)520表目盛 長枝外目盛/尺6表目盛 短枝外目盛/8寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/8寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺 同厚同目 シルバー50cm マグネット付き
シンワ測定(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セットほか14日以内出荷高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)98目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)260長枝(mm)520測定範囲(cm)0~50表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2mm