絞り込み
長枝(mm)
- 105(1)
- 160(2)
- 170(1)
- 320(2)
- 520(2)
- 631(1)
- 1026(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- シンワ測定(170)
- SK(新潟精機)(20)
- SK11(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- エスコ(7)
- 金鷲(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- はくでん(1)
幅(mm)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(1)
- 35(1)
材質
- ステンレス(4)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
短枝(mm)
- 55(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 160(2)
- 260(2)
- 325(1)
- 629(1)
55・80・85・160・260・325・629
JIS規格取得
- 取得済(3)
取得済
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「長枝(mm)」から絞り込む
105(1)
160(2)
170(1)
320(2)
520(2)
631(1)
1026(1)

曲尺厚手広巾
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。トラスコ品番257-9624材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)20厚さ(mm)2短辺(mm)85長辺(mm)170目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない