絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
校正証明書
JIS規格取得
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 直尺

264件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
  • 尺杖 シンワ測定

    尺杖

    シンワ測定
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷
    アルミ製で丈夫で軽量です。メートル目盛、尺相当目盛の併用目盛付で、測定、ケガキの寸法誤差が少なくて済みます。目盛は4面使えます。2分割式で持ち運びに便利です。両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。
    用途基礎の墨出しに使用する尺杖材質本体:アルミ精度(mm)長さ:-0.8~+1.3目盛仕様メートル目盛と尺相当目盛
  • イモノ尺 シルバー cm表示 シンワ測定

    イモノ尺 シルバー cm表示

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    鋳物の収縮率に合わせて型をつくるときに便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途鋳物用の型の寸法測定に使用する直尺材質ステンレス
  • シルバー細巾スケール ウルマ計器製作所

    シルバー細巾スケール

    ウルマ計器製作所(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    幅(mm)15目盛精度(mm)JIS規格に準ずる
  • アルミカッター定規 つなげるカット師 シンワ測定

    アルミカッター定規 つなげるカット師

    シンワ測定
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    2mのカッター定規を分割できるため、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。分割することで1mのカッター定規として使用できます。工具不要で簡単に脱着ができます。カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。cm目盛(上段目盛)と尺相当目盛(下段目盛)の基点がともに左側端面になる仕様の左基点タイプです。しっかり固定できるスベリ止ゴムを採用しました。
    用途長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に。仕様スベリ止め:有寸法(mm)分割時:1135×69×11目盛上段:cm目盛 下段:尺相当目盛製品質量(g)1550製品サイズ(mm)2020×69×11真直度(mm)0.4以下許容差(mm)長さ:マイナス0.7~1.0
  • ストレートエッジ (アルミ) エスコ

    ストレートエッジ (アルミ)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌々日出荷
    cm、mm目盛表示付き。
    材質アルミニウム寸法(mm)目盛×幅×厚さ:500×50×2
  • アル助用ストッパー アルミ製 シンワ測定

    アル助用ストッパー アルミ製

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミ助用ストッパー登場!。ケガキ作業に:アル助に取り付けることで簡単に直角や等距離をケガけます。固定が簡単:大きな止ねじで簡単に締められます。好きなカラーを選べる:ブラックとブルーの2色展開でアル助との色の組み合わせは10通りです。
    用途取り付けるだけで突き当てに材質本体:アルミ 止ねじ:ステンレス製品質量(g)27
  • 直尺用 ストッパー はくでん

    直尺用 ストッパー

    はくでん
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    厚さ0~3.5mm、幅0~30mmの直尺に使用することが可能です。直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
    材質アルミ合金質量(g)35本体寸法(mm)53×14×22
  • シルバー直尺 150mm GC15 ヤマヨ

    シルバー直尺 150mm GC15

    ヤマヨ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    シルバー直尺 JIS1級 読みやすい表面艶消しメッキ仕上げ 読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)
    仕様●長さ:15cm●重量:11g●コード番号:119-0164064アズワン品番67-4834-56
  • エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック

    エシカルスケール 17cm

    共栄プラスチック
    1,798税込1,978
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    ~SDGsに貢献~未使用のアクリルパーテションの板からできた定規、エシカルスケール 17cm。アクリル板がその役目を果たさずに廃棄されることのないように考えてつくられた環境や社会に配慮したエシカルな定規です。飽きのこないデザインでシンプルかつ使いやすさを追求した1本です。プラスチックの女王と呼ばれるアクリル樹脂は最高度の透明性を有し、ガラスよりも高い透明度を誇ります。耐久性や耐衝撃性に優れ、丈夫で経年劣化しにくいため長くご使用いただけます。スタンダードなフォルムで飽きのこないデザイン、存在感が際立つる3.0mm厚の重厚な定規です。メモリ数字は読み取りやすく、読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。17cm目盛りで全長は18cmの定規、B5ノートの端から端まで線引きできます。安心安全の純日本製。
    透明クリア材質(本体)アクリル製目盛(mm)170寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×180×3.0
  • 土間プレーナー 宮谷製作所

    土間プレーナー

    宮谷製作所
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷
    特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
    用途用途:モルタル作業の高さ合わせに材質アルミ長さ(mm)500幅(mm)60高さ(mm)25
  • スチール直尺(フレキシブル) エスコ

    スチール直尺(フレキシブル)

    エスコ
    510税込561
    1本ほか
    翌日出荷
    ポリアミド製カバー付。耐摩耗性に優れています。柔軟でフレキシブルな定規です。
    材質スチール
  • マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定に。トラスコ品番236-1066材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)1000ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-1000長さ許容差(mm)±0.30目盛種別上下段cm目
  • 竹尺 デビカ

    竹尺

    デビカ
    299税込329
    1本(30cm)
    4日以内出荷
    目もりの正確な竹製定規
    用途定規材質質量(g)17測定範囲(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×5×300
  • [左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ

    [左方向/下目盛] スケール(ステンレス)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    翌日出荷
    穴なし 接着タイプ 下段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    用途機械などの取り付けに
  • 直尺用ストッパー エスコ

    直尺用ストッパー

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
  • マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 中央基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000mm ストレートエッジ(アルミ) エスコ

    1000mm ストレートエッジ(アルミ)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌々日出荷
    従来品に比べ曲げに強い
    仕様目盛×幅×厚さ:1,000×50×3mm材質アルミニウム
  • 竹尺・30cm 銀鳥産業

    竹尺・30cm

    銀鳥産業(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    6日以内出荷
    仕様パック入り材質目盛片目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×5×300
  • ナノピタ キッズ 定規セット くるんパス入 SONIC(ソニック)[文具]

    ナノピタ キッズ 定規セット くるんパス入

    SONIC(ソニック)[文具]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属
    付属品名前シール材質定規=PMMA、ケース=PS、くるんパス=ダイキャスト(カラー塗装)寸法(mm)78×194×22主要材質定規=PMMA ケース=PS くるんパス=ダイキャスト(カラー塗装)
  • 楽しく学習 直線定規 15cm SONIC(ソニック)[文具]

    楽しく学習 直線定規 15cm

    SONIC(ソニック)[文具]
    159税込175
    1個
    当日出荷
    線がひきやすい余白あり目盛り 距離を測りやすい0スタート目盛り 名前シール付
    材質PMMA寸法(mm)25×160×2
  • ポリカ止定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    ポリカ止定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    数値を読み間違いにくい階段状目盛です。 プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです 45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。
    用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに材質プラスチック最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定規おさえ SK(新潟精機)

    定規おさえ

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 T型ハンドル付です。
    用途ケガキ作業における直尺等の固定にねじ径M8×P1.25最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネスケール マグネスケール

    マグネスケール

    マグネスケール
    119,000税込130,900
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    ケーブル長(m)3消費電流(mA)最大200
  • 三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS シンワ測定

    三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS

    シンワ測定
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
  • アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所

    アイ形直定規(A級焼入

    大菱計器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
    等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100mm [右方向/下目盛]スケール エスコ

    100mm [右方向/下目盛]スケール

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-2
  • 500mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ

    500mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-145
  • 50mm [左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ

    50mm [左方向/上目盛]スケール(ネジ止付)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-141
  • 60cm 定規(アクリル製) エスコ

    60cm 定規(アクリル製)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YP-60材質アクリル
  • 30cm 定規(アクリル製) エスコ

    30cm 定規(アクリル製)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YP-30材質アクリル
  • 300mm シルバー直尺(マグネット付) エスコ

    300mm シルバー直尺(マグネット付)

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720YD-2JIS規格取得取得済
  • 600x30mm 直 尺(ステンレス製) エスコ

    600x30mm 直 尺(ステンレス製)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YC-60A材質ステンレス
  • 1000x30mm 直 尺(ステンレス製) エスコ

    1000x30mm 直 尺(ステンレス製)

    エスコ
    8,410税込9,251
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YC-100A材質ステンレス
  • 折りたたみ式縮尺スケール パスケ マイゾックス

    折りたたみ式縮尺スケール パスケ

    マイゾックス
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    硬質P.P製。 くるピタ折りたたみ式。(PAT.P) 読みとりやすくかさばらない。 一本でよくばりの×8目盛。 社名など入れるとPR用に利用可能。
    用途図面測定、建築士試験・土地家屋調査士試験持込できます
  • シルバー中金 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー中金 快段目盛

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    読みやすい段差型目盛。石材・大型居金属素材の測定・ケガキ作業に。シルバー仕上げ。
  • 白・黒 直定規 15センチ 白 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 15センチ 白

    レイメイ藤井
    179税込197
    1本
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • 白・黒 直定規 10センチ 白 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 10センチ 白

    レイメイ藤井
    118税込130
    1本
    翌々日出荷
  • メタクリル両切直線定規 30cm 共栄プラスチック

    メタクリル両切直線定規 30cm

    共栄プラスチック
    379税込417
    1本
    当日出荷
  • カラー直線定規 ピンク 共栄プラスチック

    カラー直線定規 ピンク

    共栄プラスチック
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    材質アクリル製樹脂寸法(mm)110×28×1.5グリーン測定範囲(cm)11再生紙使用マーク適合
  • カラー直線定規 イエロー 共栄プラスチック

    カラー直線定規 イエロー

    共栄プラスチック
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    再生紙使用マーク適合

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

直尺