絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
校正証明書
JIS規格取得
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 直尺

264件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
  • 細巾直尺 シルバー 校正証明書付 シンワ測定

    細巾直尺 シルバー 校正証明書付

    シンワ測定
    4,998税込5,498
    1本
    12日以内出荷から13日以内出荷
    細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
    仕様目盛ピッチ:上段目盛 1mmピッチ、下段目盛0.5mmピッチ材質ステンレス校正証明書一般校正
  • マグネチックスケール シルバー 赤数字入 マグネット付JIS 中国語版校正証明書付 シンワ測定

    マグネチックスケール シルバー 赤数字入 マグネット付JIS 中国語版校正証明書付

    シンワ測定
    7,398税込8,138
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
    材質ステンレス校正証明書一般校正(中国語)
  • マグネチックスケール シルバー 赤数字入 マグネット付JIS 英語版校正証明書付 シンワ測定

    マグネチックスケール シルバー 赤数字入 マグネット付JIS 英語版校正証明書付

    シンワ測定
    7,398税込8,138
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
    材質ステンレス校正証明書一般校正(英語)
  • 直尺 シルバー W左基点 cm表示赤数字入 中国語版校正証明書付 シンワ測定

    直尺 シルバー W左基点 cm表示赤数字入 中国語版校正証明書付

    シンワ測定
    6,998税込7,698
    1本
    12日以内出荷
    大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
    仕様裏面度量衡換算表付目盛上段:1mmピッチ、下段:尺相当目盛校正証明書一般校正(中国語)
  • 直尺 シルバー W左基点 cm表示赤数字入 英語版校正証明書付 シンワ測定

    直尺 シルバー W左基点 cm表示赤数字入 英語版校正証明書付

    シンワ測定
    6,998税込7,698
    1本
    12日以内出荷
    大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
    仕様裏面度量衡換算表付目盛上段:1mmピッチ、下段:尺相当目盛校正証明書一般校正(英語)
  • 直尺 シルバー W左基点 cm表示赤数字入 校正証明書付 シンワ測定

    直尺 シルバー W左基点 cm表示赤数字入 校正証明書付

    シンワ測定
    4,598税込5,058
    1本
    12日以内出荷
    大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
    仕様裏面度量衡換算表付目盛上段:1mmピッチ、下段:尺相当目盛校正証明書一般校正
  • 直尺 シルバー JIS 中国語版校正証明書付 シンワ測定

    直尺 シルバー JIS 中国語版校正証明書付

    シンワ測定
    6,898税込7,588
    1本
    9日以内出荷
    シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取やすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    仕様裏面インチ換算表付材質ステンレス校正証明書一般校正(中国語)
  • 直尺 シルバー JIS 英語版校正証明書付 シンワ測定

    直尺 シルバー JIS 英語版校正証明書付

    シンワ測定
    6,898税込7,588
    1本
    9日以内出荷
    シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取やすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    仕様裏面インチ換算表付材質ステンレス校正証明書一般校正(英語)
  • 石製精密直定規 一般校正付 GSシリーズ SK(新潟精機)

    石製精密直定規 一般校正付 GSシリーズ

    SK(新潟精機)
    127,000税込139,700
    1本
    21日以内出荷
    花崗岩を使った精密直定規です。経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。精密石定盤上での精密直定規・真直度確認用としてご使用頂けます!経年変化が少なく錆びない、花崗岩製です。
    材質花崗岩(かこうがん)校正証明書一般校正
  • [右方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ

    [右方向/下目盛] スケール(ステンレス)

    エスコ
    2,680税込2,948
    1本
    翌日出荷
    穴なし 接着タイプ 下段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    用途機械などの取り付けに
  • [右方向/上目盛] スケール(ステンレス) エスコ

    [右方向/上目盛] スケール(ステンレス)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1本
    翌日出荷
    穴なし 接着タイプ 上段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    用途機械などの取り付けに
  • 定規(アクリル製) エスコ

    定規(アクリル製)

    エスコ
    410税込451
    1本
    翌日出荷
    縦のラインも測れます(1mm単位)
    仕様●測定目盛:36cm●幅:33cm●材質:アクリル製●重量(g):45
  • 直尺用ストッパー エスコ

    直尺用ストッパー

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
  • 3倍尺(アルミ製) エスコ

    3倍尺(アルミ製)

    エスコ
    6,510税込7,161
    1本
    当日出荷
    ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
  • マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンスケール下右基点目盛穴無150mm シンワ測定

    マシンスケール下右基点目盛穴無150mm

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2測定範囲(mm)150本体寸法(mm)150×15×0.5長さ許容差(mm)±0.15 ※温度20℃を基準とする
  • 1500mm シルバー直尺 エスコ

    1500mm シルバー直尺

    エスコ
    18,100税込19,910
    1本
    当日出荷
    仕様JIS規格品材質ステンレス寸法(mm)(目盛×幅×厚さ)1,500×40×2.0型番13056最小目盛1mm
  • 100x13mm 直 尺(ステンレス製) エスコ

    100x13mm 直 尺(ステンレス製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
    仕様目盛×幅×厚み:100×13×0.5mm材質ステンレス防錆処理最小目盛(mm)0.5・1
  • 木製温度計25cm 銀鳥産業

    木製温度計25cm

    銀鳥産業
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×16×250
  • 竹尺・MBS 銀鳥産業

    竹尺・MBS

    銀鳥産業
    6,398税込7,038
    1箱(20本)
    6日以内出荷
    材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×4×300
  • 竹尺・30cm 銀鳥産業

    竹尺・30cm

    銀鳥産業(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    6日以内出荷
    仕様パック入り材質目盛片目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×5×300
  • ナノピタ キッズ 定規セット SONIC(ソニック)[文具]

    ナノピタ キッズ 定規セット

    SONIC(ソニック)[文具]
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属
    付属品名前シール材質定規=PMMA、ケース=PSケース寸法(mm)70×194×10.5主要材質定規=PMMA ケース=PS
  • ナノピタ キッズ 三角定規 10cm SONIC(ソニック)[文具]

    ナノピタ キッズ 三角定規 10cm

    SONIC(ソニック)[文具]
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属
    付属品名前シール材質PMMA寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5主要材質本体=PMMA
  • ナノピタ ガール 三角定規 10cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]

    ナノピタ ガール 三角定規 10cm リバーシブル

    SONIC(ソニック)[文具]
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。 レースやハートのデザインがカワイイ。 名前シールが付属
    付属品名前シール材質PMMA寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5主要材質本体=PMMA
  • 楽しく学習 三角定規 10cm SONIC(ソニック)[文具]

    楽しく学習 三角定規 10cm

    SONIC(ソニック)[文具]
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    使いやすい全辺目盛付 色分けライン付で平行線・垂直線が分かりやすい 収納ケース付 名前シール付
    材質PMMA寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5
  • 石製精密直定規 SK(新潟精機)

    石製精密直定規

    SK(新潟精機)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    花崗岩を使った精密直定規です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
    用途真直度検査基準としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 併用シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    併用シルバースケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    尺相当目盛付です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス目盛上段cm目、下段尺相当目RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型定規快段目盛 SK(新潟精機)

    T型定規快段目盛

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)300厚さ(mm)16目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS シンワ測定

    三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS

    シンワ測定
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
  • キャッチアップスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。 先端を曲げてつまみ易くしています。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業JIS規格取得取得済
  • 長方形直定規B級焼入 大菱計器製作所

    長方形直定規B級焼入

    大菱計器製作所
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
    JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所

    長方形直定規A級焼入

    大菱計器製作所
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
    JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所

    刃形直角定規(Ⅲ形

    大菱計器製作所
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
    JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ形直定規(B級焼入 大菱計器製作所

    アイ形直定規(B級焼入

    大菱計器製作所
    39,980税込43,978
    1個
    21日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
    等級B級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所

    アイ形直定規(A級焼入

    大菱計器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
    等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ形直角定規(2級 大菱計器製作所

    アイ形直角定規(2級

    大菱計器製作所
    27,980税込30,778
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
    等級2級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150mm [左方向/上目盛]スケール エスコ

    150mm [左方向/上目盛]スケール

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-43
  • 100mm [左方向/上目盛]スケール エスコ

    100mm [左方向/上目盛]スケール

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-42
  • 200mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ

    200mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-144
  • 100mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ

    100mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-142

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

直尺