絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
校正証明書
JIS規格取得
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 直尺

263件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
  • 楽しく学習 直線定規 30cm SONIC(ソニック)[文具]

    楽しく学習 直線定規 30cm

    SONIC(ソニック)[文具]
    279税込307
    1個
    当日出荷
    2種類の使い方、余白有り目盛は線が引きやすい。 0スタートは距離が測りやすい。 名前シールが付属
    材質PMMA寸法(mm)310×35×2
  • ホームスケール UH3200シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ホームスケール UH3200シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台ほか
    翌々日出荷から32日以内出荷
    微量モード;0.1g単位で100gまで。標準モード:1g単位で最大3kgまで。風袋引き機能。オートパワーオフ機能。収納に便利なプラスチックケース付き
    用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに電源単3乾電池2本
  • 50mm [垂直/上方向]スケール(ネジ穴付) エスコ

    50mm [垂直/上方向]スケール(ネジ穴付)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948J-231
  • カッティングスケール 50cm 井上製作所

    カッティングスケール 50cm

    井上製作所
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
  • ステンレススケール VERTEX(バーテックス)

    ステンレススケール

    VERTEX(バーテックス)
    289税込318
    1本
    翌々日出荷
    寸法測定・線引き・ケガキ作業に最適です。
    材質ステンレス
  • カッティングT型定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    カッティングT型定規 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体寸法(mm)W58×H112.2×D2本体質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
  • ステンシルバー直尺 PROMOTE(プロモート)

    ステンシルバー直尺

    PROMOTE(プロモート)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ステンシルバー直尺は、寸法計測、線引き・ケガキ作業に最適な直尺です。シルバー加工で目盛が読み取りやすいく両側に目盛が付いているので使いやすいです。裏面にミリ/インチ換算表及び下穴適合表付です。
    用途寸法計測、線引き・ケガキ作業に。材質ステンレス測定範囲(mm)1000
  • マシンスケール下右基点目盛穴無50mm シンワ測定

    マシンスケール下右基点目盛穴無50mm

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2測定範囲(mm)50本体寸法(mm)50×15×0.5長さ許容差(mm)±0.15 ※温度20℃を基準とする
  • メタクリル直線定規 共栄プラスチック

    メタクリル直線定規

    共栄プラスチック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
    測定範囲(cm)100材質樹脂寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×1025×5.0
  • 定規セット<まなびすと>(再生PET) コクヨ

    定規セット<まなびすと>(再生PET)

    コクヨ
    538税込592
    1セット
    当日出荷
    柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。 三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。 目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。 持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。
    材質本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂仕様専用ソフトケース付きセット内容直線定規・三角定規・分度器エコマーク認定認定寸法(cm)目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10紙質再生材配合率/本体:R-PET100%外寸法・幅(mm)175(ケース収納時)外寸法・高さ(mm)5(ケース収納時)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)75(ケース収納時)エコマーク認定番号18 112 046
  • PSP-A 定規セット 西敬(イカリボシ)

    PSP-A 定規セット

    西敬(イカリボシ)
    489税込538
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グランデ直線定規 15センチ目盛 共栄プラスチック

    グランデ直線定規 15センチ目盛

    共栄プラスチック
    249税込274
    1本
    当日出荷
  • 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    シンワ測定
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 尺杖・間竿に。最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2全長精度(mm)±1.0材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂質量(g)800
  • フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    フック付スケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)174材質(本体)ステンレスピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5目盛種別上下段cm目
  • ステンレス定規 エスコ

    ステンレス定規

    エスコ
    430税込473
    1本
    当日出荷
    曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。ピックアップ機能付。
    仕様測定目盛:10cm材質ステンレス寸法(mm)120×15×0.5
  • ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]

    ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブル

    SONIC(ソニック)[文具]
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。 レースやハートのデザインがカワイイ。 名前シールが付属
    材質PMMA付属品名前シール寸法(mm)160×25×2主要材質本体=PMMA
  • 雲形定規 ステッドラー

    雲形定規

    ステッドラー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質PS製透明ブルー
  • ポータブルスケール SAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ポータブルスケール SAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
    用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)質量(kg)6.3動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)計量皿寸法W(mm)330計量皿寸法D(mm)330外形寸法W(mm)330外形寸法D(mm)509外形寸法H(mm)80最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500x30mm 直 尺(ステンレス製) エスコ

    500x30mm 直 尺(ステンレス製)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720YC-50A材質ステンレス
  • 白・黒 直定規 15センチ 白 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 15センチ 白

    レイメイ藤井
    179税込197
    1本
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • 白・黒 直定規 15センチ 黒 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 15センチ 黒

    レイメイ藤井
    179税込197
    1本
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • 白・黒 直定規 30センチ 白 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 30センチ 白

    レイメイ藤井
    299税込329
    1本
    当日出荷
  • 再生ペット定規 井上製作所

    再生ペット定規

    井上製作所
    169税込186
    1本
    当日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 199
  • マグのスケ アラオ

    マグのスケ

    アラオ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    鉄骨などのレベルを計るマグネット付きのスケール セットするだけで簡単装着! 強力磁石でズレの心配なし!
  • アルミカッター定規 つなげるカット師 シンワ測定

    アルミカッター定規 つなげるカット師

    シンワ測定
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    2mのカッター定規を分割できるため、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。分割することで1mのカッター定規として使用できます。工具不要で簡単に脱着ができます。カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。cm目盛(上段目盛)と尺相当目盛(下段目盛)の基点がともに左側端面になる仕様の左基点タイプです。しっかり固定できるスベリ止ゴムを採用しました。
    用途長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に。仕様スベリ止め:有寸法(mm)分割時:1135×69×11目盛上段:cm目盛 下段:尺相当目盛製品質量(g)1550製品サイズ(mm)2020×69×11真直度(mm)0.4以下許容差(mm)長さ:マイナス0.7~1.0
  • シルバー直尺 300mm GC30 ヤマヨ

    シルバー直尺 300mm GC30

    ヤマヨ
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    シルバー直尺 JIS1級 読みやすい表面艶消しメッキ仕上げ 読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)
    仕様●長さ:35cm●重量:69g●コード番号:119-0164065アズワン品番67-4834-57
  • 土間プレーナー 宮谷製作所

    土間プレーナー

    宮谷製作所
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
    材質アルミ幅(mm)60高さ(mm)25
  • マグネチックスケール シルバー 赤数字入 マグネット付JIS 校正証明書付 シンワ測定

    マグネチックスケール シルバー 赤数字入 マグネット付JIS 校正証明書付

    シンワ測定
    4,898税込5,388
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
    材質ステンレス校正証明書一般校正
  • 直尺用 ストッパー Joman(旧:MCP)

    直尺用 ストッパー

    Joman(旧:MCP)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
    材質アルミ合金寸法(mm)53×14
  • マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 左基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹尺 袋入 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    竹尺 袋入

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 100mm [垂直/上方向]スケール(ネジ穴付) エスコ

    100mm [垂直/上方向]スケール(ネジ穴付)

    エスコ(1件のレビュー)
    460税込506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948J-232
  • 45cm 定規(アクリル製) エスコ

    45cm 定規(アクリル製)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YP-45材質アクリル
  • 30cm 定規(アクリル製) エスコ

    30cm 定規(アクリル製)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YP-30材質アクリル
  • オールアルミ三角スケール 15cm/30cm マイゾックス

    オールアルミ三角スケール 15cm/30cm

    マイゾックス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。 超高精度レザー目盛加工。
    用途図面測定ホワイト
  • シルバースケール細巾 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバースケール細巾 快段目盛

    SK(新潟精機)
    799税込879
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。
  • 白・黒 直定規 10センチ 黒 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 10センチ 黒

    レイメイ藤井
    118税込130
    1本
    当日出荷
  • グランデ直線定規 30センチ目盛 共栄プラスチック

    グランデ直線定規 30センチ目盛

    共栄プラスチック
    439税込483
    1本
    当日出荷
  • グランデ直線定規 18センチ目盛 共栄プラスチック

    グランデ直線定規 18センチ目盛

    共栄プラスチック
    319税込351
    1本
    当日出荷
  • カッティングスケール 井上製作所

    カッティングスケール

    井上製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

直尺