絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- シンワ測定(73)
- エスコ(45)
- SK(新潟精機)(34)
- 共栄プラスチック(13)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- イマオコーポレーション(8)
- 井上製作所(8)
- 大菱計器製作所(7)
- レイメイ藤井(6)
- シンワ(3)
- TRUSCO(3)
- マイゾックス(3)
- 銀鳥産業(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 東栄工業(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ヤマヨ(2)
- ステッドラー(2)
- 宮谷製作所(2)
- ブランドをもっと見る
校正証明書
JIS規格取得
「測定範囲(mm)」から絞り込む

曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS
シンワ測定¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から20日以内出荷適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)520(260)20×1質量(g)115短枝(mm)(外)250、(内)200長枝(mm)(外)500、(内)4500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
尺とり虫
タジマツール(TJMデザイン)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷アルミ製伸縮スケール。尺を優先した「3倍伸縮」のスケール。読取点が移動しない1方向スライド式。文字が大きくフラットなクリアー目盛。精度±1.0mm/m材質(本体)アルミ
アルミ定規 2色目盛
BIGMAN(ビッグマン)¥429~税込¥472~1本当日出荷から4日以内出荷キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。用途クロス、型紙等のカットの補助。仕様2色目盛・6mmカッター壁材質アルミ
150mm スチール直尺
エスコ¥575税込¥6331枚当日出荷上下ミリ表示、片面目盛。目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理
三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS
シンワ測定¥1,998税込¥2,1981個当日出荷測定範囲(cm)30材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
快段目盛ものさしシール
SK(新潟精機)¥339税込¥3731個当日出荷身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。0~10までの総数字です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体が透明で目盛が黒、本体が黒で目盛は白と2色あります。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容黒地に白目盛x1シート、透明地に黒目盛x1シート材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10測定長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応![ナノピタ 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079719-190307-02.jpg)
ナノピタ 直線定規 15cm リバーシブル
SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属材質PMMA付属品名前シール寸法(mm)160×25×2主要材質本体=PMMA
直尺 シルバー 併用目盛 cm表示
シンワ測定¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷から15日以内出荷大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。用途長さの測定に使用する直尺材質ステンレス目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
快段目盛ものさしシール
SK(新潟精機)¥339税込¥3731個当日出荷身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1)材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点)測定長(mm)299RoHS指令(10物質対応)対応
200x13mm 直 尺(ステンレス製)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ仕様目盛×幅×厚み:200×13×0.5mm材質ステンレス防錆処理最小目盛(mm)0.5・1![ナノピタ 直線定規 30cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079999-190307-02.jpg)
ナノピタ 直線定規 30cm リバーシブル
SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属材質PMMA寸法(mm)310×35×2
グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規
共栄プラスチック(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
シルバースケール 快段目盛 両面 300mm
SK(新潟精機)¥979税込¥1,0771個当日出荷読みやすい段差型目盛です。両面目盛付です。表面目盛は上下段ともに左基点です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)25厚さ(mm)1全長(mm)335ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-300目盛上下段cm目本体質量(g)65アズワン品番65-2725-88長さ許容差(mm)±0.15
アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用
シンワ測定¥999税込¥1,0991本当日出荷視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS
シンワ測定¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から20日以内出荷適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)320(160)×20×1質量(g)70短枝(mm)(外)150、(内)100長枝(mm)(外)300、(内)2500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
スケールキャリパー
東栄工業¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
モバイルスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)125ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-100目盛上下段cm目本体質量(g)9アズワン品番64-4374-04長さ許容差(mm)±0.15
アルミ三角スケール 快段 建築士用
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
直尺
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌日出荷ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40JIS規格取得取得済
直尺ステン 赤数字なし
シンワ測定¥31,980~税込¥35,178~1本ほか翌日出荷から10日以内出荷ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。用途長さ測定に使用。厚さ(mm)3.0
マシンスケール(左右振分目盛)
シンワ測定¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から15日以内出荷測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。幅(mm)15厚さ(mm)0.5
シルバースケール 快段目盛 裏面無地 150mm
SK(新潟精機)¥459税込¥5051個3日以内出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。裏面は無地仕様となります。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属
シンワ測定¥799~税込¥879~1本当日出荷大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入
ステンシルバー直尺
PROMOTE(プロモート)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷ステンシルバー直尺は、寸法計測、線引き・ケガキ作業に最適な直尺です。シルバー加工で目盛が読み取りやすいく両側に目盛が付いているので使いやすいです。裏面にミリ/インチ換算表及び下穴適合表付です。用途寸法計測、線引き・ケガキ作業に。材質ステンレス
直尺 シルバー 赤数字入 JIS 校正証明書付
シンワ測定¥4,798~税込¥5,278~1本9日以内出荷から13日以内出荷細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。材質ステンレス校正証明書一般校正
ストッパー付きスケール
スタックスツールス¥2,998税込¥3,2981本当日出荷使用する寸法を一度決めてストッパー固定すれば、同一寸法で何度でもマーキングが可能。同一寸法で数の多い取付やけがき作業に大変便利です。 ストッパー付きだからRや面取り付きの箇所も正確に測定できます。 ストッパーはバーニアメモリ付き(0.05mm単位)。 ストッパー部分を利用して直角(90°)の測定・印付けも可能です。寸法(mm)320×58質量(g)170厚さ(mm)3(20(ストッパー部)

















![ナノピタ 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079719-190307-02.jpg)




![ナノピタ 直線定規 30cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079999-190307-02.jpg)