絞り込み
測定範囲(mm)
  • 0~1.2
  • 0~0.05(2)
  • 0~0.1(3)
  • 0~1(3)
  • 0~1.25(16)
  • 0~1.5(11)
  • 0~1.8(2)
  • 0~2(9)
  • 0~2.5(12)
  • 0~3(3)
  • 0~5(4)
  • 0~10(3)
  • 0.02~0.37(2)
  • 0.025~0.7(1)
  • 0.025~2(2)
  • 0.025~3(1)
  • 0.025~6.5(1)
  • 0.05~0.8(1)
  • その他(5)
  • 接続プローブによる(12)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • ケツト科学研究所(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
膜厚計とは、塗装されたコーティング剤の厚さを測るための測定器です。本体を壊すことなく測定でき、ひび割れの原因にもなる塗りムラの有無をチェック。先端のセンサーを対象物に押し付けることで計測します。種類は、鉄など磁性金属の下地に使用できる電磁式と、非磁性金属の下地に使用できる渦電流式の2タイプ。使える条件が異なるため、購入前に測定する対象物の素材を調べておきましょう。磁性金属・非磁性金属両用タイプであれば、双方の下地での使用が可能。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜厚計 渦電流式プローブ付 ケツト科学研究所膜厚計 渦電流式プローブ付ケツト科学研究所
277,800税込305,580
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
2.7 インチフルカラーLCD を採用グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1測定方式渦電流式表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils精度(μm)測定:50未満±1.0/50以上±2%電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
膜厚計 電磁式形状適応プローブ付 ケツト科学研究所膜厚計 電磁式形状適応プローブ付ケツト科学研究所
327,800税込360,580
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
2.7 インチフルカラーLCD を採用グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
デュアルタイプ膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所デュアルタイプ膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
387,800税込426,580
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
2.7 インチフルカラーLCD を採用グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4消費電力(W)最大1測定方式デュアル(電磁誘導式、渦電流式)測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象電磁誘導式/磁性金属上の非磁性被膜、渦電流式/非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)電磁誘導式:0~2500/渦電流式:0~1200電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
L-500用渦電流式プローブ ケツト科学研究所L-500用渦電流式プローブケツト科学研究所
169,800税込186,780
1本
8日以内出荷
膜厚計L-500用新開発プローブ渦電流式プローブ(非磁性金属素地用)アプリケーションメモリを50本まで保存L字型
測定方式渦電流式測定精度50μm未満±1.0μm/50μm以上±2%対応機種膜厚計 L-500測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
渦電流プローブ ケツト科学研究所渦電流プローブケツト科学研究所
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
膜厚計L-500用新開発プローブ 渦電流式プローブ(非磁性金属素地用) アプリケーションメモリを50本まで保存
測定方式渦電流式測定精度50未満±1.0μm/50以上±2%対応機種膜厚計 L-500測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
プリンタ内蔵型膜厚計 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計ケツト科学研究所
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
プリンタ内蔵の膜厚計最上位モデル ブロック/グループ統計計算機能
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
479,800税込527,780
1セット
14日以内出荷
膜厚計L-500とプローブのセット品
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ校正証明書付き
プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
429,800税込472,780
1セット
6日以内出荷
膜厚計L-500とプローブのセット品
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ

厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります

膜厚計