絞り込み
測定範囲(%)
- 0~11(2)
- 0~15(3)
- 0~50(4)
- 0~54.8(2)
- 0~100(11)
- 0~500(3)
- 0.1~16.5(2)
- 0.2~2(3)
- 0.6~9.9(2)
- 0.7~8.6(2)
- 0.9~22.1(2)
- 2~11(2)
- 2~70(2)
- 3.5~50(3)
- 4~15(2)
- 6~60(2)
- 6.5~100(5)
- 7~47.9(2)
- 9.1~40(3)
- 20~40(4)
- 測定範囲(%)をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケツト科学研究所(86)
- オーハウス(32)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- A-Gas Japan(11)
- サンコウ電子研究所(10)
- 三商(9)
- 佐藤計量器製作所(5)
- Flir(フリアーシステムズ)(5)
- シンワ測定(4)
- マイゾックス(4)
- testo(テストー)(4)
- アズワン(2)
- 藤原製作所(2)
- CEM(2)
- はくでん(2)
- アタゴ(1)
- カスタム(1)
- ムラテックKDS(1)
- 島津製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

土壌水分計
A-Gas Japan¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です寸法(mm)センサ部:Φ10×210電源(V)1.5単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)測定方式電極による導電率測定表示分解能0.10%測定範囲(%)0~50消費電流(mA)DC5サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下
水分計
A-Gas Japan¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
MR59 水分計
Flir(フリアーシステムズ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷FLIR MR59はBluetooth対応のボールプローブ型水分計です。ボール状のセンサーによって測定対象物に傷を付けることなく短時間で広範囲をカバーします。入隅や幅木周辺を容易に測定し、表面下の問題を非破壊で検出します。トラスコ品番268-5675幅(mm)67高さ(mm)240奥行(mm)68測定方式ピンレス測定測定範囲(%)0~100分解能(%)1
MR55 水分計
Flir(フリアーシステムズ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷FLIR MR55はBluetooth対応のピン型水分計です。FLIR Tools Mobileアプリによりスマートフォンやタブレットからでも測定結果を確認できます。内蔵された11種類の材質グループのライブラリによって測定精度がより高まります。本体背部にあるQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ることで、ライブラリを簡単に取得できます。トラスコ品番268-5677幅(mm)58高さ(mm)188奥行(mm)33測定方式ピン測定測定範囲(%)0~80分解能(%)1
MR60 水分計
Flir(フリアーシステムズ)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷FLIR MR60は高度な機能を備えたピン型&ピンレス型の水分計です。内蔵式のピンレスセンサーとピンプローブにより、様々な用途や状況、計測対象物にも柔軟に対応できます。測定結果を計測日時や測定条件と一緒に.csvファイルとして保存可能です。11の材料グループから選択するか、ピンレス湿度スキャンのために基準点を設定できます。見やすいディスプレイと直感的なユーザーインターフェースを備えています。トラスコ品番268-5674幅(mm)42高さ(mm)140奥行(mm)72測定方式ピン測定およびピンレス測定測定範囲(%)0~90分解能(%)1
水分探知器ウェットチェッカー
オガ電子¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷乗り物のシートやベッド・絨毯、ソファ等々、様々なシーンで活用でき、直接手で触れずに”水け”を探知できます。 操作も測りたいものにセンサー面を当てて滑らすだけで、水分を感知すると”ピー”音とLEDライトで探知しとても簡単に使用できます。寸法(mm)45×250×45質量(g)125測定方式2電極間電気抵抗感知式表示方式赤LED、ブザー温度測定範囲(℃)0~70測定対象マットやシート等の表面水分使用電源マンガン乾電池単四型×2消費電流ブザー音連続50時間、待機状態1年
フィッシュアナライザType S
Yamato(大和製衡)¥96,980税込¥106,6781台7日以内出荷【鮮魚の脂肪をかんたん測定~生産地モード~】 魚種を選択せずに脂乗りを5%単位で測定できます。 また活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定されます。 【鮮魚の鮮度を3段階で判定~消費地モード~】 魚の食べ方の目安が「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階で判定されます。 同時に判定のもととなるIMP(インピーダンス)を測定することができます。 【解凍品を判別~消費地モード~】 冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示します。 この機能は冷凍されていないことの証明、もしくは冷凍したことの確認に活用できます。 魚を傷付けずに測定できます 小魚も測定できます 解凍品を見極めます 全魚種を測定できます 体脂肪計と同じ測定原理だから簡単・正確です 高精度を実現したマルチ周波数測定を採用用途魚の品質管理ができる 魚の状態(鮮度)が3段階でわかる 冷凍品の確認ができる付属品小電極アタッチメント、単3乾電池X2仕様脂肪率判定:5%単位、身質判定:3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、鮮度判定:3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成)質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2)測定方式生体電気インターダンス法(4電極式)表示方式有機EL(バックライト付)材質(ケース)ABS樹脂測定時間約4秒外部出力Bluetooth無線プリンタ(オプション)機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能測定波長5/20/50/100kHz電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時)材質(電極)SUS304(IP65準拠)モード生産地モード、消費地モード使用湿度範囲(%RH)85以下(内部結露無き事)
Protimeter 水分計ピン, デジタルミニ、 MMS2 、高度計ミニ、 Surveymaster 2用
Protimeter¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ヘビーデューティ湿度プローブ併用可能製品 = デジタルミニ、 MMS2 、高度計ミニ、 Surveymaster 2RoHS指令(10物質対応)対応
FLIR 温湿度計プローブ, FLIR水分計用
Flir(フリアーシステムズ)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = MR12併用可能製品 = FLIR 装置適合機種MR176、MR160、MR60RoHS指令(10物質対応)対応
電気式建築水分計
三商¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷住宅品質確保促進法に対応。。木材の針葉樹、広葉樹、モルタル/コンクリート、プラスタ、紙/紙製品の測定、その他物質の水分比較用など6つの測定レンジを標準装備。付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー、導体ゴム電極質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)モルタル:2~11%(コンクリート、プラスタ)紙:6.5~30%(紙製品全般)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
電気式木材水分計
三商¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷針葉樹(SOFT)、広葉樹(HARD)を選択して測定。。レンジ切換で広く粉体・シート・ペースト状の物質などの水分比較が可能。付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
ミラージュ 電子比重計
三商¥209,800税込¥230,7801個33日以内出荷コンパレータ機能により、測定結果の合否判定が可能。。測定値の更新が可能。インターフェイス標準装備。。スチロール製水槽を採用しているので耐薬品性に優れ、エタノールなどの溶剤も、測定用媒体として使用できます。。測定時間約10秒、連続測定に適しています。。固体、液体だけでなく、条件付で粉体の簡易比重測定も可能(置換式)。。任意測定モード、キャリブレーション機能付。電源AC100V(ACアダプタ付属)ひょう量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×200
ザルトリウス 電子水分計
sartorius(ザルトリウス)¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な過熱でスピーディに測定できます。。測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細かな設定が可能。。Better Clean設計により簡単にクリーニング可能。仕様サンプル重量70g電源AC100V-120V50/60Hz、MAX640W測定精度ひょう量部:1mg最小読取値0.0001
平衡水分計測プローブ
testo(テストー)¥99,980税込¥109,9781本16日以内出荷Φ4mmの細形センサで平衡含水率を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3698温度測定範囲(℃)0~40測定範囲(%RH)0~100
材料水分プローブ(testo635用)
testo(テストー)¥75,980税込¥83,5781本16日以内出荷建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3699水分(%)木材:~50質量、建材:~20質量
木材水分計
ケツト科学研究所¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷から14日以内出荷付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類質量(kg)0.5消費電力(W)約0.45電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる)測定対象単板・木材全般使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度)付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応