絞り込み
測定範囲(%)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 水分計

207件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ベリリウム銅合金)※近似値

    ケツト科学研究所
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セットほか
    14日以内出荷
  • 標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ベリリウム銅合金)※近似値

    ケツト科学研究所
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セットほか
    14日以内出荷
  • 標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ベリリウム銅合金)※近似値

    ケツト科学研究所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • 標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ベリリウム銅合金)※近似値

    ケツト科学研究所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハケ付ブラシ ケツト科学研究所

    ハケ付ブラシ

    ケツト科学研究所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生コンふるい器 ケツト科学研究所

    生コンふるい器

    ケツト科学研究所
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    5日以内出荷
    本製品は生コン水分計HI-300・HI-300Jおよび生コン・砂水分計HI-330/HI-330J用のフレッシュコンクリート試料を迅速に個人差の少ない均一な試料として生成するためのふるい器です。 本製品は生コン水分計HI-300、生コン・砂水分計HI-330では推奨オプションとして、またJR東日本使用のHI-300J・HI-330Jでは必須オプションとして設定しています。 本製品の電源は充電方式を採用していますので、電源事情の悪い現場でも使用することが可能です。
    付属品ふるい(♯4.75mm)、ヘラ、試料受けバット、専用14.4Vニッケル・カドミニウム充電池×2、専用充電器C1414(AC100V・50/60Hz)仕様震とう方式:バイブレータ方式、使用対象:フレッシュコンクリート質量(kg)約16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×454×620使用環境温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応所要時間約5分(生コン・砂水分計の試料3杯分)
  • 生コン水分計 ケツト科学研究所

    生コン水分計

    ケツト科学研究所
    ¥659,800~税込¥725,780~
    1個
    14日以内出荷から62日以内出荷
    JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
    付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生コン水分計 ケツト科学研究所

    生コン水分計

    ケツト科学研究所
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1個
    14日以内出荷から62日以内出荷
    現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
    付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生コン・砂水分計 ケツト科学研究所

    生コン・砂水分計

    ケツト科学研究所
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1個
    14日以内出荷から62日以内出荷
    JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
    付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生コン・砂水分計 ケツト科学研究所

    生コン・砂水分計

    ケツト科学研究所
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1個
    14日以内出荷から62日以内出荷
    現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。 また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。
    付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
  • テスタ ケツト科学研究所

    テスタ

    ケツト科学研究所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーウェイハンマー ケツト科学研究所

    ツーウェイハンマー

    ケツト科学研究所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    フレックスハンマーは外壁のタイル・モルタルに発生している浮きを検査するハンマーです。 検査球部分と柄の間がスプリングによってフレキシブル構造になっているので、壁などを擦ると、不良部分(浮き)と健全部分の発生音の違いが従来型より鮮明にわかります。
    質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×25×490
  • たたみ水分計 ケツト科学研究所

    たたみ水分計

    ケツト科学研究所
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    付属品畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース質量(kg)0.5電源単3アルカリ乾電池×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)畳表:8~20、稲わら床:7~25、タタミボード:7~35測定対象畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床)使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3付加機能自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~ 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線水分計 ケツト科学研究所

    赤外線水分計

    ケツト科学研究所
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所

    コンクリート・モルタル水分計

    ケツト科学研究所
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。 注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。 そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。
    付属品ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書仕様●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可質量(kg)0.5電源(V)電池1.5(単三アルカリ)×4電源電池1.5V(単三アルカリ)×4測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×145×31測定範囲(%)コンクリート:0~10、モルタル:0~15測定対象コンクリート・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)表面から最大50
  • 紙水分計 ケツト科学研究所

    紙水分計

    ケツト科学研究所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙質量(kg)本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3タイプセンサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:40×40×125測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)消費電力(mW)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙水分計 ケツト科学研究所

    紙水分計

    ケツト科学研究所
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水分計用RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用RS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(2m)
    3日以内出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水分計用WinCT-Moisture A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用WinCT-Moisture

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水分計用スプーン A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用スプーン

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50セット内容水分計用スプーン×2
  • 水分計用ピンセット A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用ピンセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥989税込¥1,088
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水分計用表示部保護カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用表示部保護カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水分計用本体カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用本体カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50
  • 木材水分計 ティンバーマスター TM用水分プローブ マイゾックス

    木材水分計 ティンバーマスター TM用水分プローブ

    マイゾックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    使い易く頑丈な作り。狭い所・隅などの測定に使用。
    マイゾックスコード213147
  • 木材水分計 ティンバーマスター TM用温度プローブ マイゾックス

    木材水分計 ティンバーマスター TM用温度プローブ

    マイゾックス
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    木材温度・周囲温度を正確に計測してLCDデジタル表示。温度プローブを取付けると、自動的に温度補正。
    マイゾックスコード213148
  • ポケット水分計 BES マイゾックス

    ポケット水分計 BES

    マイゾックス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定
    用途木材、単板、合板、チップボード、内装・床仕上げ、建築材料、塗装付属品布ケース、予備ビン仕様電極針:内蔵式、交換可能長さ(mm)(電極針)8寸法(mm)40×138×21質量(g)100測定方式電気抵抗式測定範囲(%)木材6~44%、建築材0.2~2.0%測定対象木材・建築材用マイゾックスコード82592
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    計量皿寸法(Φmm)90含有量(%)読取可能水分:1mg/0.01校正分銅50g
  • エクスポケット水分計 アズワン

    エクスポケット水分計

    アズワン
    ¥16,400~税込¥18,040~
    1個
    翌々日出荷
    小型・軽量タイプの水分計です。 表示値を固定するデータホルド機能付きです。
  • ビオラモサンプル採取カップ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサンプル採取カップ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥389~税込¥428~
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷
  • 水分計 サンコウ電子研究所

    水分計

    サンコウ電子研究所
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
    用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
  • 電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計 サンコウ電子研究所

    電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計

    サンコウ電子研究所
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷
    胸ポケットサイズの超小型です。 高性能でありながら低価格です。 建築用材の含水率をチェックできます。
    適合製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。トラスコ品番276-1793質量(g)100電源単4乾電池×2本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123測定範囲(%)6.5~100RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5~20.0%
  • 高性能水分計MR器専用木材用プローブ サンコウ電子研究所

    高性能水分計MR器専用木材用プローブ

    サンコウ電子研究所
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土壌用EC/水分計 藤原製作所

    土壌用EC/水分計

    藤原製作所
    ¥49,900~税込¥54,890~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
  • 赤外線水分計 ケツト科学研究所

    赤外線水分計

    ケツト科学研究所
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。
    付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g質量(kg)4.5電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式加熱乾燥・質量測定方式再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率)表示方式バックライト付LCD(137×43mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース)試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェイス測定対象粉粒体・液体・ペーストなどデータメモリ100データ使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り)温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木材水分計用 TG-PA サンコウ電子研究所

    木材水分計用 TG-PA

    サンコウ電子研究所
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
    仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築水分計 AQ-30 サンコウ電子研究所

    建築水分計 AQ-30

    サンコウ電子研究所
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    8日以内出荷
    超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
    質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34測定範囲(%)木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11モード切替水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ドRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
  • モルタル用 PM-PA サンコウ電子研究所

    モルタル用 PM-PA

    サンコウ電子研究所
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    5日以内出荷
    モルタル・プラスタなどの表面管理に最適です。高架橋、トンネルなどの防食管理など使用できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
    測定範囲(%)0.8~15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン型電極 A-Gas Japan

    ピン型電極

    A-Gas Japan
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    適合機種PMS-713
  • 赤外線ランプ 100V 185W FD-600/610用 三商

    赤外線ランプ 100V 185W FD-600/610用

    三商
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    規格FD-610用185W
  • ケット FD-800用 ケツト科学研究所

    ケット FD-800用

    ケツト科学研究所
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
水分計