24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定

    下地探し どこ太Basic マグネット付

    シンワ測定(17件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
    用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(針)ステンレス
  • 壁裏探知器 モノタロウ

    壁裏探知器

    モノタロウ(215件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
    用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)材質(カバー)ABS
  • 下地探し どこ太 Pro シンワ測定

    下地探し どこ太 Pro

    シンワ測定(18件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
    用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
  • 下地探し どこ太Basic シンワ測定

    下地探し どこ太Basic

    シンワ測定(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
    用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅材質(針)ステンレス
  • 金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ

    金属探知機 ハンディタイプ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
    用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知付属品携帯用ケース寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132質量(g)約230(電池含む)電源9V乾電池検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm警報方式LEDランプ・電子ブザー
  • 下地探し どこ太用 替針 シンワ測定

    下地探し どこ太用 替針

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。材質ステンレス
  • 下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
    用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)320本体サイズ(mm)206×92×48RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
  • メタルキャッチャー ミニ シンワ測定

    メタルキャッチャー ミニ

    シンワ測定(17件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
    用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石寸法(mm)30×30×31.5質量(g)13測定範囲(mm)壁厚15以内
  • 下地センサー Basic+ 深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサー Basic+ 深部・電線探知

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
    用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)180本体サイズ(mm)172×72×42RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
  • パーフェクト下地キャッチ タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト下地キャッチ

    タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
    用途針式下地確認具材質(本体)ABS樹脂針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
  • 壁うらセンサー Panasonic(パナソニック)

    壁うらセンサー

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
    仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプトラスコ品番419-8395質量(g)140g(乾電池含まず)タイプ電池式電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません
  • 下地センサーHome シンワ測定

    下地センサーHome

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
    材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
  • 下地センサーBasic深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサーBasic深部・電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
    仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)172×72×42製品質量(g)170(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
  • ザ・ガーディアン 携帯金属探知機 メテックス

    ザ・ガーディアン 携帯金属探知機

    メテックス(3件のレビュー)
    ¥29,480税込¥32,428
    1台
    当日出荷
    空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
    付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池質量(g)約495寸法(cm)約42×9×4アズワン品番2-3844-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下地センサーHome+電線探知 シンワ測定

    下地センサーHome+電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
    仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)154×60×39製品質量(g)140(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
  • 金属探知器 サンコウ電子研究所

    金属探知器

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
    用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
  • コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き Y'sGOD

    コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    見えない壁裏の対象物を検知!
    質量(g)55検知できる壁石膏ボード・ベニヤ探知物検出深度(mm)約19mm
  • パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1セット(5本)
    当日出荷
    強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
    用途下地検知器用針仕様5本入り本体質量(g)0.16針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
  • 針検くんネオ JEFCOM(ジェフコム)

    針検くんネオ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    壁面の下地探しが簡単! 石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに! 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 フッ素コーティング針。 針の曲がりを防止する先端安定板。 金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。 不意な針の飛び出し防止のロック付。
    付属品替針2本全長(mm)160探知深さ最大35mm
  • 金属探知器 エスコ

    金属探知器

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥32,200税込¥35,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA760FD-2A
  • ピラーズキャッチネオ用替針 SK(新潟精機)

    ピラーズキャッチネオ用替針

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)Φ0.6
  • ピラーズキャッチネオ 快段目盛 SK(新潟精機)

    ピラーズキャッチネオ 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
    用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
  • ピラーズキャッチ SK(新潟精機)

    ピラーズキャッチ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。安全なスライドキャップ付です。P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。
    用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。厚さ(mm)25全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂探知深さ壁厚/最大15mm
  • 針検くんネオ(替針・10本入) JEFCOM(ジェフコム)

    針検くんネオ(替針・10本入)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途針検くんネオ SHK-35M用替針
探知器