絞り込み
最大探知深さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 探知器

152件中 121152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストラクチャスキャン GSSI社

    ストラクチャスキャン

    GSSI社
    4,598,000税込5,057,800
    1式
    31日以内出荷
    探査深度約60cm! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です! ハイスペックモデル。オプション機能対応。
    用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚などセット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)使用温度(℃)-20~40測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×190×236測定レンジ10,20,30,40,50,60cmディスプレイ6.5インチ解像度1024×768対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等周波数(MHz)2700周波数(GHz)2.7(2700MHz)探知物検出深度(mm)600外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB保存データ種類内蔵メモリ14.5GB車高(mm)8
  • 壁裏下地スタッドセンサーmini BIGMAN(ビッグマン)

    壁裏下地スタッドセンサーmini

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    携帯に便利なミニサイズで1ボタンで操作簡単、壁裏の空間・障害物探知と通電チェックが出来る2IN1機能です。
    用途壁裏の下地や通電の確認に。付属品ストラップ・起動用テスト電池材質本体:ABS ストラップ:ポリエステル質量(g)37電源ボタン電池 LR44×3 (SR44×3)対応石膏ボード・べニア板(厚み19mm以内)連続使用時間(時間)約6寸法(縦×横×奥行)(mm)90×38×20探知物検出深度(mm)約19
  • 充電式ウォールディテクタ 10.8Vスライドバッテリ用 マキタ

    充電式ウォールディテクタ 10.8Vスライドバッテリ用

    マキタ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    壁内深くにある埋設物を高精度探知
    用途10.8Vスライドバッテリ専用質量(kg)1(バッテリ含まず)探知物検出深度(mm)コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
  • 超コンパクト下地センサー リアルプチ 水平器付き Y'sGOD

    超コンパクト下地センサー リアルプチ 水平器付き

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    見えない壁裏の対象物を検知!
    質量(g)33
  • センタースキャナープラス Laserliner(レーザーライナー)

    センタースキャナープラス

    Laserliner(レーザーライナー)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口を確認。 角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。 受信機には見えやすい位置確認LEDインジケーター。 深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 金属・通電線探査機能も搭載。
    付属品キャリングケース・電池・取扱説明書・純正品検査証・コンタクトカード・保証書寸法(mm)【受信機】75×172×28、【送信機】75×172×28質量(g)【受信機】210、【送信機】200電源【受信機】単四アルカリ乾電池×3個、【送信機】単四アルカリ乾電池×3個精度(%)測定深度の±3適合材非金属材料(レンガ・コンクリート・スクリード・木材・石膏繊維板・ガスコンクリート・セラミックおよび鉱物)ディスプレイ【受信機】3×7セグメント保管温湿度範囲-20~60℃・<80%RH(結露不可)測定範囲(cm)【深度】中心確認時:2~150/深度測定時:2~200動作温湿度範囲-30~40℃・<80%RH(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)【受信機】約20、【送信機】約12
  • 携帯型金属探知器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    携帯型金属探知器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプです。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。 病院のMRI室への入室チェックやマイクロUSBなど極めて小さな物のチェックに最適です。ただし使用環境が良くないと検知困難です。
    質量(g)約355(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360電池寿命約1年(1日8時間使用)
  • メタルスキャナー イチネンTASCO

    メタルスキャナー

    イチネンTASCO
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
  • [EA566P-10A用] 替針(5本入) エスコ

    [EA566P-10A用] 替針(5本入)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566P-11A
  • 針検くんネオ(替針・10本入) JEFCOM(ジェフコム)

    針検くんネオ(替針・10本入)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途針検くんネオ SHK-35M用替針
  • 携帯型金属探知機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    携帯型金属探知機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
  • 金属探知器 サンコウ電子研究所

    金属探知器

    サンコウ電子研究所
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 小型簡易タイプ 低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器 サンコウ電子研究所

    小型簡易タイプ 低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

    サンコウ電子研究所
    259,800税込285,780
    1個
    13日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティ金属探知器 サンコウ電子研究所

    セキュリティ金属探知器

    サンコウ電子研究所
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番769-3141RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯型金属探知機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    携帯型金属探知機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
  • ピラーズキャッチ SK(新潟精機)

    ピラーズキャッチ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。安全なスライドキャップ付です。P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。
    用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。厚さ(mm)25全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂探知深さ壁厚/最大15mm
  • スタッドセンサー PRO SL ネグロス電工

    スタッドセンサー PRO SL

    ネグロス電工
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を探知できます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。 本体は、衝撃耐久性にすぐれています。 けがき位置を点灯するため、暗い場所でも走査できます。
    付属品9V角型電池寸法(mm)L155×W70×H30質量(g)120(電池を含む)温度範囲(℃)動作時:-7~+49保管時:-29~+66電池寿命(時間)(標準使用状態)100電池9V角型電池許容湿度(%)80RH(結露なし)以下音量(dB)65(46cm)
  • 乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器 サンコウ電子研究所

    乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器

    サンコウ電子研究所
    339,800税込373,780
    1台
    12日以内出荷から32日以内出荷
    簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。 皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
    用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。 金属またはコンクリートの防錆、防食に。電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)測定方式低周波高電圧パルス放電方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150警報方式ランプ・ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピラーズキャッチ替芯 兼用 TRUSCO

    ピラーズキャッチ替芯 兼用

    TRUSCO
    639税込703
    1パック(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番256-8811適合機種TP-3、TP-9摘要替芯12本入り(兼用)質量(g)2全長×先端径(mm)82×0.6
  • 安全スイッチコード サンコウ電子研究所

    安全スイッチコード

    サンコウ電子研究所
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)5
  • プローブケース サンコウ電子研究所

    プローブケース

    サンコウ電子研究所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    対応機種TR型
  • 充電・電源コード サンコウ電子研究所

    充電・電源コード

    サンコウ電子研究所
    3,498税込3,848
    1本
    5日以内出荷
  • 伸縮式プローブ サンコウ電子研究所

    伸縮式プローブ

    サンコウ電子研究所
    70,980税込78,078
    1セット
    3日以内出荷
    長さ(m)5
  • 測量トータルステーションTTS105 TIME

    測量トータルステーションTTS105

    TIME
    459,800税込505,780
    1台
    10日以内出荷
    TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。 角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品 大型高解像度のスクリーンディスプレー 反射ミラーレスモードで最大100メートル測定 拡張内部メモリは最大50000ポイント ハンディーEDMヘッド 電子式自動補償器 計測プログラムと実用ソフトウェアを装備 赤色レーザセンタリング可能 赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます 英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作 最大30時間の長時間のバッテリー 丈夫で耐久性の防水設計
    仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒)倍率(倍)30×測定精度±(3+2ppmD)mm最小読取値1mm解像度3"視野1°30′(2.6%)
  • 導電ジェル Giatec

    導電ジェル

    Giatec
    4,398税込4,838
    1式
    31日以内出荷
  • 塩化カリウム水溶液 Giatec

    塩化カリウム水溶液

    Giatec
    4,198税込4,618
    1式
    31日以内出荷
  • 電極保存溶液 Giatec

    電極保存溶液

    Giatec
    10,980税込12,078
    1式
    31日以内出荷
  • 自然電位測定用ケーブル Giatec

    自然電位測定用ケーブル

    Giatec
    65,980税込72,578
    1式
    31日以内出荷
  • 自然電位測定用延長 ケーブルリール(30m) Giatec

    自然電位測定用延長 ケーブルリール(30m)

    Giatec
    93,980税込103,378
    1式
    31日以内出荷
  • 完全非破壊型鉄筋腐食探知器 iCOR 校正冶具 セット Giatec

    完全非破壊型鉄筋腐食探知器 iCOR 校正冶具 セット

    Giatec
    329,800税込362,780
    1式
    31日以内出荷
  • ストラクチャスキャン点検・校正 GSSI社

    ストラクチャスキャン点検・校正

    GSSI社
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    ストラクチャスキャンシリーズ 点検・校正
    用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
  • テーブル式鉄片探知器 サンコウ電子研究所

    テーブル式鉄片探知器

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-6680RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高感度鉄片探知器 サンコウ電子研究所

    高感度鉄片探知器

    サンコウ電子研究所
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
    用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。トラスコ品番276-1866全長(mm)245質量(g)290電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知警報方式ランプ・電子ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
探知器