絞り込み
最大探知深さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定

    下地探し どこ太Basic マグネット付

    シンワ測定(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
    用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石材質(針)ステンレス
  • 壁裏探知器 モノタロウ

    壁裏探知器

    モノタロウ(214件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
    用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)材質(カバー)ABS
  • 下地探し どこ太 Pro シンワ測定

    下地探し どこ太 Pro

    シンワ測定(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
    用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
  • 下地探し どこ太Basic シンワ測定

    下地探し どこ太Basic

    シンワ測定(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
    用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅材質(針)ステンレス
  • 金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ

    金属探知機 ハンディタイプ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
    用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知付属品携帯用ケース寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132質量(g)約230(電池含む)電源9V乾電池検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm警報方式LEDランプ・電子ブザー
  • 下地探し どこ太用 替針 シンワ測定

    下地探し どこ太用 替針

    シンワ測定(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。材質ステンレス
  • 下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
    用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)320本体サイズ(mm)206×92×48RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
  • 下地センサー Basic+ 深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサー Basic+ 深部・電線探知

    シンワ測定(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
    用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)180本体サイズ(mm)172×72×42RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
  • メタルキャッチャー ミニ シンワ測定

    メタルキャッチャー ミニ

    シンワ測定(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
    用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し測定範囲(mm)壁厚15以内材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石寸法(mm)30×30×31.5質量(g)13
  • パーフェクト下地キャッチ タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト下地キャッチ

    タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
    用途針式下地確認具材質(本体)ABS樹脂針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
  • ハイスペック・フォールディング金属探知器 POLARIS(ポラリス)

    ハイスペック・フォールディング金属探知器

    POLARIS(ポラリス)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
    材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)
  • 下地センサーBasic深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサーBasic深部・電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
    仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)172×72×42製品質量(g)170(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
  • 下地センサーHome シンワ測定

    下地センサーHome

    シンワ測定(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
    材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
  • コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
    用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70周囲温度(℃)0~35(推奨充電)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)防塵防水性能IP5X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231質量(kg)0.64(乾電池使用時)
  • 下地センサーHome+電線探知 シンワ測定

    下地センサーHome+電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
    仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)154×60×39製品質量(g)140(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
  • 壁うらセンサー Panasonic(パナソニック)

    壁うらセンサー

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
    探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプトラスコ品番419-8395質量(g)140g(乾電池含まず)タイプ電池式電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36
  • 下地センサー Pro 中心・深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサー Pro 中心・深部・電線探知

    シンワ測定
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
    用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)260本体サイズ(mm)184×82×45RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
  • 探知機 BOSCH(ボッシュ)

    探知機

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
    用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
  • デジタル壁裏センサー STS

    デジタル壁裏センサー

    STS
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    壁内の見えない部材を探し出します。 金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。 部材の中心を簡単探知! 壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
    用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に探知物検出深度(mm)(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20トラスコ品番836-9088セット内容本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池寸法(mm)146×26×68質量(g)167(電池含む)使用温度範囲(℃)約-10~50電源積層乾電池(9V)×1オートパワーオフ有(無探知状態または最後に操作後約5分)保管温度(℃)約-20~70
  • 金属探知機 ミツトモ

    金属探知機

    ミツトモ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm仕様(探知感度)調整可能材質ABS樹脂全長(mm)390(収納時260)質量(g)270(電池を含む)電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
  • ザ・ガーディアン 携帯金属探知機 メテックス

    ザ・ガーディアン 携帯金属探知機

    メテックス(3件のレビュー)
    29,480税込32,428
    1台
    当日出荷
    空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
    付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池質量(g)約495寸法(cm)約42×9×4アズワン品番2-3844-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ探知機 GMD120 BOSCH(ボッシュ)

    マルチ探知機 GMD120

    BOSCH(ボッシュ)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
    用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm付属品キャリングバッグ、テスト用電池トラスコ品番495-8543使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)本体質量(g)500精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)オートパワーオフ約5分測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70
  • 金属探知機 インテリムジャパン

    金属探知機

    インテリムジャパン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    感度の強弱を切り替えることができます。 音声or振動の2種類のモードを選択できます。 ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。
    用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに寸法(mm)410×85×45電源9V電池
  • ミニレベル Revo クリップ型 シンワ測定

    ミニレベル Revo クリップ型

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。
    用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。付属品バンド(自然長約300mm)材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)66×35×94RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
  • パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    609税込670
    1セット(5本)
    当日出荷
    強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
    用途下地検知器用針仕様5本入り本体質量(g)0.16針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
  • 金属探知器 サンコウ電子研究所

    金属探知器

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
    用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
  • 充電式ウォールディテクタ 14.4V/18V用 マキタ

    充電式ウォールディテクタ 14.4V/18V用

    マキタ
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    壁内深くにある埋設物を高精度探知
    用途14.4/18V兼用質量(kg)1(バッテリ含まず)探知物検出深度(mm)コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
  • 金属探知器 サンコウ電子研究所

    金属探知器

    サンコウ電子研究所
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
    質量(g)180電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)本体寸法(mm)55×57×245探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式寸法(cm)探知面:10×4探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
  • カベ裏一発 JOB

    カベ裏一発

    JOB
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    石膏ボードの裏の隠れた下地さがしに!石膏ボード2枚貼りにも対応。 強力マグネット機能。壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 検知張りはフッ素コーティング仕様で摩擦を軽減。
    探知深さ最大35mm付属品替針×2本、安定板貼付用保護シール材質本体:樹脂、ネオジマグネット、針:ピアノ線材質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×160
  • トレジャーハンターVLF 金属探知機 メテックス

    トレジャーハンターVLF 金属探知機

    メテックス
    29,480税込32,428
    1台
    当日出荷
    アメリカで一番売れている汎用金属探知機。 コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。 休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
    付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月質量(g)約1160寸法(cm)約101×20×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能下地センサー HANMATEK

    多機能下地センサー

    HANMATEK
    9,398税込10,338
    1式
    当日出荷
    ・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!。・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知。・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示。・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能。・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載。・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!。・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き。・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP。・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適。・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能。・1年保証
    付属品収納バッグ・取扱説明書高さ(mm)500質量(g)280電源バッテリー式表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示保証期間1年スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0~1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0~1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0~1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)
  • 超高感度金属探知器 TIGER(タイガー)

    超高感度金属探知器

    TIGER(タイガー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂、ラバー寸法(mm)360×82.5×42.5質量(g)約270使用温度範囲(℃)-25~60電源USB充電:単3型ニッケル水素充電池x2本(付属)・USB直結・単3アルカリ乾電池x2本連続使用時間(時間)最長24(付属充電池の場合)使用環境湿度(%)0-95
  • 壁裏探知センサー JAPPY

    壁裏探知センサー

    JAPPY
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様一般仕様アズワン品番64-9330-83探知物検出深度(mm)浅モード:最大19、深モード:最大38、金属モード:鉄金属最大76/非鉄金属最大38、電線モード:最大50
  • コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き Y'sGOD

    コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    見えない壁裏の対象物を検知!
    質量(g)55検知できる壁石膏ボード・ベニヤ探知物検出深度(mm)約19mm
  • 針検くんネオ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    針検くんネオ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    壁面の下地探しが簡単! 石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに! 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 フッ素コーティング針。 針の曲がりを防止する先端安定板。 金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。 不意な針の飛び出し防止のロック付。
    探知深さ最大35mm付属品替針2本全長(mm)160
  • ピラーズキャッチネオ用替針 SK(新潟精機)

    ピラーズキャッチネオ用替針

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)Φ0.6
  • パーフェクト壁裏キャッチ タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト壁裏キャッチ

    タジマツール(TJMデザイン)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。
    用途下地材用電子式検知器。付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ材質外装:ABS樹脂質量(g)178(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
  • ミニレベル Revo キューブ型 シンワ測定

    ミニレベル Revo キューブ型

    シンワ測定
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ポールの水平・垂直が一目で分かります。
    用途ポールに取り付けて水平、垂直の確認に。付属品バンド(自然長約300mm)材質ABS樹脂精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)43×61×34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超コンパクト下地センサー リアルプチ 水平器付き Y'sGOD

    超コンパクト下地センサー リアルプチ 水平器付き

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    見えない壁裏の対象物を検知!
    質量(g)33
  • カベ裏一発 替針 JOB

    カベ裏一発 替針

    JOB
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    当日出荷
    適合本体JKI-35M
探知器