絞り込み
風速測定範囲(m/s)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 風速計

205件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アネモマスター(検査成績書付) カノマックス(KANOMAX)

    アネモマスター(検査成績書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。 空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。 使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。 風量演算および平均・最大・最小の計測機能。 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
    付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃)質量(g)260(電池含めない)外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において)動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ)応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
  • ミニ風速計 マイゾックス

    ミニ風速計

    マイゾックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    一体型でコンパクトなポケットサイズ。 ボタン1つでシンプル操作。 自動バックライト機能。 最大値・平均値表示。 オートパワーオフ機能。
    用途風速測定付属品ソフトケース寸法(mm)165×54×34測定範囲0.4~25m/s質量(g)180電源9Vアルカリ乾電池精度±(3%+0.30m/s)表示m/s、kph、fpm、mph、ノット表示分解能0.01m/sマイゾックスコード220474
  • ベーン式デジタル風速・風量・温度計 マイゾックス

    ベーン式デジタル風速・風量・温度計

    マイゾックス
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    14日以内出荷
    1台で風速・風量・温度を測定。空調設備のメンテナンスに最適。
    用途風速・風量・温度の測定付属品9Vアルカリ乾電池×1個、収納ケース寸法(mm)210×75×50測定範囲風速:0.4~30m/秒、風量0~999900m3/分、温度:-10~60℃質量(g)約280精度風速:±3%FS、温度:±2℃表示分解能風速:0.01m/秒、温度:0.1℃マイゾックスコード219221
  • デジタルハンディ風杯式風速計 マザーツール

    デジタルハンディ風杯式風速計

    マザーツール
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    屋外の風速測定に最適な防水・防塵タイプの風杯式風速計です。
    付属品ハードケース、取説、電池測定範囲0.9~35.0m/s質量(g)約180電源単4×4寸法(Φmm)カップベーン/135(回転径)表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×32センサーカップベーン式
  • デジタル風速計 マザーツール

    デジタル風速計

    マザーツール
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    軽量小型ハンディタイプの風速計です。
    付属品電池、携帯ケース、取説測定範囲0.8~30m/s、2.8~108km/h、1.6~58Knots/160~5900ft/min質量(g)約380電源006P(9V)×1精度±(3%+2dig)プローブΦ72mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×180×23センサー風車式使用温度0~50℃・Max 80%RH
  • スペアプローブ SIBATA(柴田科学)

    スペアプローブ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    微風速計ISA-90Nシリーズの交換用プローブです。
    使用環境温度(℃)5~50使用環境湿度(%)5~95(結露がないこと)
  • 風速計 エアーフローテストマスター Laserliner(レーザーライナー)

    風速計 エアーフローテストマスター

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    風速計、エアーフローテストマスターは風速・風量・温度・湿度・露点温度がシンプル操作で測定できるマルチな測定器。65mm大型ベーンを搭載し、最大値・最小値ワンタッチ表示や三脚取付ネジ穴付など用途に合わせてフレキシブル活用。 付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定可能。 バックライト付大型モニター。
    用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。付属品ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)測定範囲(風速)0.8~30m/s、(温度)-10~60℃、(風量)0~99990CMM、(湿度)20~80%質量(g)200電源9Vアルカリ乾電池×1本精度(風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微風風速計 A&D(エー・アンド・デイ)

    微風風速計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存。 微風風速計 AD-1641は、5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができます。 天びんと接続することで、計量データと環境データを同時に記録できます。また、測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能です。記憶データ数は最大10,000セットです。 コンパレータ設定により、風速、温度、湿度、気圧の環境データで、上限値以上・下限値以下の時に警報ブザーを鳴らすことができます。(環境データの項目はどれか1つのみ選択
    トラスコ品番818-5302測定範囲0~1.00m/s電源アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電最小表示風速0.01m/s精度±0.05m/s(0.10~1.00m/s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインユニット部:127×90×36(プロテクタ含む)、風速センサ部:90×90×91記憶データ数最大10,000セット(日付・時計付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド風速表示計専用ACアダプター アズワン

    ハイブリッド風速表示計専用ACアダプター

    アズワン
    ¥2,938税込¥3,232
    1個
    翌々日出荷
    適合機種1-2953-01 ハイブリッド風速表示計 TFV-01アズワン品番1-2953-12
  • ハイブリッド風速表示計 外部センサー アズワン

    ハイブリッド風速表示計 外部センサー

    アズワン
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-2953-11
  • エクスポケット風速計 アズワン

    エクスポケット風速計

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥20,196~税込¥22,216~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源単4乾電池×2本(別売)精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃)温度測定範囲(℃)-10~+50風速測定範囲(m/s)0.4~20
  • WS-05専用風量測定アダプター カスタム

    WS-05専用風量測定アダプター

    カスタム
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    WS-05専用の風量測定アダプター。 測定対象に応じて使い分けられる、丸形・角形の2点セット。
    用途空調管理、ビルメンテなど付属品ソフトキャリングケース仕様断面積:Φ210mm(丸形)、W346×H346mm(角形)トラスコ品番481-0538適合機種WS-05質量(g)約2500(キャリングケース含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付) カノマックス(KANOMAX)

    アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    3日以内出荷
    小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
    用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書仕様ベーンサイズ:Φ70 mm測定範囲風速:0.2~20.0 m/s質量(g)175(電池を含まない)電源単3形電池×3本測定項目風速・風温測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃温度測定範囲(℃)-20~100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
  • リングガード 6533-21用 カノマックス(KANOMAX)

    リングガード 6533-21用

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 6710用 フードケース カノマックス(KANOMAX)

    6710用 フードケース

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    51日以内出荷
  • 2211/2212用 予備プローブ カノマックス(KANOMAX)

    2211/2212用 予備プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    30日以内出荷
  • 6710用 スタンドケース カノマックス(KANOMAX)

    6710用 スタンドケース

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    51日以内出荷
  • 6710用 スタンド(ケース付) カノマックス(KANOMAX)

    6710用 スタンド(ケース付)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥82,880税込¥91,168
    1式
    51日以内出荷
  • スペアフード 1220×305mm(フードサポートポール付) カノマックス(KANOMAX)

    スペアフード 1220×305mm(フードサポートポール付)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    51日以内出荷
    寸法(mm)1220×305
  • スペアフード 915×610mm(フードサポートポール付) カノマックス(KANOMAX)

    スペアフード 915×610mm(フードサポートポール付)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    51日以内出荷
    寸法(mm)915×610
  • スペアフード 915×915mm(フードサポートポール付) カノマックス(KANOMAX)

    スペアフード 915×915mm(フードサポートポール付)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    51日以内出荷
    寸法(mm)915×915
  • 6750用 スペアフード 355×355mm カノマックス(KANOMAX)

    6750用 スペアフード 355×355mm

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
  • 6710-05用 フードサポートポール カノマックス(KANOMAX)

    6710-05用 フードサポートポール

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    51日以内出荷
  • 6710-04用 フードサポートポール カノマックス(KANOMAX)

    6710-04用 フードサポートポール

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    51日以内出荷
  • 6710-03用 フードサポートポール カノマックス(KANOMAX)

    6710-03用 フードサポートポール

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    51日以内出荷
  • スペアフード 500×500mm(フードサポートポール付) カノマックス(KANOMAX)

    スペアフード 500×500mm(フードサポートポール付)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    51日以内出荷
    寸法(mm)500×500
  • 6710-02用 フードサポートポール カノマックス(KANOMAX)

    6710-02用 フードサポートポール

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    51日以内出荷
  • スペアフード 610×610mm(フードサポートポール付) (標準品) カノマックス(KANOMAX)

    スペアフード 610×610mm(フードサポートポール付) (標準品)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    51日以内出荷
    寸法(mm)610×610
  • センサのみ 佐藤計量器製作所

    センサのみ

    佐藤計量器製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    15日以内出荷
    適合機種SK-93F2
  • 出力ケーブル アイ電子技研

    出力ケーブル

    アイ電子技研
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    6日以内出荷
    適合機種VSM-20長さ(m)1.8
  • VH-01-AN3DN用出力ケーブル アイ電子技研

    VH-01-AN3DN用出力ケーブル

    アイ電子技研
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    6日以内出荷
    適合機種VH-01-AN3DN長さ(m)1.5
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VH-01-AN3DN
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VAシリーズ
  • VSM-20用センサプローブ アイ電子技研

    VSM-20用センサプローブ

    アイ電子技研
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    20日以内出荷
    寸法(mm)プローブ伸縮部:先端180°可変250~1100質量(g)310寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×41ケーブルカールコード(最大1.5m/ 最小0.3m)
  • 延長中継ケーブル アイ電子技研

    延長中継ケーブル

    アイ電子技研
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    長さ(m)5
  • 伸縮継手(Φ8用) アイ電子技研

    伸縮継手(Φ8用)

    アイ電子技研
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    6日以内出荷
  • 延長中継ケーブル アイ電子技研

    延長中継ケーブル

    アイ電子技研
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    長さ(m)5
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VSM-20
  • VSM-20用センサプローブ アイ電子技研

    VSM-20用センサプローブ

    アイ電子技研
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    20日以内出荷
    寸法(mm)プローブ:60×41×215質量(g)310角度(°)センサープローブ:先端180伸縮範囲(mm)プローブ:可変 250~1100
  • 出力ケーブル アイ電子技研

    出力ケーブル

    アイ電子技研
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    6日以内出荷
    適合機種VSM-20長さ(m)1.8

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります

風速計